18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し(10件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本(500mL)
    当日出荷
    トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • 【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し(9件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本(500mL)
    当日出荷
    ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
    用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • リチウム極圧グリース 神戸ルブリカンツ

    リチウム極圧グリース

    神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(400g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途各種車両、機械の潤滑部色淡褐使用温度範囲(℃)-15~130耐荷重(N)チムケン式:176(No.2)
  • 【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー) 煤殺し

    【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー)

    煤殺し(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本(500mL)
    当日出荷
    トラック・バス・建機車専用のインジェクタ―クリーナーです。 有効成分を独自配合し、エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度3ヶ月または、3万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • カートリッジモリブデングリース 神戸ルブリカンツ

    カートリッジモリブデングリース

    神戸ルブリカンツ(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本(400g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。 高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
    用途建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)色黒使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム基油鉱油
  • ディーゼル燃料添加剤 ティー・シー・シー・ゼロ・セブン プロラボ

    ディーゼル燃料添加剤 ティー・シー・シー・ゼロ・セブン

    プロラボ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ・再生燃料の間隔を50%或いはそれ以上に延長してDPFの寿命を延長します。・燃焼エネルギーを機械エネルギーに変えるので馬力、トルク、燃費が向上します。・インジェクター、シリンダー上部、燃料ポンプの摩耗を減少します。
    用途・100ml入り1本でディーゼル燃料200Lに使用できます。・燃料補給3~5回に1回の割合で、200Lに対して100ml入り1本の混合比で添加してください。容量(mL)100
  • 等速ジョイント用モリブデングリース 神戸ルブリカンツ

    等速ジョイント用モリブデングリース

    神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本(150g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
    用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用色黒使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度No.2増ちょう剤リチウム基油鉱油
  • CVJ用 BJグリースUR 神戸ルブリカンツ

    CVJ用 BJグリースUR

    神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本(150g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウレアグリースに有機モリブデンを配合した、耐熱用の等速ジョイント用グリース 剪断安定性、付着性、耐熱性に優れ、高温・高速・高荷重下でも安定した性能を発揮します。
    用途自動車の等速ボールジョイントの主にインナー側ブーツ用仕様基油動粘度(40℃)性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.784 W.P.2452 L.W.I.372色黄褐使用温度範囲(℃)-20~150混和ちょう度350増ちょう剤ウレア基油鉱油特性剪断安定性、付性、耐熱性
  • インジェクタークリーナー DIESELAID(ディーゼルエイド)

    インジェクタークリーナー

    DIESELAID(ディーゼルエイド)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(600mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    燃料に添加するだけでインジェクターに付着したデポジットを除去し、デポジット付着抑制にも効果を発揮。 トラブル予防とメンテナンスコスト低減のため、6カ月に 1 度の添加をおすすめします。 【インジェクターのクリーニング】 強固に付着したデポジットを除去。スムーズな燃料噴射を回復し、車輌のコンディションをキープ。 【燃料システム全体のクリーニング】 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。 燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 【エンジン内部の腐食防止】 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 【エンジンの摩耗・パワーロス軽減】 優れた潤滑性能で燃料系の摩耗を抑え、フリクションによるパワーロスも軽減。
    用途コモンレール式ディーゼルエンジン インジェクター洗浄剤
  • シンプレックスWK 神戸ルブリカンツ

    シンプレックスWK

    神戸ルブリカンツ
    ¥659~税込¥725~
    1本(300g×1本)ほか
    3日以内出荷
    二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
    用途バス、トラックの補給型集中給脂用グリース使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度415
  • 【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し
    ¥189,800税込¥208,780
    1ケース(500mL×24本)
    当日出荷
    トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • インジェクター リカバリーE ENEOSトレーディング

    インジェクター リカバリーE

    ENEOSトレーディング
    ¥7,499税込¥8,249
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    ディーゼルエンジン専用清浄剤。累計800台を超える実証試験により燃費回復と添加剤の安全性を実証。燃料タンクに入れるだけでインジェクター廻りのPM(煤)汚れを除去。燃焼効率の向上による燃費回復。燃料タンクに入れるだけでPM(煤)の発生量を低減し、DPF・EGR・インジェクターの長寿命化とDPF強制燃焼の回数減少の効果も期待
    用途ディーゼルエンジン専用洗浄剤+(インジェクタ―・DPF・EGR)の長寿命化+DPF強制燃焼回数減少効果
  • 【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し

    【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤

    煤殺し
    ¥109,800税込¥120,780
    1ケース(500mL×24本)
    当日出荷
    ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
    用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
  • MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 遠藤マフラーラボ

    MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤

    遠藤マフラーラボ(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!。・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)。【用法・用量】。種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加。中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加。大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加。大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
  • ECOMAX(R)VT ティーエヌエス

    ECOMAX(R)VT

    ティーエヌエス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(200mL)
    翌々日出荷
    燃費向上
    用途燃料添加剤成分石油系炭化水素容量(mL)200
  • ECOMAX(R)Excellent ティーエヌエス

    ECOMAX(R)Excellent

    ティーエヌエス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個(200mL)ほか
    翌々日出荷
    燃費向上
    用途燃料添加剤成分石油系炭化水素
  • デュアルクリーナー DIESELAID(ディーゼルエイド)

    デュアルクリーナー

    DIESELAID(ディーゼルエイド)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷
    インジェクター洗浄とDPマフラー洗浄の効果がひとつになった洗浄剤。 燃料に添加するだけでインジェクターやDP マフラーに付着したデポジットを除去。 車輌を通常稼働しながら、吸・排気系のコンディションをトータルに回復します。 吸気系・排気系トラブルでお困りなら、まず最初に、お試しください! 手間なし! 低コスト! 効果的! 【インジェクター洗浄効果】 1.インジェクターのクリーニング インジェクターに付着したデポジットを除去。最新の DLC コートインジェクターにも対応。 2.燃料システム全体のクリーニング 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 3.エンジン内部の腐食防止、摩耗軽減 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 4.DPマフラー強制再生の効果改善 燃料噴射を正常化し、強制再生の燃焼温度を最適に保ちデポジットを効率よく除去可能。 【DP マフラー洗浄効果】 1.DP マフラーのクリーニング DP マフラーに付着したデポジットを、通常運転の中で燃焼させることで効果的に除去。 2.自動再生の効率化 燃料に添加するだけでデポジットの燃焼を促進。自動再生インターバルが向上し、再生時間も大幅に短縮。 3.強制再生の効率化 強制再生が必要となる頻度が少なくなり、再生時間も大幅に短縮することが可能。 4.白煙・黒煙の解消 DP マフラー&インジェクター洗浄の相乗効果で白煙・黒煙を減少させ、環境への影響を抑制。
    用途コモンレール式ディーゼルエンジン用洗浄剤
  • 【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー) 煤殺し

    【煤殺し 青(すすごろし あお)】エンジン洗浄剤(インジェクタ―クリーナー)

    煤殺し
    ¥109,800税込¥120,780
    1ケース(500mL×24本)
    4日以内出荷
    トラック・バス・建機車専用のインジェクタ―クリーナーです。 有効成分を独自配合し、エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
    用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度3ヶ月または、3万km毎に1本奥行き(cm)6.7

『トラック用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

トラック用オイル・ケミカル