アルコールチェッカー関連商品 :「ガス検知器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼気でアルコール濃度を簡単に測ります。使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示) アズワン品番67-2521-52
1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷

。日本製のアルコールチェッカーです。約5~10秒吹き込むだけで測定完了。3段階の日本語表記で測定結果がわかりやすい。軽量、コンパクト、持ち運び便利な携帯型アルコールチェッカーです。測定結果を50件記録できます。
仕様●サイズ:40×16×118mm●本体重量:約45g●生産地:日本●素材:ABS樹脂、PP樹脂●半導体式ガスセンサー●メモリー機能:測定結果50件記録●使用電池:リチウムイオン蓄電池DC3,7V●センサー寿命:1500回測定または2年のどちらか早い方●充電時間:約2時間●入力電圧:DC5V1A●使用可能ストローサイズ:Φ6mm●保証期間:1年間●セット内容:本体、マウスピース×4、USBケーブル●測定範囲:0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度) アズワン品番65-8131-20
1個(48個)
382,040 税込420,244
10日以内出荷

『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります