152件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター タニタ

    アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター

    タニタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。
    対応機種FC1000/FC1200/FC1500
  • 卓上型アルコールチェッカー用プリンター 東洋マーク製作所

    卓上型アルコールチェッカー用プリンター

    東洋マーク製作所(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
    付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)電源AC100V本体接続用電源コード本体質量(g)485(記録紙含む)適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165記録紙約900回記録可能
  • アルコールチェッカー ALP-1 適合マウスピース BS-ALC-MP-ALP-1シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー ALP-1 適合マウスピース BS-ALC-MP-ALP-1シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーALP-1適合マウスピースです。
    仕様●適合: ALP-1
  • スライドインマウスピース (100本入り) ドレーゲル

    スライドインマウスピース (100本入り)

    ドレーゲル
    6,598税込7,258
    1セット(1本×100個)
    当日出荷
    個別包装の使い捨てマウスピースです。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック
  • 連結MP L字型(20個入り) 東洋マーク製作所

    連結MP L字型(20個入り)

    東洋マーク製作所
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
  • アルコール検知器 アズワン

    アルコール検知器

    アズワン
    2,790税込3,069
    1台
    5日以内出荷
    呼気でアルコール濃度を簡単に測ります。使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
    仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)アズワン品番67-2521-52
  • アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーDrager Alcotest 7510、Alcotest 6000適合マウスピースです。
    仕様●適合: Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000
  • アルコールチェッカーフロアスタンド アイリスオーヤマ

    アルコールチェッカーフロアスタンド

    アイリスオーヤマ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    アルコールチェッカー フロアスタンド
    材質板金、PVC質量(g)9500/(ホルダー)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ホルダー)66×384寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×1265材質(ホルダー)金属、プラスチック、磁石、ナイロンパーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ
  • FC1500用 ストローホルダー タニタ

    FC1500用 ストローホルダー

    タニタ
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器「FC1500」用のストローホルダー。 市販のストローを差し込んで使用します。 長さを約60mmにしてご使用ください。
    直径(Φmm)(対応ストロー)4~6
  • FC1000/FC1200/FC900用 簡易点検キット タニタ

    FC1000/FC1200/FC900用 簡易点検キット

    タニタ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    アルコール検知器シリーズ簡易点検キットです。 測定値に異常がないかの確認が簡単に行えます。
    対応機種FC1000 /FC1200 /FC900
  • FC1000/1200共通 スタンド タニタ

    FC1000/1200共通 スタンド

    タニタ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アルコールセンサーFC1000/1200をしっかりと保持するスタンドです。FC1000/1200共通。
  • FC1200用 ストローホルダー 10個入り タニタ

    FC1200用 ストローホルダー 10個入り

    タニタ
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器「FC1200」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。
    直径(Φmm)(対応ストロー)6
  • FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り タニタ

    FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り

    タニタ
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    唾液を遮断するフィルター付きのマウスピース。唾液が入ることでの誤検知を防止します。FC1000/1200共通。
  • BAC10専用マウスピ-ス キングジム

    BAC10専用マウスピ-ス

    キングジム
    469税込516
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途BAC10専用マウスピーストラスコ品番419-1968品名BAC10専用マウスピ-ス
  • AF-50用マウスピース サンコーテクノ

    AF-50用マウスピース

    サンコーテクノ
    499税込549
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合AF-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス

    中央自動車工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ソシアック・ネオ(SC-502)のメンテナンスサービスです。 センサー交換時期が近づいてきた、または時期を迎えたお手持ちのソシアックネオの機器のお取替えを行います。 使用済みのソシアック・ネオ返却用の送り状(もしくはレターパック)と メンテナンスサービス交換品についてのご案内を同梱いたします。 お客様のお手元にメンテナンスサービス品が届きましたら、 2週間以内に今までご使用いただいていたソシアック・ネオを同梱のご案内に沿ってにご返却いただきます。
  • デジタルアルコールテスター 豊光

    デジタルアルコールテスター

    豊光
    2,728税込3,001
    1個
    8日以内出荷
    二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。
    材質ABS樹脂電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属測定範囲(mg/L)0.00~0.95(BARC)測定精度0.05mg/L(BRAC)センサー半導体式高感度アルコールガスセンサーアズワン品番68-4103-80
  • アルコール検知器用ストロー 5mm×12cmストレートフィルム包装 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 5mm×12cmストレートフィルム包装 白

    シバセ工業
    32,980税込36,278
    1箱(1000本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    直径(Φmm)5長さ(cm)12外装フィルム入数(個)20000商品タイプストレートストロー
  • ラベルシール用紙4巻セット タニタ

    ラベルシール用紙4巻セット

    タニタ
    4,498税込4,948
    1セット(4巻)
    5日以内出荷
    下記の機種に対応したラベルシール用紙です。1巻で約185枚のシールが印刷できます。 <対応機種> OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
    対応機種OP203P
  • アルコール検知器用ストロー Φ9×70mm 個包装有り 大一産業

    アルコール検知器用ストロー Φ9×70mm 個包装有り

    大一産業
    27,980税込30,778
    1ケース(380本×20箱)
    3日以内出荷
    アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
    用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装有り長さ(mm)70(ストロー)直径(Φmm)9(ストロー)
  • アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装無し 大一産業

    アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装無し

    大一産業
    17,980税込19,778
    1ケース(1000本×20箱)
    3日以内出荷
    アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
    用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装無し長さ(mm)70(ストロー)直径(Φmm)6(ストロー)
  • スライドインマウスピース 1箱 100個入 ドレーゲル

    スライドインマウスピース 1箱 100個入

    ドレーゲル
    7,398税込8,138
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    個別包装の使い捨てマウスピースです。
    適合機種Alcotest6000幅(mm)200高さ(mm)160奥行(mm)172アズワン品番69-8258-03
  • アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷
    令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載
    仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
  • アルコールチェッカー Mgreen Tech

    アルコールチェッカー

    Mgreen Tech
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    本体上部に呼気吸入孔と半導体ガス式センサーを搭載。センサーに向かって10秒間、息を吹きかけて使用します。視認性の高い大型ディスプレイを備えています。半導体ガス方式のセンサー約3000回もの長いセンサー寿命を持ちます。USB接続でパソコン等にデータを出力する機能があります。
    測定範囲0-0.19%BAC 0-0.95mg/L使用温度範囲(℃)-5~50(結露無きこと)電源リチウムイオン充電池センサー寿命購入後1年/役3000回検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)外径(mm)102×3×15アズワン品番65-8651-23主材質ABS
  • アルコール検知器 レッツコーポレーション

    アルコール検知器

    レッツコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    PCと接続しデータ管理できるアルコール検知器
    仕様●検知範囲:0.000~2.000mg/L●動作温度:0~45℃●寸法:約120×57×27mm●アルコールセンサー種類:電気化学式アズワン品番68-1087-90
  • 業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    41,880税込46,068
    1個
    5日以内出荷
    本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
    仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-17
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式

    bitstrong(ビットストロング)
    269,800税込296,780
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷
    操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    仕様●センサータイプ:半導体センサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:約3000回または1年●測定範囲:0.000-0.995mg/L(0.005ml/L単位で表示)●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約3-5秒●応答時間: 約3-5秒●電源:単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×18×103 mm●本体重量:28g
  • サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入 東京企画

    サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入

    東京企画
    2,698税込2,968
    1セット(5ロール)
    7日以内出荷
    TM-0004、0005専用感熱紙です。
    仕様●サイズ:58mm×50mm×約20m●入数:1セット(5ロール入)アズワン品番65-6900-96
  • アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレート包装なし 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレート包装なし 白

    シバセ工業
    24,980税込27,478
    1箱(600本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    直径(Φmm)9長さ(cm)7入数(個)12000商品タイプストレートストロー
  • FC1500用 固定用スタンド タニタ

    FC1500用 固定用スタンド

    タニタ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    アルコール検知器「FC1500」用のスタンドです。
  • FC1500用 簡易点検キット タニタ

    FC1500用 簡易点検キット

    タニタ
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アルコールセンサーFC1500用共通の簡易点検キットです。 測定値に異常がないかの確認が簡単に行えます。
  • FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5m タニタ

    FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5m

    タニタ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
  • FC1200用 USBシリアルケーブル タニタ

    FC1200用 USBシリアルケーブル

    タニタ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    アルコール検知器「FC1200」「FC1500」用のUSBシリアルケーブルです。
    コード長さ(m)1
  • FC1200/FC1500用 シガーアダプター タニタ

    FC1200/FC1500用 シガーアダプター

    タニタ
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    アルコール検知器「FC1200」「FC1500」用のシガーアダプターです。
  • FC900/1000用 ストローホルダー 10個入り タニタ

    FC900/1000用 ストローホルダー 10個入り

    タニタ
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器「FC900」「FC1000」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。
    直径(Φmm)(対応ストロー)6
  • IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器 東洋マーク製作所

    IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器

    東洋マーク製作所
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。
    アズワン品番65-2332-92
  • モバイルプリンタ (ブラック) ドレーゲル

    モバイルプリンタ (ブラック)

    ドレーゲル
    58,980税込64,878
    1個
    46日以内出荷
    Drager のモバイルプリンタで、呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック
  • アルコール体質試験パッチ3枚入り ライフケア技研

    アルコール体質試験パッチ3枚入り

    ライフケア技研
    31,980税込35,178
    1ケース(3枚×40個)
    4日以内出荷
    飲める?飲めない?アルコール体質を簡単にチェックできます。お子様にもお使いいただけます。成人式やヘルスケア関連イベントでも好評。教育機関、公的機関からのご注文も多いアイテムです。
    反応時間20分
  • Wセンサー式アルコール検知器AC-011用プリンター 東洋マーク製作所

    Wセンサー式アルコール検知器AC-011用プリンター

    東洋マーク製作所
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    測定記録の印字が可能(測定日時と測定値のみ) Wセンサー式アルコール検知器AC-011直付けプリンター・9ピンケーブル・電源ケーブル
    アズワン品番65-2332-55

アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります

アルコールチェッカー関連商品