154件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコール検知器用ストロー Φ7×70mm 個包装有り 大一産業

    アルコール検知器用ストロー Φ7×70mm 個包装有り

    大一産業
    28,980税込31,878
    1ケース(480本×20箱)
    3日以内出荷
    アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
    用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装有り長さ(mm)70(ストロー)直径(Φmm)7(ストロー)
  • アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーDrager Alcotest 7510、Alcotest 6000適合マウスピースです。
    仕様●適合: Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000
  • アルコールチェッカー ALP-1 適合マウスピース BS-ALC-MP-ALP-1シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー ALP-1 適合マウスピース BS-ALC-MP-ALP-1シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーALP-1適合マウスピースです。
    仕様●適合: ALP-1
  • アルコールチェッカーフロアスタンド アイリスオーヤマ

    アルコールチェッカーフロアスタンド

    アイリスオーヤマ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    アルコールチェッカー フロアスタンド
    材質板金、PVC質量(g)9500/(ホルダー)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ホルダー)66×384寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×1265材質(ホルダー)金属、プラスチック、磁石、ナイロンパーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ
  • FC1200用 ストローホルダー 10個入り タニタ

    FC1200用 ストローホルダー 10個入り

    タニタ
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器「FC1200」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。
    直径(Φmm)(対応ストロー)6
  • 顔認証据置型+アルコールチェッカーセット アイリスオーヤマ

    顔認証据置型+アルコールチェッカーセット

    アイリスオーヤマ
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
    仕様イベント保存件数:最大20万件セット内容サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証材質【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂質量(g)【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154電源【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A測定範囲(mg/L)アルコール濃度:0.0~1.904測定精度0.40mg/L以下:±0.02mg/L0.40mg/L以上:±5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4センサー電気化学式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール温度センサー赤外線温度測定モジュール、解像度32×32バッテリー種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上寿命センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です使用環境温度(℃)0~46/保存:-40~76(結露なきこと)使用CPURK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成温度測定精度±0.3℃環境温度範囲(℃)測定:0~40使用環境条件温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと)画素数カメラ:2MPインターフェイス回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8Aタッチパネル方式8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン登録人数ユーザー:最大50000人パネル表示:1.78インチLCDカラーパネル登録範囲車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし容量(GB)2IP等級IP55
  • スライドインマウスピース (100本入り) ドレーゲル

    スライドインマウスピース (100本入り)

    ドレーゲル
    6,598税込7,258
    1セット(1本×100個)
    当日出荷
    個別包装の使い捨てマウスピースです。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック
  • 連結MP L字型(20個入り) 東洋マーク製作所

    連結MP L字型(20個入り)

    東洋マーク製作所
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
  • アルコール検知器 アズワン

    アルコール検知器

    アズワン
    2,790税込3,069
    1台
    5日以内出荷
    呼気でアルコール濃度を簡単に測ります。使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
    仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)アズワン品番67-2521-52
  • FC1500用 ストローホルダー タニタ

    FC1500用 ストローホルダー

    タニタ
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器「FC1500」用のストローホルダー。 市販のストローを差し込んで使用します。 長さを約60mmにしてご使用ください。
    直径(Φmm)(対応ストロー)4~6
  • FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り タニタ

    FC1000/1200共通 唾液防止マウスピース 3本入り

    タニタ
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    唾液を遮断するフィルター付きのマウスピース。唾液が入ることでの誤検知を防止します。FC1000/1200共通。
  • アルコール検知器用ストロー Φ9×70mm 個包装有り 大一産業

    アルコール検知器用ストロー Φ9×70mm 個包装有り

    大一産業
    27,980税込30,778
    1ケース(380本×20箱)
    3日以内出荷
    アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
    用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装有り長さ(mm)70(ストロー)直径(Φmm)9(ストロー)
  • AF-50用マウスピース サンコーテクノ

    AF-50用マウスピース

    サンコーテクノ
    499税込549
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合AF-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス

    中央自動車工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ソシアック・ネオ(SC-502)のメンテナンスサービスです。 センサー交換時期が近づいてきた、または時期を迎えたお手持ちのソシアックネオの機器のお取替えを行います。 使用済みのソシアック・ネオ返却用の送り状(もしくはレターパック)と メンテナンスサービス交換品についてのご案内を同梱いたします。 お客様のお手元にメンテナンスサービス品が届きましたら、 2週間以内に今までご使用いただいていたソシアック・ネオを同梱のご案内に沿ってにご返却いただきます。
  • アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400Cシリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷
    令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載
    仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
  • サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入 東京企画

    サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入

    東京企画
    2,698税込2,968
    1セット(5ロール)
    7日以内出荷
    TM-0004、0005専用感熱紙です。
    仕様●サイズ:58mm×50mm×約20m●入数:1セット(5ロール入)アズワン品番65-6900-96
  • アルコール検知器用ストロー 5mm×12cmストレートフィルム包装 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 5mm×12cmストレートフィルム包装 白

    シバセ工業
    32,980税込36,278
    1箱(1000本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    直径(Φmm)5長さ(cm)12外装フィルム入数(個)20000商品タイプストレートストロー
  • FC1500用 簡易点検キット タニタ

    FC1500用 簡易点検キット

    タニタ
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アルコールセンサーFC1500用共通の簡易点検キットです。 測定値に異常がないかの確認が簡単に行えます。
  • FC1000/FC1200/FC900用 簡易点検キット タニタ

    FC1000/FC1200/FC900用 簡易点検キット

    タニタ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    アルコール検知器シリーズ簡易点検キットです。 測定値に異常がないかの確認が簡単に行えます。
    対応機種FC1000 /FC1200 /FC900
  • FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5m タニタ

    FC1000用 スマートフォン用通信ケーブル 0.5m

    タニタ
    1,998税込2,198
    1本
    欠品中
    FC1000と対応スマートフォンを接続するケーブルです。
  • FC1200用 USBシリアルケーブル タニタ

    FC1200用 USBシリアルケーブル

    タニタ
    4,998税込5,498
    1本
    欠品中
    アルコール検知器「FC1200」「FC1500」用のUSBシリアルケーブルです。
    コード長さ(m)1
  • ラベルシール用紙4巻セット タニタ

    ラベルシール用紙4巻セット

    タニタ
    4,498税込4,948
    1セット(4巻)
    5日以内出荷
    下記の機種に対応したラベルシール用紙です。1巻で約185枚のシールが印刷できます。 <対応機種> OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです)
    対応機種OP203P
  • FC1000/1200共通 スタンド タニタ

    FC1000/1200共通 スタンド

    タニタ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    アルコールセンサーFC1000/1200をしっかりと保持するスタンドです。FC1000/1200共通。
  • BAC10専用マウスピ-ス キングジム

    BAC10専用マウスピ-ス

    キングジム
    469税込516
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途BAC10専用マウスピーストラスコ品番419-1968品名BAC10専用マウスピ-ス
  • アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装無し 大一産業

    アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装無し

    大一産業
    17,980税込19,778
    1ケース(1000本×20箱)
    3日以内出荷
    アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
    用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装無し長さ(mm)70(ストロー)直径(Φmm)6(ストロー)
  • アルコール検知器 レッツコーポレーション

    アルコール検知器

    レッツコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    PCと接続しデータ管理できるアルコール検知器
    仕様●検知範囲:0.000~2.000mg/L●動作温度:0~45℃●寸法:約120×57×27mm●アルコールセンサー種類:電気化学式アズワン品番68-1087-90
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式

    bitstrong(ビットストロング)
    269,800税込296,780
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷
    操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    仕様●センサータイプ:半導体センサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:約3000回または1年●測定範囲:0.000-0.995mg/L(0.005ml/L単位で表示)●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約3-5秒●応答時間: 約3-5秒●電源:単4アルカリ乾電池×2本(電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×18×103 mm●本体重量:28g
  • アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレートフィルム包装 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレートフィルム包装 白

    シバセ工業
    22,980税込25,278
    1箱(380本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    直径(Φmm)9長さ(cm)7外装フィルム入数(個)7600商品タイプストレートストロー
  • アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレート包装なし 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 9mm×7cmストレート包装なし 白

    シバセ工業
    24,980税込27,478
    1箱(600本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    直径(Φmm)9長さ(cm)7入数(個)12000商品タイプストレートストロー
  • FC1500用 固定用スタンド タニタ

    FC1500用 固定用スタンド

    タニタ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    アルコール検知器「FC1500」用のスタンドです。
  • 感熱式プリンター タニタ

    感熱式プリンター

    タニタ
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタ。
    対応(プリンター用紙)OP300、OP301
  • FC900/1000用 ストローホルダー 10個入り タニタ

    FC900/1000用 ストローホルダー 10個入り

    タニタ
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    アルコール検知器「FC900」「FC1000」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。
    直径(Φmm)(対応ストロー)6
  • IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器 東洋マーク製作所

    IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器

    東洋マーク製作所
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。
    アズワン品番65-2332-92
  • 電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ 東洋マーク製作所

    電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ

    東洋マーク製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用吹き込み用フィルターユニット
    タイプminiAC-016専用フィルターユニットアズワン品番65-2332-84
  • モバイルプリンタ (ブラック) ドレーゲル

    モバイルプリンタ (ブラック)

    ドレーゲル
    58,980税込64,878
    1個
    46日以内出荷
    Drager のモバイルプリンタで、呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック
  • アルコール体質試験パッチ3枚入り ライフケア技研

    アルコール体質試験パッチ3枚入り

    ライフケア技研
    31,980税込35,178
    1ケース(3枚×40個)
    4日以内出荷
    飲める?飲めない?アルコール体質を簡単にチェックできます。お子様にもお使いいただけます。成人式やヘルスケア関連イベントでも好評。教育機関、公的機関からのご注文も多いアイテムです。
    反応時間20分
  • Wセンサー式アルコール検知器AC-011用プリンター 東洋マーク製作所

    Wセンサー式アルコール検知器AC-011用プリンター

    東洋マーク製作所
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    測定記録の印字が可能(測定日時と測定値のみ) Wセンサー式アルコール検知器AC-011直付けプリンター・9ピンケーブル・電源ケーブル
    アズワン品番65-2332-55
  • Alcotest データダウンロード専用ソフト Drager

    Alcotest データダウンロード専用ソフト

    Drager
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    Alcotest専用ソフトウェアです。本体に記録された測定データのダウンロードが可能です。
    用途アルコール検知器。アルコールチェックトラスコ品番346-3416幅(mm)130高さ(mm)130品名データダウンロード専用ソフト
  • スライドインマウスピース 1箱 250個入 ドレーゲル

    スライドインマウスピース 1箱 250個入

    ドレーゲル
    16,980税込18,678
    1箱(250個)
    6日以内出荷
    個別包装の使い捨てマウスピースです。
    適合機種Alcotest6000幅(mm)200高さ(mm)160奥行(mm)172アズワン品番69-8258-04

アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります

アルコールチェッカー関連商品