絞り込み
検知範囲(mg/L)
ブランド
- モノタロウ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(36)
- 東洋マーク製作所(28)
- タニタ(23)
- 大一産業(10)
- シバセ工業(10)
- ドレーゲル(10)
- サンコーテクノ(5)
- ライフケア技研(3)
- オーグ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- キングジム(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- Drager(2)
- 中央自動車工業(2)
- 東京企画(2)
- アズワン(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- 藤田電機製作所(1)
- KENWOOD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルコールチェッカー用ストロー
ブレイン(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(1000本×1箱)当日出荷酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。 検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に! コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。 一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。 安心の日本製。食品衛生法適合品です。 ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。 【ストローのサイズ(直径6ミリ)】 お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。用途アルコールチェッカー検知時に使用
アルコール検知器用ストロー 6mm×7cmストレート包装なし 白
シバセ工業¥12,980税込¥14,2781箱(1000本×20箱)当日出荷検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。色白直径(Φmm)6長さ(cm)7入数(個)20000商品タイプストレートストロー![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26422797-250403-02.jpg)
ATアルコールチェッカー
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,738税込¥1,9121個当日出荷携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカー。です。息を吹きかけるだけで簡単にチェックができます。【商品スペック詳細】検知方式:半導体ガスセンサー 、呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L、センサー使用回数表示:カウント機能付き(0~999回まで)。999回を超えると「SENSOR」と表示されます。センサー使用寿命:購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 。1000回以上になると精度の保証ができなくなります。材質:ABS。サイズ:約36×95×18mm。セット内容:本体×1、取扱説明書×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS寸法(mm)95×38×20質量(g)約44(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)包装形態化粧箱アズワン品番65-1842-89使用可能回数1000回
アルコール検知器用ストロー 8mm×7cm
シバセ工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781ケース(800本×20箱)ほか当日出荷アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。 1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的 2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的 3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる ※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。材質プラスチック色白種類ストレート直径×長さL(Φmm×mm)8×70
ST-2000、ST-3000専用マウスピース(10本入)
サンコーテクノ¥1,998税込¥2,1981パック(10本)当日出荷業務用アルコール検知器ST-2000、ST-3000専用マウスピースです。
アルコールチェッカー用 マウスピース10個入り(ACT-60、ACT-200専用)
ライノプロダクツ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷ライノプロダクツ、アルコールチェッカー専用マウスピース10個入り。対応機器型番:ACT-60、ACT-200適合機器ACT-60、ACT-200
アルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース
サンコーテクノ¥2,398税込¥2,6381パック(10個)当日出荷アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。付属品無トラスコ品番529-5305品名マウスピースケース
アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装有り
大一産業¥27,980税込¥30,7781ケース(440本×20箱)3日以内出荷アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装有り長さ(mm)70(ストロー)色白直径(Φmm)8(ストロー)
FC-800/FC-810用センサーカートリッジ FC800SWH
タニタ¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー付属品取扱説明書(保証書付)材質ABS色ホワイト測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)本体質量(g)約14検知原理燃料電池式ガスセンサー使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25
アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装無し
大一産業¥29,980税込¥32,9781ケース(800本×20箱)3日以内出荷アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装無し長さ(mm)70(ストロー)色白直径(Φmm)8(ストロー)![アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626587-260123-02.jpg)
アルコール検知センサーユニット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,800税込¥1,9801個当日出荷息を吹きつけるだけ簡単計測脱着簡単交換式センサーユニット。携帯に便利なコンパクトサイズ。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。・検知方式:半導体ガスセンサー ・センサー寿命:購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません。・呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L ・使用温度範囲:5度C~35度C ・保存温度範囲:0度C~40度C。材質:ABS。サイズ:約30×87×18.5mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40
FCシリーズ用マウスピースケース(5本入り)
タニタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷FC-900、FC-1000、FC-1200、FC-1500用のマウスピース専用のケースです。5本入りです。仕様対象マウスピース:FC-10MP1、FC-15MP
アルコールセンサーHC-211用マウスピース
タニタ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷トラスコ品番765-8613適合本体HC-211材質PP寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13材質(本体)PP質量(g)約40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
アルコール検知器用ストロー 6mm×7cmストレートフィルム包装 白
シバセ工業¥23,980税込¥26,3781箱(500本×20箱)当日出荷検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。色白直径(Φmm)6長さ(cm)7外装フィルム入数(個)10000商品タイプストレートストロー
アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装有り
大一産業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781ケース(500本×20箱)3日以内出荷アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装有り材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)70(ストロー)色白直径(Φmm)6(ストロー)
専用感熱紙 4巻入
タニタ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。 <対応機種> OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)対応機種OP202/OP203P/OP204
アルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピース
¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。 予備に便利な交換部品です。用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース材質PC質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19
アルコールチェッカー
フィガロ技研(1件のレビュー)¥13,990税込¥15,3891個当日出荷電源を入れ息を吹き込むだけで、容易に測定ができます。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサが、吹き込み不正を防止します。付属品ストローアタッチメント 2個/ストラップ/ストロー(見本)/単4アルカリ乾電池 2本(初期動作確認用)/取扱説明書仕様【結果保存件数】10件(測定結果のみ)質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)108×60×23電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.00~1.00使用温度(℃)0~40検知原理電気化学式ガスセンサ電池寿命使用回数500回アズワン品番1-9633-21保管環境-10~50℃(乾燥雰囲気では保管しないでください(推奨:30~90%RH)検知対象ガス呼気中アルコールガス有効期限購入から1年または10,000回使用を目処
アルコール検知器用ストロー 7mm×7cmストレート包装なし 白
シバセ工業¥22,980税込¥25,2781箱(1000本×20箱)当日出荷検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。色白直径(Φmm)7長さ(cm)7入数(個)20000商品タイプストレートストロー
プリンターロール紙 (20ロール入り)
ドレーゲル¥3,998税込¥4,3981セット(1ロール×20本)当日出荷Drager モバイルプリンター専用のプリンター用紙です。用途アルコール検知器、アルコールチェック
アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター
タニタ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。対応機種FC1000/FC1200/FC1500
顔認証据置型+アルコールチェッカーセット
アイリスオーヤマ¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。仕様イベント保存件数:最大20万件セット内容サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証材質【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂質量(g)【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154電源【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A測定範囲(mg/L)アルコール濃度:0.0~1.904測定精度0.40mg/L以下:±0.02mg/L0.40mg/L以上:±5%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4センサー電気化学式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール温度センサー赤外線温度測定モジュール、解像度32×32バッテリー種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上寿命センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です使用環境温度(℃)0~46/保存:-40~76(結露なきこと)使用CPURK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成温度測定精度±0.3℃環境温度範囲(℃)測定:0~40使用環境条件温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと)画素数カメラ:2MPインターフェイス回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8Aタッチパネル方式8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン登録人数ユーザー:最大50000人パネル表示:1.78インチLCDカラーパネル登録範囲車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし容量(GB)2IP等級IP55
アルコール検知器用ストロー Φ7×70mm 個包装有り
大一産業¥28,980税込¥31,8781ケース(480本×20箱)3日以内出荷アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装有り長さ(mm)70(ストロー)色白直径(Φmm)7(ストロー)
アルコール検知器用ストロー Φ9×70mm 個包装無し
大一産業¥28,980税込¥31,8781ケース(600本×20箱)3日以内出荷アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装無し長さ(mm)70(ストロー)色白直径(Φmm)9(ストロー)
アルコール検知器用ストロー 7mm×7cmストレートフィルム包装 白
シバセ工業¥23,980税込¥26,3781箱(480本×20箱)6日以内出荷検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。色白直径(Φmm)7長さ(cm)7外装フィルム入数(個)9600商品タイプストレートストロー
『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- アルコールチェッカー本体
- アルコールチェッカー関連商品










![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26422797-250403-02.jpg)












![アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626587-260123-02.jpg)




















![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具] ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03459877-260831-04.jpg)