165件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検知範囲(mg/L)から絞り込む
スライドインマウスピース 1箱 250個入 ドレーゲルスライドインマウスピース 1箱 250個入ドレーゲル
15,798税込17,378
1箱(250個)
6日以内出荷
個別包装の使い捨てマウスピースです。
適合機種Alcotest6000幅(mm)200高さ(mm)160奥行(mm)172アズワン品番69-8258-04
プリンターロール紙 1箱 20ロール入 ドレーゲルプリンターロール紙 1箱 20ロール入ドレーゲル
4,418税込4,860
1箱(20ロール)
6日以内出荷
Alcotest6000用モバイルプリンターのプリンターロール紙です。
アズワン品番69-8258-07
モバイルプリンタ ブラック ドレーゲルモバイルプリンタ ブラックドレーゲル
63,898税込70,288
1個
6日以内出荷
呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。
幅(mm)240高さ(mm)80奥行(mm)160電源単3アルカリ乾電池×4本アズワン品番69-8258-06
USBケーブル CAX-AD300PU ケンウッド(KENWOOD) アルコール検知器 CAX-AD300用 KENWOODUSBケーブル CAX-AD300PU ケンウッド(KENWOOD) アルコール検知器 CAX-AD300用KENWOOD
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
CAX-AD300用のUSB接続ケーブルです。PCソフトへのデータ転送に。
Alcotest モバイルプリンタ(ブラック) DragerAlcotest モバイルプリンタ(ブラック)Drager
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。
用途アルコール検知器アルコールチェック付属品プリンターロール紙1ロールトラスコ品番346-3414幅(mm)240高さ(mm)80品名モバイルプリンタ(ブラック)奥行(mm)160電源単3アルカリ乾電池×4本
アルコール高精度検知器用ストロー(100本入) 友屋アルコール高精度検知器用ストロー(100本入)友屋
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
アルコール高精度秒速検知器専用のストローです。
アルコールチェッカー用マウスピース BS-ALC-MP0510 20コ bitstrongアルコールチェッカー用マウスピース BS-ALC-MP0510 20コbitstrong
1,598税込1,758
1袋(20個)
5日以内出荷
アルコールチェッカー フーゴスマートBt +アプリ フィガロ技研アルコールチェッカー フーゴスマートBt +アプリフィガロ技研
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載 電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定 測定データをBluetoothで転送可能 タブレット・スマートフォンにデータを送れる無料アプリ付き
仕様●測定範囲:0.00~1.00mg/L、0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)●推奨使用温度:0~40℃(30%RH~90%RH)●保管環境:-10~50℃※乾燥雰囲気では保管しないで下さい。(推奨30%RH~90%RH)●有効期限:購入から1年または、10,000回使用を目途●電池寿命使用回数:400回(室温で使用)●単4アルカリ乾電池2本使用●測定結果は16件保存●データ転送:メーカーが提供するアプリでBluetooth連携●通信仕様:Bluetooth Ver.4.2 Low Energy●電波周波数:2.4GHz帯●測定データの記録:タブレット・スマートフォン●寸法:108(H)×60(W)×23(D)mm●重量:120g(乾電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、ストロー差込用アタッチメント2個、ストロー(見本)アズワン品番68-4542-01
アルコール検知器 レッツコーポレーションアルコール検知器レッツコーポレーション
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
PCと接続しデータ管理できるアルコール検知器
仕様●検知範囲:0.000~2.000mg/L●動作温度:0~45℃●寸法:約120×57×27mm●アルコールセンサー種類:電気化学式アズワン品番68-1087-90
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズbitstrong
649,800税込714,780
1ケース(50個)
6日以内出荷
道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-29
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
199,800税込219,780
1個(5個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)アズワン品番65-8303-18
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
229,800税込252,780
1箱(5個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-42
アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112bitstrong
169,800税込186,780
1セット(5個)
6日以内出荷
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーアズワン品番65-8888-67
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
399,800税込439,780
1個(10個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-19
アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112bitstrong
329,800税込362,780
1セット(10個)
6日以内出荷
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーアズワン品番65-8888-68
アルコールチェッカーBT AT8-JCT 専用マウスピース 5個セット ジェイ・シー・ティアルコールチェッカーBT AT8-JCT 専用マウスピース 5個セットジェイ・シー・ティ
649税込714
1式(5個)
10日以内出荷
AT8-JCTアルコールチェッカーBT専用マウスピースです。
仕様●入数:5個入●※本体は付属しません。アズワン品番65-8770-19
アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112bitstrong
639,800税込703,780
1セット(20個)
6日以内出荷
(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:-~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーアズワン品番65-8888-69
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズbitstrong
139,800税込153,780
1ケース(10個)
5日以内出荷
道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にア
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリアズワン品番65-8654-27
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-17
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
859,800税込945,780
1箱(20個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/P
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲:アズワン品番65-8301-44
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
439,800税込483,780
1箱(10個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-43
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズbitstrong
269,800税込296,780
1ケース(20個)
5日以内出荷
道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要あり
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:ー20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-28
アルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112 bitstrongアルコールチェッカー用 Bluetoothプリンタ BS-ALC-PT-FiT112bitstrong
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリーアズワン品番65-8888-66
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
799,800税込879,780
1個(20個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)アズワン品番65-8303-20
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-41
アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズbitstrong
71,980税込79,178
1ケース(5個)
5日以内出荷
道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-26
アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装無し 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装無し大一産業
34,980税込38,478
1ケース(800本×20箱)
5日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装の有無:無し直径(Φmm)ストロー:4.5
アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装有り 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装有り大一産業
35,980税込39,578
1ケース(800本×20箱)
5日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装の有無:有り直径(Φmm)ストロー:4.5
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズbitstrong
19,980税込21,978
1箱(5個)
5日以内出荷
本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料
仕様●センサータイプ: 半導体ガスセンサー●データ記録:直近150回分を保存●反応時間:3~10秒●測定範囲:0.00~0.95mg/L●センサー寿命:1000回または1年●使用温度範囲:-5℃~45℃●分解能:0.005mg/L●保管温度範囲:20℃~50℃●ディスプレイ:液晶ディスプレイ●本体重量:65.5g●本体寸法:102×32×15mm●電源:200mAhリチウムバッテリー●付属品: USB充電通信ケーブル●入数:5個入アズワン品番65-5701-94
アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズbitstrong
2,798税込3,078
1箱(50個)
7日以内出荷
アルコールチェッカーEnvitec AQ 6020適合マウスピースです。
仕様●適合: Envitec AQ 6020アズワン品番65-5673-52
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズbitstrong
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 7410アズワン品番65-5673-58
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズbitstrong
2,998税込3,298
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6510
アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサー bitstrongアルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 交換センサーbitstrong
21,980税込24,178
1箱(5個)ほか
10日以内出荷から33日以内出荷
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
仕様●適合:BS-ALC-AP018●センサー寿命:500回または1年
サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入 東京企画サーモチェッカー用感熱ロール紙 5ロール入東京企画
2,698税込2,968
1セット(5ロール)
33日以内出荷
TM-0004、0005専用感熱紙です。
仕様●サイズ:58mm×50mm×約20m●入数:1セット(5ロール入)アズワン品番65-6900-96
アルコール高精度秒速検知器用ストロー 100本入 ハヤノ産業アルコール高精度秒速検知器用ストロー 100本入ハヤノ産業
7,998税込8,798
1セット(100本)
10日以内出荷
アルコール高精度秒速検知器専用のストローです。
仕様●入数:1セット(100本入)アズワン品番65-3734-71
アルコールチェッカー オーグアルコールチェッカーオーグ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
高精度BAC(血中アルコール濃度)測定。計測結果をディスプレイに赤、黄、緑の3色で表示します。
仕様●測定結果保存:直近32回●米国食品医薬局(FDA:Food and Drug Administration)認定品●充電電圧:5V●バッテリー:1000mAh Li-Ionバッテリー●動作電流:140~190mA●連続試験回数:800~1000回●動作温度:0~45℃●充電時間:2時間●センサー:半導体式ガスセンサー●センサー寿命:購入後1年または3000回使用●予熱時間:15秒●吹込み時間:3~5秒●反応時間:5秒●ウォームアップ時間:15秒●測定レンジ:0~0.190%BAC、0~1.90 0/00BAC、0~0.95mg/L、0~1.9g/L、0~190mg/100mL、0~1.90 0/00PROM●精度:±0.05%BAC、±0.5 0/00BAC、±0.05 mg/L、±0.5g/L、±50mg/100mL、±0.5 0/00PROM●規格:CE、RoHS、FCC(2022年5月現在)●付属品:マウスピース×10個、USB充電ケーブル、布袋、ユーザーマニュアル、FAQガイド●表示方式:LCD デジタル表示●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。アズワン品番65-3354-56
EK90用マウスピース 10個入 オーグEK90用マウスピース 10個入オーグ
2,098税込2,308
1袋(10個)
10日以内出荷
アルコールチェッカーEK90用のマウスピースです。
仕様●入数:1袋(10個入)アズワン品番65-3354-57
Bluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOS オーグBluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOSオーグ
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
外出先でもスマホアプリと連動して検査報告が可能なBluetooth対応モデル。欧州では公的機関でも採用されている製品です。※本製品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。
仕様●Bluetooth4.0●充電ポート:MicroUSB●センサー:電気化学式/燃料電池式センサー●メモリー:測定記録100件保存●検知範囲:0.000%BAC~0.450%アズワン品番65-3907-57
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズbitstrong
40,980税込45,078
1箱(10個)ほか
6日以内出荷
本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズ bitstrongアルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズbitstrong
1,598税込1,758
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
アルコールチェッカーDrager Alcotest 6810適合マウスピースです。
仕様●適合: Drager Alcotest 6810

アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります

アルコールチェッカー関連商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら