アーテック[学校教材・教育玩具]欠品中
息を吹きつけるだけ簡単計測脱着簡単交換式センサーユニット。携帯に便利なコンパクトサイズ。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。・検知方式:半導体ガスセンサー ・センサー寿命:購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません。・呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L ・使用温度範囲:5度C~35度C ・保存温度範囲:0度C~40度C。材質:ABS。サイズ:約30×87×18.5mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40