絞り込み
検知範囲(mg/L)
- 0.95
- 0.000~2.000(2)
- 0.25(1)
- 1(1)
- 1.904(1)
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 豊光(1)
- Mgreen Tech(1)
![アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626587-260123-02.jpg)
アルコール検知センサーユニット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,800税込¥1,9801個欠品中息を吹きつけるだけ簡単計測脱着簡単交換式センサーユニット。携帯に便利なコンパクトサイズ。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。・検知方式:半導体ガスセンサー ・センサー寿命:購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません。・呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L ・使用温度範囲:5度C~35度C ・保存温度範囲:0度C~40度C。材質:ABS。サイズ:約30×87×18.5mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40
デジタルアルコールテスター
豊光¥2,728税込¥3,0011個8日以内出荷二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。材質ABS樹脂電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属測定範囲(mg/L)0.00~0.95(BARC)測定精度0.05mg/L(BRAC)センサー半導体式高感度アルコールガスセンサーアズワン品番68-4103-80
アルコールチェッカー
Mgreen Tech¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷本体上部に呼気吸入孔と半導体ガス式センサーを搭載。センサーに向かって10秒間、息を吹きかけて使用します。視認性の高い大型ディスプレイを備えています。半導体ガス方式のセンサー約3000回もの長いセンサー寿命を持ちます。USB接続でパソコン等にデータを出力する機能があります。測定範囲0-0.19%BAC 0-0.95mg/L使用温度範囲(℃)-5~50(結露無きこと)電源リチウムイオン充電池センサー寿命購入後1年/役3000回検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)外径(mm)102×3×15アズワン品番65-8651-23主材質ABS
『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- アルコールチェッカー本体
- アルコールチェッカー関連商品




![アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626587-260123-02.jpg)




![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具] ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03459877-260831-02.jpg)