10ページ目: 航海計器

612件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色 マリンテックオリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
屋外で使用可能OEM製品によるコスト削減品陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しましたアルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております本製品はE39口金ソケットに対応しますCREE製LED素子を使用全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 AC専用電源2020年モデル1年保証
型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色
LEDルームライト 12/24V マリンテックLEDルームライト 12/24Vマリンテック
27,980税込30,778
1式
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12/24V用ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL450-1224B寸法(mm)145×450×22質量(g)650消費電力(W)16全光束(Lm)1600色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDルームライト 12/24V マリンテックLEDルームライト 12/24Vマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12/24V専用ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。
付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDルームライト 12/24V マリンテックLEDルームライト 12/24Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12/24V用ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL300-1224B寸法(mm)145×300×22質量(g)420消費電力(W)10全光束(Lm)1000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDパネルライト用 電源延長ケーブル マリンテックLEDパネルライト用 電源延長ケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
電源部をパネル本体より離れた場所に設置可能に!
適合機種メーカー製LEDパネルライト全種型式EC-1000接続専用コネクター付き電線仕様22AWGケーブル長(cm)100
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみゴム板付き(2022年3月仕様変更)外径19mm~25mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットM寸法(mm)75×25×50取付穴(mm)8適合パイプ19~25mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~50mm
MCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブル マリンテックMCCD-1500/1700用カメラ接続ケーブルマリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
高品質ダブルシールド信号ケーブル
電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)20コネクタ片側4P-片側RCA+電源ジャック
ビデオプロセッサー マリンテックビデオプロセッサーマリンテック
8,798税込9,678
1式
6日以内出荷
ワイヤレスリモコン付きノイズの影響を受けにくいアルミ製ケースデップスイッチによる正像・鏡像の簡単切替
セット内容本体・DC電源ケーブル・リモコン寸法(mm)107×53×21質量(g)150電圧(V)DC5-20端子ビデオ:入力1・出力4
点滅灯用キャップ マリンテック点滅灯用キャップマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
適合M3011・M3012・M3013
点滅灯用パッキング マリンテック点滅灯用パッキングマリンテック
199税込219
1式
6日以内出荷
適合M3011・M3012・M3013
点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 緑色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色緑色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 青色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 青色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDパイプ取付ベースN IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,898税込5,388
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II ?ノブネジで工具不要の簡単固定 ?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm ?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 ?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) ?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 ?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる【こんな方におすすめ】?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 ?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 ?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
マルチ魚探マウントST II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウントST IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,598税込3,958
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのBMベースとマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。BMベースは、バウデッキや船縁にビスで固定するのに適しており、超薄型タイプなため、探マウントを外した際に、デッキの凸が少なくスッキリ邪魔になりません。
仕様【付属ベース】BMベースセット内容マルチ魚探マウントST II、BMベース材質樹脂ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)Φ6.2取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~75
PS魚探マウント(アッパータイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)PS魚探マウント(アッパータイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ライブウェルホルダーの金具に取付するタイプのPS魚探マウントです。ライブウェルホルダーと魚探の両方をレールの中心にセットすることが可能です。レールの上部に魚探をセットするため、画面を確認する際の視点移動が軽減できます。二刀流で釣りたいユーザーに最適な魚探マウントです。
材質ステンレス/樹脂対応機種(HONDEX社製)HE-68WB/PS-610C・II/PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57C/PS-500/PS-501など
マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,198税込6,818
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ)セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(パイプベースセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,898税込6,488
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)とパイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。 マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減 パイプベース(ソケット)II?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能【おすすめポイント】?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立
セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【魚探台座】360取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,098税込4,508
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型)材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~85
IFマルチ魚探マウント II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFマルチ魚探マウント IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,898税込7,588
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様 BMO製バッテリーセット 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様 BMO製バッテリーセット本多電子(HONDEX)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。BMOリチウムイオンバッテリーセットを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい。
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)50/200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000モニタ5型ワイド液晶使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)GPS内蔵(外付け不可)
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 ディープ仕様本多電子(HONDEX)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
HONDEX PS-611CN2 Deep仕様に。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)50/200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000モニタ7型ワイド液晶使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)GPS内蔵(外付け不可)
魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探本多電子(HONDEX)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000モニタ8型ワイド液晶使用時間(時間)約8(単3乾電池8本)GPS内蔵(外付け不可)
タコメーター 4000rpm 回転計 マリンテックタコメーター 4000rpm 回転計マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!速度比は1.0-360で調整可能ディーゼルエンジン対応自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVAバルクヘッドタイプコンパス 100B/HSILVA
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
壁面埋込用コンパスSILVA計器と同じサイズです
用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)160×160関連資料カットサイズテンプレート(0.09MB)
バルクヘッドタイプコンパス 102B/H SILVAバルクヘッドタイプコンパス 102B/HSILVA
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
壁面埋込用コンパス
用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)135×156関連資料カットサイズテンプレート(0.08MB)
バルクヘッドタイプコンパス 125B/H SILVAバルクヘッドタイプコンパス 125B/HSILVA
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
壁面埋込用コンパス
用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)125Φ外径(mm)160×160関連資料カットサイズテンプレート(0.09MB)
マルチパーパスコンパス 70UNE 照明付き SILVAマルチパーパスコンパス 70UNE 照明付きSILVA
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
水平面、垂直面、天井などあらゆる面に取り付けられます
用途ボート、ヨット、カヤックホワイト照明有り
マルチパーパスコンパス 70UN SILVAマルチパーパスコンパス 70UNSILVA
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
水平面、垂直面、天井などあらゆる面に取り付けられます
用途ボート、ヨット、カヤックブラック照明無し
バルクヘッドタイプコンパス 70P SILVAバルクヘッドタイプコンパス 70PSILVA
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
あらゆる面(天井でも)取付できるコンパス
用途ボート電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)70Φ外径(mm)95×95関連資料カットサイズテンプレート(0.08MB)
オフシェア75コンパス ブラケットタイプ PLASTIMOオフシェア75コンパス ブラケットタイプPLASTIMO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されましたこのオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます
用途17-26ftパワーボート電圧(V)照明:12目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:70Φ
オフシェア55コンパス カヤック PLASTIMOオフシェア55コンパス カヤックPLASTIMO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです
用途カヤック目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:55Φ
3インチクロック&バロメーター PLASTIMO3インチクロック&バロメーターPLASTIMO
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
木材のボードを使用した、キャビンや書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。
材質真鍮寸法(mm)幅:325×高さ:150
フォーインワン Weatherman PLASTIMOフォーインワン WeathermanPLASTIMO
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
フォー・イン・ワンは時計、気圧計、温度計、湿度計を組み合わせた製品です
材質真鍮寸法(mm)345Φ×95
4.5インチバロメーター PLASTIMO4.5インチバロメーターPLASTIMO
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
140mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
4インチバロメーター PLASTIMO4インチバロメーターPLASTIMO
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
ミニバロメーター PLASTIMOミニバロメーターPLASTIMO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
83mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質真鍮寸法(mm)83Φ×42
航海計器