95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国際信号旗 1.5巾(小型) ノーブランド

    国際信号旗 1.5巾(小型)

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ1.5巾(小型)
  • LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
  • LED電源 D24V-3A マリンテック

    LED電源 D24V-3A

    マリンテック
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
    質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
  • 風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1 HAWK MARINE PRODUCTS

    風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1

    HAWK MARINE PRODUCTS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ディンギー用の風向計
    寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(イカソケット) マリンテック

    ソケット(イカソケット)

    マリンテック(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
    付属品ステンレス板付き口金E39
  • ソケット ラムダmini 明洋電器

    ソケット ラムダmini

    明洋電器(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    集魚灯電球に最適なソケットです! 塩害、振動に強い!
    材質樹脂製口金E39適合ランプハロゲン1~5KWまで
  • 小型船舶用黒色球形形象物 オーシャンライフ

    小型船舶用黒色球形形象物

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様二重気室寸法(Φmm)300
  • LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDオーバルサイドマーカー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
    電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
  • LEDテープライト用調光器 DM30 マリンテック

    LEDテープライト用調光器 DM30

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
    寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
  • 船舶用 警戒船旗 ノーブランド

    船舶用 警戒船旗

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
  • 船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様 ノーブランド

    船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    生地はエクスランバンテン
  • ソケット(イカブタ) マリンテック

    ソケット(イカブタ)

    マリンテック
    889税込978
    1個
    当日出荷
    E39口金用防湿ゴムキャップ 通称イカブタと呼ばれております。 ランプを取り外した際ソケット内部の腐食や塩害から守ります。
    口金E39
  • 船舶用 網式黒球形象物 【一般品】 岩崎製作所

    船舶用 網式黒球形象物 【一般品】

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
    サイズΦ610
  • 国際信号旗 2巾 ノーブランド

    国際信号旗 2巾

    ノーブランド(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ2巾
  • LED電源 D24V-6A マリンテック

    LED電源 D24V-6A

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
    質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
  • 船舶用日の丸 ノーブランド

    船舶用日の丸

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    この国旗は、縫い合わせ仕様です。白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)
    仕様上部スイブル、下部フック
  • LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテック

    LED電球 MLBシリーズ E26口金

    マリンテック(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
    電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
  • 標識灯 ゼニピカⅢ ゼニライトブイ

    標識灯 ゼニピカⅢ

    ゼニライトブイ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
    光色白光仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個質量(g)約100(乾電池除く)主要材質ABS樹脂光源高輝度LED全長(cm)約14(灯ろう含む)使用電池単三アルカリ乾電池材質(カバー)アクリル電池寿命約20日
  • 【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2 東洋物産(ESPADA)

    【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2

    東洋物産(ESPADA)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
    直径(Φmm)320
  • LED調光器 マリンテック

    LED調光器

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!。LED照明用調光器。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
    型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
  • 拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDライト6灯 II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
  • 小型船灯(JCI検定合格品) 日本船燈

    小型船灯(JCI検定合格品)

    日本船燈
    14,980税込16,478
    1灯
    当日出荷から7日以内出荷
    この商品は小型船舶検査機構(JCI)の検定合格品です。
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
    用途中間スイッチ型式WPSW-16A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:16ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
  • 拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDデッキライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
  • 標識灯 L-3型 ゼニライトブイ

    標識灯 L-3型

    ゼニライトブイ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
    材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂質量(kg)約1全長(m)約0.38レンズ70mm非球体フレネルレンズ光源超高輝度LED使用電池単一アルカリ乾電池光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず高さ(m)【灯】約0.35光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
  • LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯

    KOITO(小糸製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
    規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50消費電力1/10発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED防塵防水性能IP56光度(cd)0.9LED寿命(時間)素子:4万色(ボデー)ホワイト適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
  • 船舶用 警戒船吹流し 黄・緑 ノーブランド

    船舶用 警戒船吹流し 黄・緑

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    生地はエクスランバンテン
  • 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業

    太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン

    三ツ星産業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
    適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
  • LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト)

    KOITO(小糸製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5179号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
  • LEDテープライト用調光器 DM02 マリンテック

    LEDテープライト用調光器 DM02

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    調光器 12V専用 定格2Aまでの負荷で使用出来ます。 OFFスイッチ付ボリューム DCケーブル用コネクター付き
    寸法(mm)67×33×33
  • 航海用レーダー反射器 トーテックス

    航海用レーダー反射器

    トーテックス
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
    性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板形状四分12面体質量(g)300±30寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m有効面積(m2)3.39(有効反射)装着方法吊り上げ式
  • 船舶用形象物 小型網式 ノーブランド

    船舶用形象物 小型網式

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶法定備品として搭載しなければならない
    寸法(Φmm)300
  • 小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様 緑星社

    小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様

    緑星社
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400質量(kg)約1.5(電池含む)高さ(mm)(灯高)約150電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)径(mm)(浮体)約230
  • 小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト) KOITO(小糸製作所)

    小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電力(W)30角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源電球光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
  • リチウムイオンバッテリーバッグ (S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーバッグ (S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
    仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
  • 防水型マイクロホン ノボル電機

    防水型マイクロホン

    ノボル電機
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    防水型マイクロホン
    形状ハンド型質量(kg)0.27メタリックグリーンコードなし寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5
  • 第5種汽笛 ノボル電機

    第5種汽笛

    ノボル電機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
    全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
  • LED小型船舶用船灯 第三種マスト灯 (マストライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第三種マスト灯 (マストライト)

    KOITO(小糸製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:225度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5184号光度(cd)12適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)3
  • LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト)

    KOITO(小糸製作所)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5180号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
  • LEDテープライト マリンテック

    LEDテープライト

    マリンテック(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1式
    当日出荷から8日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
    型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
計器特集
おすすめ人気ランキング
航海計器