35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット) 国際化工

    小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)

    国際化工(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
  • LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
  • 小型船舶用信号紅炎 興亜化工

    小型船舶用信号紅炎

    興亜化工(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
    全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上
  • ソケット(イカソケット) マリンテック

    ソケット(イカソケット)

    マリンテック(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
    付属品ステンレス板付き口金E39
  • 小型船舶用黒色球形形象物 オーシャンライフ

    小型船舶用黒色球形形象物

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様二重気室寸法(Φmm)300
  • ソケット ラムダmini 明洋電器

    ソケット ラムダmini

    明洋電器(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    集魚灯電球に最適なソケットです! 塩害、振動に強い!
    材質樹脂製口金E39適合ランプハロゲン1~5KWまで
  • LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDオーバルサイドマーカー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
    電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
  • 国際信号旗 2巾 ノーブランド

    国際信号旗 2巾

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ2巾
  • 【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2 東洋物産(ESPADA)

    【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2

    東洋物産(ESPADA)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
    直径(Φmm)320
  • 標識灯 ゼニピカⅢ ゼニライトブイ

    標識灯 ゼニピカⅢ

    ゼニライトブイ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
    光色白光仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個質量(g)約100(乾電池除く)主要材質ABS樹脂光源高輝度LED全長(cm)約14(灯ろう含む)使用電池単三アルカリ乾電池材質(カバー)アクリル電池寿命約20日
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
    用途中間スイッチ型式WPSW-16A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:16ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
  • ソケット ラムダG1~G3 明洋電器

    ソケット ラムダG1~G3

    明洋電器(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    集魚灯電球に最適なソケット! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで・・・ラムダG1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダG2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダG3 樹脂製なので腐食心配がありません。 E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
    口金E39材質樹脂製付属品ステンレス板付き
  • LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテック

    LED電球 MLBシリーズ E26口金

    マリンテック(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
    電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
  • 船舶用形象物 小型網式 ノーブランド

    船舶用形象物 小型網式

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶法定備品として搭載しなければならない
    寸法(Φmm)300
  • 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業

    太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン

    三ツ星産業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
    適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
  • 小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト) KOITO(小糸製作所)

    小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電力(W)30角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源電球光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
  • 第一種一灯式電気船灯 日本船燈

    第一種一灯式電気船灯

    日本船燈(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1灯
    6日以内出荷
    法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は沿海の船舶に対し搭載しなければならない。
  • 第5種汽笛 ノボル電機

    第5種汽笛

    ノボル電機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
    全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
  • LEDテープライト マリンテック

    LEDテープライト

    マリンテック(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1式
    当日出荷から8日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
    型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
  • 救命いかだ・救命艇用 レーダー反射器 国際化工

    救命いかだ・救命艇用 レーダー反射器

    国際化工(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援形状Q型コーナー反射器質量(g)約110寸法(Φmm)324型式承認番号第3984号面積(m2)【反射】(最大)約10方向性タイプ360°
  • 標識灯 L-2型 ゼニライトブイ

    標識灯 L-2型

    ゼニライトブイ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    光色白光仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個質量(kg)約1(電池除く)全長(m)約0.42(灯ろう含む)主要材質ABS樹脂光源LED電球(6V1.2W)使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)電池寿命約70日高さ(m)【灯】約0.36光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
  • 磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type) 大航計器製作所

    磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type)

    大航計器製作所(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    用途箱入りの船用コンパス
  • LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    適合船舶プレジャーボート、 漁船
  • 防水形作業灯 L-2E 三信船舶電具

    防水形作業灯 L-2E

    三信船舶電具(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様コードNo.:6104T1材質合成樹脂、ガード:透明樹脂質量(kg)1定格電圧(V)250保護等級IP56グローブ種別S90AソケットE26適合電球最大:IL60W
  • LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5182号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
  • LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテック

    LED電球 MLB6W-12 DC12V

    マリンテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
    電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LEDミニライト マリンテック

    LEDミニライト

    マリンテック(1件のレビュー)
    789税込868特価
    1個
    当日出荷
    取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
    寸法(mm)Φ16×20質量(g)5消費電力(W)0.2電源DC24~28Vレンズ120°取付穴径(Φmm)(推奨)12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • フランジ(2号タイプ) 松本船舶電機製作所

    フランジ(2号タイプ)

    松本船舶電機製作所(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    タイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)145×210本体質量(kg)1.6ソケット口金:E26
  • LEDライト取付金具 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDライト取付金具

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
  • LED蛍光灯 マリンテック

    LED蛍光灯

    マリンテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1式
    6日以内出荷
    デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯。回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!。直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯。口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!。最新の高発光効率LEDチップ採用。従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!。40℃までの環境で使用可能。非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)。無線機にノイズが入らないノイズレス構造。無極性回路により+・-の極性なし。従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合。LED素子の期待寿命は約40000時間。AC電源24~29Vでも使用可
    型式MFL12W-24全長(mm)580質量(g)130電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用電圧(V)DC24~29消費電力(W)12口金G13全光束(Lm)1200発光色白色色温度6,500K
  • LED電球 MBA2.8W-1224BS マリンテック

    LED電球 MBA2.8W-1224BS

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
    電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
  • 防水形壁付灯 LBF-2 三信船舶電具

    防水形壁付灯 LBF-2

    三信船舶電具(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様コードNo.:6114T1材質合成樹脂、ガード:透明樹脂質量(kg)1.04定格電圧(V)250保護等級IP56グローブ種別S90AソケットE26適合電球最大:IL60W
  • LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業

    LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

    伊吹工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
    用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
  • 船舶用風向風速計 MARINE VANE タマヤ計測システム

    船舶用風向風速計 MARINE VANE

    タマヤ計測システム(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    6日以内出荷
    風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。 走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。 小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。
    塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶
  • LEDスリムドームライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDスリムドームライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
    電圧(V)12色温度(K)5000~5500防塵防水性能IP66
計器特集
おすすめ人気ランキング
航海計器