11ページ目: 航海計器

612件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニバロメーター PLASTIMOミニバロメーターPLASTIMO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
83mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
材質真鍮寸法(mm)83Φ×42
4.5インチ温湿度計 PLASTIMO4.5インチ温湿度計PLASTIMO
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
140mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
4インチ温湿度計 PLASTIMO4インチ温湿度計PLASTIMO
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
130mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
パネル型 LED調光器 マリンテックパネル型 LED調光器マリンテック
3,498税込3,848
1式
当日出荷
DC12V用5Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可ボリュームノブはアルミ製化粧塗装仕様アルミニウムパネルカチッと音のするOFFスイッチ付き下穴寸法:40×26mm12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)
その他【ボリューム】OFFスイッチ付き付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナット型式RV-60PDH寸法(mm)【下穴】40×26出力(W)≦60定格電流(A)5(MX)入力電圧(V)DC9-15寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
スライドボリューム付き LED調光器 マリンテックスライドボリューム付き LED調光器マリンテック
6,298税込6,928
1式
6日以内出荷
DC12V用10Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可樹脂製アルミ製化粧塗装仕様アルミニウムパネルON-OFFロッカースイッチ付き12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式SDM-6寸法(mm)【下穴】60×48出力(W)≦120定格電流(A)【メーカー表示値】10入力電圧(V)DC12寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】72×76×40ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、白色(PWM)
モニタースタンド マリンテックモニタースタンドマリンテック
6,898税込7,588
1式
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格2機種に対応高さ155mmモニター面とベース面は同サイズ
付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
モニタースタンド マリンテックモニタースタンドマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製ボールジョイントネジの採用により、上下左右360度回転可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格に対応高さ135mmベース面は強力両面接着シール付きΦ4穴×5
付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
モニタースタンド マリンテックモニタースタンドマリンテック
6,898税込7,588
1式
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格2機種に対応高さ124mm両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
国際信号旗 文字旗 中型 ノーブランド国際信号旗 文字旗 中型ノーブランド
6,698税込7,368
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:135×165
国際信号旗 数字旗 中型 ノーブランド国際信号旗 数字旗 中型ノーブランド
6,698税込7,368
1枚
6日以内出荷
数字旗は、単独では数字以外の意味をあまり持たず、他の旗と組み合わせて補足する場合に使用します。
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:85×290×20(先端)
国際信号旗 代表旗 小型 ノーブランド国際信号旗 代表旗 小型ノーブランド
4,298税込4,728
1枚
6日以内出荷
代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:75×105
シングルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]シングルトランペットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)410×101質量(g)600音圧108±3db/1m
ダブルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ダブルトランペットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)460×201質量(g)1200音圧111±3db/1m
ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ホーンCTD ダブルトランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)405×184質量(g)1025音圧108±3db/1m
ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ホーンCT トランペット型ホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
ヨット用レーダーリフレクター PLASTIMOヨット用レーダーリフレクターPLASTIMO
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
サイズ(mm)560×50Φ
LEDワークライト マリンテックLEDワークライトマリンテック
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W3種類の点灯モードが選択可本体は高品質アルミダイキャスト製強力防水IP67白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載防水性に優れたドイチェコネクター使用発光色:白色取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
質量(g)2800規格製品:ECE R10 CE(国際規格)電圧(V)DC9-36消費電力(W)189全光束(Lm)16,500発光色白色色温度6500K保証期間1年サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)防水仕様IP67ケーブル長(cm)60
船縁ベース SHIMANO(シマノ)船縁ベースSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
探見丸CV-FISHを単体で固定できる船縁用のベース。あらかじめ船縁に取付しておけば、探見丸CV-FISHの固定場所に困りません。
探見丸サイドボード SHIMANO(シマノ)探見丸サイドボードSHIMANO(シマノ)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ロッドキーパーに挟み込むようにセットし、探見丸CV-FISHを固定可能。ロッドキーパーが装着できれば、探見丸固定クランプが使用できない船でも船縁に探見丸CV-FISHが固定できます。
マグネットホーンE85用 マイクアンプ 伊吹工業マグネットホーンE85用 マイクアンプ伊吹工業
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます質量(g)約600出力(W)定格10周波数特性250~10±3dBkHz関連資料(0.96MB)インピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
電子ホーンESR-150用 マイクアンプ 伊吹工業電子ホーンESR-150用 マイクアンプ伊吹工業
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載
用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属寸法(mm)W160xH64xD45質量(kg)0.3形式DPA-100定格電流(A)1.5以下定格出力(W)10スピーカー外付(W):最大10使用電圧範囲(V)DC11~DC30関連資料(0.48MB)
電子ホーン 伊吹工業電子ホーン伊吹工業
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下関連資料(0.48MB)
電子ホーンESR-150用 外付スピーカー 伊吹工業電子ホーンESR-150用 外付スピーカー伊吹工業
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
用途外付スピーカ関連資料(0.48MB)
LEDストロボライト マリンテックLEDストロボライトマリンテック
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個完全防水仕様防水等級IP67外部スイッチにより閃光パターン切替可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
LED デスク・ウォールライト はくでんLED デスク・ウォールライトはくでん
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチディマー(調光可)入力電圧(V)12-24取扱説明書(0.67MB)
LED デスク・ウォールライト はくでんLED デスク・ウォールライトはくでん
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチトグル入力電圧(V)12-24取扱説明書(0.67MB)
LEDダウンライト はくでんLEDダウンライトはくでん
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
入力電圧(V)DC12-24取扱説明書(0.53MB)
アイリス50 ハンドベアリングコンパス PLASTIMOアイリス50 ハンドベアリングコンパスPLASTIMO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
本体をスムースな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。扱いやすい人間工学に基くデザイン。1度刻みのカードは安定性に優れ、視野も20度と広く確保されています。蛍光ボトムセルで夜間での使用も可能。プリズムを覗かずに、普通のコンパスとしても使えます。
用途クルーザー、ディンギー、カヤック、ボート寸法(mm)72×83×33質量(g)105
オフシェア55 コンパス PLASTIMOオフシェア55 コンパスPLASTIMO
13,880税込15,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
オフショア55コンパスはダッシュボードの傾斜にあわせてコンパスを簡単に、水平にスクリューで取り付けできます。また、大きなベースが振動を吸収します。小さくても非常に見やすい目盛りは悪天候でも読み取りやすく、全てのパーツは耐紫外線対策がされているので、カプセルにクラックなどが入りにくい上、フランジとカプセルは一体成型されているので衝撃に強いのが特徴です。
用途小型ボート径(Φmm)カード:55
マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110Wマリンテック
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!小型船でも装備可能なコンパクトサイズ流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!本体は高品質アルミダイキャスト製高さ9cmの低重心タイプ独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)防水構造・防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付きノイズ対策品12/24V共用電源1年保証2024年モデル
仕様指向角:スポット寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)質量(kg)2.7電流(A)4(DC28V時)消費電力(W)110全光束(Lm)11000色温度(K)6000(白色)保証期間1年間使用電圧範囲(V)DC9~36ボディーカラー白色
マリンモニター マリンテックマリンモニターマリンテック
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様屋外でも日中鮮やかに画面表示本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製ステンレス架台付き画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能船舶での使用を前提としたノイズ対策品航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書質量(kg)3.6材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)17入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118表示部158.4×211.2mmコントラスト比1200=1画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)表示色262万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)画面サイズ10.4インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
マリンモニター マリンテックマリンモニターマリンテック
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式でより「くっきり」とした画面を実現!待望のフルガラスフロント仕様!!AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製ステンレス架台付き画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能船舶での使用を前提としたノイズ対策品航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書質量(kg)6.3材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)48入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190表示部304.1×228.1mmコントラスト比800=1画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)表示色1,670万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)画面サイズ15インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
第四種汽笛 ノボル電機第四種汽笛ノボル電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様
SDカード搭載アンプ ノボル電機SDカード搭載アンプノボル電機
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。
付属品ダイナミックマイクロホン質量(kg)1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164インピーダンス(Ω)負荷:4~16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
第五種汽笛 ノボル電機第五種汽笛ノボル電機
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構認定品全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。長期間使用に耐える材質を採用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)1周波数(Hz)650±50電源コード(m)5音圧(dB/m)A特性において 110以上/1口径(mm)154×140防水性屋外仕様
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.9電圧(V)24定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185インピーダンス(Ω)負荷:330防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
レーダーリフレクター 簡易反射板(5枚セット) 川島商事レーダーリフレクター 簡易反射板(5枚セット)川島商事
24,980税込27,478
1セット(5枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
組立式の簡易レーダーリフレクターです
用途小型ボートや漁業用ブイに取り付け材質アルミ
方針磁石 クツワ方針磁石クツワ
399税込439
1個
4日以内出荷
見やすい方針磁石
ロータリー架台 本多電子(HONDEX)ロータリー架台本多電子(HONDEX)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
対応機種 HE-57C・HE-51C・PS-50C・FL-20・PS-500C・PS-501CN・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)
航海計器