13ページ目: 航海計器

612件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水密電気灯 国際化工水密電気灯国際化工
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第2601号
用途モールス信号として使用光度(cd)30分経過後:100以上電源マンガン電池単三×2本寸法(Φ×mm)46×99質量(g)約105有効期間電池1年(マンガン電池)保証期間5年
カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探 本多電子カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探本多電子
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数800×600電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242本体質量(kg)約3.5周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m背景色4色色配列5種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS外付、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探 本多電子カンタンナビ シリーズ プロッターデジタル魚探本多電子
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)表示ドット数800×600電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242本体質量(kg)約3.5周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m背景色4色色配列5種類拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~200NM(km)仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS内蔵、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
10.4型液晶プロッターデジタル魚探 本多電子10.4型液晶プロッターデジタル魚探本多電子
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
薄型&見やすい大画面!
ディスプレイ10.4型(表示ヨコ型)表示ドット数640×480電源電圧(V)DC11~30消費電力(W)約20(約1.6A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×120×240本体質量(kg)約2.3周波数(kHz)50/200出力(W)600レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5mセット内容本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV02仕様【その他魚探】自動深度・自動感度・魚探拡大、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点、【地図データ】全国詳細地図、【アンテナ】GPS内蔵、【その他プロッター】ライン作図/潮汐グラフ
5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探 本多電子5型ワイド液晶ポータブルプロッター魚探本多電子(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
24日以内出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)表示ドット数272×480電源電圧(V)DC11~14消費電力(W)約4(約0.3A/12V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173本体質量(kg)約0.7周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)出力(W)100レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m背景色4色色配列8種類深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300拡大率(倍)2・4・8縮尺0.005~150NM(km)セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
アンゼンマン 常灯 三ツ星産業アンゼンマン 常灯三ツ星産業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
太陽光で充電する事で使用できるLEDライトで従来のANZENMANとは違い、点滅式ではなく常灯タイプになります。 日が沈むと暗さを感知して、自動的に点灯発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 快晴時であれば約4時間、曇天時でも丸一日で充電可能です。
用途養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×100構造防水
LEDバーライト 拡散型 マリンテックLEDバーライト 拡散型マリンテック
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容本体・取り付けビス電圧(V)DC24~28最大消費電力(W)21発光色LED使用数(個)84ケーブル長(cm)16寸法(mm)32×10×500質量(g)270
アンゼンマン グリーンクロスアンゼンマングリーンクロス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。
用途養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに材質本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル幅(mm)100高さ(mm)160質量(g)150奥行(mm)100LED使用数(個)4
LEDハンディライト マリンテックLEDハンディライトマリンテック
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000指向性スポット光色白色
操船信号灯 日本船燈操船信号灯日本船燈
25,980税込28,578
1灯
6日以内出荷
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
第一種二重式電気船灯 日本船燈第一種二重式電気船灯日本船燈
41,980税込46,178
1灯
6日以内出荷から7日以内出荷
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
網製形象物 HK受検品 日本船燈網製形象物 HK受検品日本船燈
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
構造アコーディオン式
ロッカースイッチ マリンテックロッカースイッチマリンテック
309税込340特価
1個
当日出荷
ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付が必要です。
極数1電圧(V)200まで電流容量(A)スイッチ:6
アンゼンマンCube 三ツ星産業アンゼンマンCube三ツ星産業
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。
用途太陽電池式LED灯浮標材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル構造防水構造(IP65)出力電圧(V)(太陽電池)2.5公称電圧(V)(蓄電装置)2.5出力電流(mA)(太陽電池)200使用条件-25℃ ~ +60℃点滅数(回/分)15回視認距離2Km発光体超高輝度 LED 8個
無修正型磁気コンパス 箱入コンパスB型 佐浦計器製作所無修正型磁気コンパス 箱入コンパスB型佐浦計器製作所
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。フラットガードで視認性良好です。
用途一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
ハロゲン水中灯 QW5000W-2 江東電気ハロゲン水中灯 QW5000W-2江東電気
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。電流(A)22電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)5000
ハロゲン水中灯 QW3000W 江東電気ハロゲン水中灯 QW3000W江東電気
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。口金E39定格出力(W)3000
ハロゲン水中灯 QWS2000W 江東電気ハロゲン水中灯 QWS2000W江東電気
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。口金E39定格出力(W)2000
ハロゲン水中灯 QWS1000W 江東電気ハロゲン水中灯 QWS1000W江東電気
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。口金E39定格出力(W)1000
LEDマルチライト取付金具 LED水中灯ブラケット マリンテックLEDマルチライト取付金具 LED水中灯ブラケットマリンテック
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
LEDマルチライト専用取り付け金具です! 金属部分はオールステンレス製。 両サイドの本体受け部はシリコンゴム製で、本体をがっちりと固定します!
適合機種MDWL-12S/MDWL-24S寸法(mm)463×55×65取付穴径(Φmm)6
LED水中灯 LEDマルチライト(出力3W) マリンテックLED水中灯 LEDマルチライト(出力3W)マリンテック
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約3Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
消費電力(W)3寸法(mm)34×215LED使用数(個)16質量(g)270ケーブル長(m)10発光色白色材質(キャップ)ステンレス材質(本体)ガラス
LED水中灯 LEDマルチライト(出力10W) マリンテックLED水中灯 LEDマルチライト(出力10W)マリンテック
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約10Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
寸法(mm)34×435材質(本体)ガラス質量(g)380消費電力(W)10ケーブル長(m)10発光色白・黄・青・緑・赤・電球色材質(キャップ)ステンレスLED使用数(個)32
ワイドバンド魚探HE-7300-WB 本多電子ワイドバンド魚探HE-7300-WB本多電子
389,800税込428,780
1セット
6日以内出荷
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB 本多電子プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB本多電子
549,800税込604,780
1セット
6日以内出荷
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB 本多電子プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB本多電子
469,800税込516,780
1セット
6日以内出荷
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS外付仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS外付仕様本多電子
599,800税込659,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様本多電子
549,800税込604,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様本多電子
499,800税込549,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様 本多電子プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様本多電子
449,800税込494,780
1セット
6日以内出荷
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
プロッターデジタル魚探 HE-10S 本多電子プロッターデジタル魚探 HE-10S本多電子
229,800税込252,780
1セット
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)
画面サイズ10.4型液晶表示横型表示ドット数【表示部】640×480電源電圧(V)【表示部】DC11~35消費電力(W)【表示部】約20消費電流(A)【表示部】約1.6/12V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240質量(kg)【表示部】約2.3周波数(kHz)【魚探】'50/200出力(W)【魚探】600表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m背景色【魚探】4色色配列【魚探】5種類機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)表示色【プロッター】航跡:7色
プロッターデジタル魚探 HE-90S 本多電子プロッターデジタル魚探 HE-90S本多電子
209,800税込230,780
1セット
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ! 見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。 大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。 大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。 操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。 デプスマッピング(R)機能 搭載! GPSアンテナ内蔵 高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
画面サイズ9型ワイド液晶表示横型表示ドット数【表示部】800×480電源電圧(V)【表示部】DC11~30消費電力(W)【表示部】約10消費電流(A)【表示部】約0.8/12V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180質量(kg)【表示部】約2周波数(kHz)【魚探】'50/200出力(W)【魚探】600表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m背景色【魚探】4色色配列【魚探】5種類機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)表示色【プロッター】航跡:7色
船用測深管頭キャップ ノーブランド船用測深管頭キャップノーブランド
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)キャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
形象物 小型用黒球 NS-310 約310mm ボード式 日本船具形象物 小型用黒球 NS-310 約310mm ボード式日本船具
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状樹脂プレート・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用鼓形 NS-300 約310mm かや式 日本船具形象物 小型用鼓形 NS-300 約310mm かや式日本船具
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用菱形 NS-300 約310mm かや式 日本船具形象物 小型用菱形 NS-300 約310mm かや式日本船具
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用円錐 NS-300 約310mm かや式 日本船具形象物 小型用円錐 NS-300 約310mm かや式日本船具
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
形象物 小型用黒球 NS-300 約310mm かや式 日本船具形象物 小型用黒球 NS-300 約310mm かや式日本船具
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
用途船舶の動きや状態をお互いに知らせ合い確認するために表示する設備です。昼間に使用します。仕様JCI適合品形状かや・折りたたみ式直径(Φmm)310
ソケット(サバソケット) マリンテックソケット(サバソケット)マリンテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
一般的なソケットです。 通称サバソケットと言われます。 白熱電球
付属品吊り下げフック付き、専用ゴムさや付き口金E26
ソケット ラムダ1~3 明洋電器ソケット ラムダ1~3明洋電器
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
集魚灯電球に最適なソケットです! 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KW・・・ラムダ1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダ2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダ3 高温、高電圧、高電流、塩害、振動に強い構造です。 アルミダイカスト、メラニン焼付塗装仕上げ E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
口金E39材質アルミダイカスト/メラニン焼付塗装仕上げ付属品ステンレス板付き
5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB 本多電子5型ワイド液晶ポータブル魚探HE-68WB本多電子
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! バスフィッシングに役立つ充実の機能! 付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)出力(W)100消費電力(W)約3周波数(kHz)200(TD03・3P)本体質量(kg)約0.7表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備電源電圧(V)DC11~14機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170色配列6種類表示ドット数480×272消費電流約0.25A/12V取扱説明書(2.25MB)画面仕様縦型背景色3色
航海計器