15ページ目: 航海計器

611件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊下マリンライト 松本船舶電機製作所吊下マリンライト松本船舶電機製作所
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様屋内専用寸法(幅W×高さH)(mm)260×1180本体質量(kg)0.74ソケット口金:E26
2S型マリンライト 松本船舶電機製作所2S型マリンライト松本船舶電機製作所
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様屋内専用ソケット口金:E26本体質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH)(mm)378×186
1S型マリンライト 松本船舶電機製作所1S型マリンライト松本船舶電機製作所
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様屋内専用寸法(幅W×高さH)(mm)349×158本体質量(kg)1.1ソケット口金:E26
2S号アクアライト 松本船舶電機製作所2S号アクアライト松本船舶電機製作所
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用ソケット口金:E26本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH)(mm)378×258
1S号アクアライト 松本船舶電機製作所1S号アクアライト松本船舶電機製作所
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用寸法(幅W×高さH)(mm)349×294本体質量(kg)2.4ソケット口金:E26
2号アクアライト 松本船舶電機製作所2号アクアライト松本船舶電機製作所
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用寸法(幅W×高さH)(mm)348×258本体質量(kg)2.2ソケット口金:E26
1号アクアライト 松本船舶電機製作所1号アクアライト松本船舶電機製作所
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用寸法(幅W×高さH)(mm)278×294本体質量(kg)2.2ソケット口金:E26
ネオデッキ 松本船舶電機製作所ネオデッキ松本船舶電機製作所
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用寸法(Φ×高さH)(mm)幅132×219本体質量(kg)2.9ソケット口金:E26
2号デッキ 松本船舶電機製作所2号デッキ松本船舶電機製作所
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用寸法(Φ×高さH)(mm)幅132×188本体質量(kg)2.1ソケット口金:E26
フランジリフレクト(2号タイプ) 松本船舶電機製作所フランジリフレクト(2号タイプ)松本船舶電機製作所
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラスソケット口金:E26本体質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH)(mm)217×210
フランジリフレクト(1号タイプ) 松本船舶電機製作所フランジリフレクト(1号タイプ)松本船舶電機製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス寸法(幅W×高さH)(mm)217×183本体質量(kg)1.8ソケット口金:E26
2号テサゲ 松本船舶電機製作所2号テサゲ松本船舶電機製作所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(Φ×高さH)(mm)幅135×250本体質量(kg)1.3ソケット口金:E26
真鍮200Φセード 松本船舶電機製作所真鍮200Φセード松本船舶電機製作所
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用、適合機種:ウォールライト/シリーズ全機種材質本体/真鍮(仕上処理無)タイプゴールド径(Φmm)200本体質量(kg)0.16
ブラケット(2号タイプ) 松本船舶電機製作所ブラケット(2号タイプ)松本船舶電機製作所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)135×215本体質量(kg)1.5ソケット口金:E26
ブラケット(1号タイプ) 松本船舶電機製作所ブラケット(1号タイプ)松本船舶電機製作所
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
タイプゴールド材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス本体質量(kg)1.4寸法(幅W×高さH)(mm)135×185
フランジ(1号タイプ) 松本船舶電機製作所フランジ(1号タイプ)松本船舶電機製作所
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)145×183本体質量(kg)1.5
カメガタデッキ 松本船舶電機製作所カメガタデッキ松本船舶電機製作所
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/カッティングガラスタイプゴールド本体質量(kg)2.8寸法(横×縦)(mm)148×235ソケット口金:E26
マルガタデッキ 松本船舶電機製作所マルガタデッキ松本船舶電機製作所
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球100型(E26)最大材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラスタイプゴールド寸法(Φ×高さH)(mm)幅285×129本体質量(kg)5.6ソケット口金:E26
NEWデッキ 松本船舶電機製作所NEWデッキ松本船舶電機製作所
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ソケット口金:E26本体質量(kg)1.2寸法(Φ×高さH)(mm)幅125×185
LEDパネルライト(AC100V) マリンテックLEDパネルライト(AC100V)マリンテック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス 周波数範囲 : 60Hz専用
型式MP15-100SS厚さ(mm)26寸法(mm)320×320×22質量(kg)1.2電圧(V)AC100~240消費電力(W)15全光束(Lm)1200色温度(K)5700
LEDダウンライト(DC24V) マリンテックLEDダウンライト(DC24V)マリンテック
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様演色性:>80質量(g)70電圧(V)DC24~28消費電力(W)2.5寸法(Φmm)70×30全光束(Lm)250レンズ160°取付穴径(Φmm)推奨:54防水仕様IP54
LEDルームライト(DC24V) マリンテックLEDルームライト(DC24V)マリンテック
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22電圧(V)DC24~28寸法(Φmm)70×30色温度(K)6000
オリジナル点滅灯用 専用固定器具 マリンテックオリジナル点滅灯用 専用固定器具マリンテック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
点滅灯・標識灯・シーライトを固定する器具になります。
仕様点滅灯:点滅灯専用固定器具適合機種CSXシリーズ、CMシリーズ、HMLシリーズ、CLシリーズ、CH4シリーズ、C4シリーズ
防水型プラグ PI2-2B 三信船舶電具防水型プラグ PI2-2B三信船舶電具
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5135100質量(kg)0.18周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14 三信船舶電具HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14三信船舶電具
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様コードNo.:1813T質量(kg)3.3マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向46/下向45保護等級IP55適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W旋回角度(°)360
携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A三信船舶電具
299,800税込329,780
1セット
6日以内出荷
昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。 構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。 シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。 ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。 減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。
仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A質量(kg)2.55定格電圧(V)24角度(°)光柱:6保護等級IP56望遠鏡:倍率4最大光度(cd)光柱:60000以上適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
LED小型船舶用船灯 第二種 紅灯12V KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 紅灯12VKOITO(小糸製作所)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)30定格電圧(V)12角度(°)水平射光:360、垂直射光:50消費電力1/10発光色光源電球防塵防水性能IP56光度(cd)4.3LED寿命(時間)素子:4万適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)2
丸型傾斜計(200Φ壁掛型傾斜計) 神和製作所丸型傾斜計(200Φ壁掛型傾斜計)神和製作所
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
質量(kg)約1.5(ウエイト傾斜無し)角度(°)指示:左右50、最小角度5塗装色マンセル7.5BG7/2半艶
JIS傾斜計 神和製作所JIS傾斜計神和製作所
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
JIS-F3613に準拠しており、船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
材質オオイ板:BSC、台木:合板(ニス塗)、目盛板:BSP、指針:BSC付属品ナット・ワッシャ・スプリング付き、皿ビスBSBM M5×45L×1組、ナベビスBSBM M5×35L×2組寸法C(mm)20仕様JIS F3613に準ずる、最小角度1°単位刻み
木製傾斜計 神和製作所木製傾斜計神和製作所
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
傾斜計 船舶用(Clinometer) 大航計器製作所傾斜計 船舶用(Clinometer)大航計器製作所
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
細かな揺れを抑制するオイルダンパーを採用。垂直面だけでなく30度前傾してもスムースに動きます。
質量(kg)1.2径(Φmm)【カード】190
磁気コンパス 卓上修正式 TABLE COMPASS(Non Type Approval) 大航計器製作所磁気コンパス 卓上修正式 TABLE COMPASS(Non Type Approval)大航計器製作所
159,800税込175,780
1台
32日以内出荷
下部照明式。
磁気コンパス サンライト 下部照明式(架台タイプ) Under-Lighting(Binnacle Type) 大航計器製作所磁気コンパス サンライト 下部照明式(架台タイプ) Under-Lighting(Binnacle Type)大航計器製作所
109,800税込120,780
1台
29日以内出荷
用途オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
磁気コンパス サンライト 下部照明式(木箱入) Under-Lighting(Box Type) 大航計器製作所磁気コンパス サンライト 下部照明式(木箱入) Under-Lighting(Box Type)大航計器製作所
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
木箱に電灯24Vセット付。
ナビゲーションLEDライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ナビゲーションLEDライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。 消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。
電圧(V)DC12消費電力(W)1.5LED使用数(個)10
LEDスリムドームライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDスリムドームライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
電圧(V)12色温度(K)5000~5500防塵防水性能IP66
小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト) KOITO(小糸製作所)小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電力(W)30角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源電球光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第二種三色灯及び第二種白灯 (マストコンビネーションライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種三色灯及び第二種白灯 (マストコンビネーションライト)KOITO(小糸製作所)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
ホワイト(ボディ)発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅、後部灯:白、白灯:白定格電圧(V)12/24定格電力(W)8角度(°)水平射光角度:舷灯:112.5度、後部灯:135度、白灯:360度、垂直射光角度:舷灯:50度、後部灯:50度、白灯:50度光源LED型式承認番号第5187号光度(cd)舷灯:0.9、後部灯:4.3、白灯:4.3適合船舶帆船光達距離(海里)舷灯:1、後部灯:2、白灯:2
浮揚・警戒標識 ライト・サービス浮揚・警戒標識ライト・サービス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面材質(本体)ポリカーボネート表示灯赤LED×8
LED小型船舶用船灯2個セット 白灯、両色灯 KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯2個セット 白灯、両色灯KOITO(小糸製作所)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
航海計器