16ページ目: 航海計器

613件中 601613
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮揚・警戒標識 ライト・サービス浮揚・警戒標識ライト・サービス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面材質(本体)ポリカーボネート表示灯赤LED×8
LED小型船舶用船灯2個セット 白灯、両色灯 KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯2個セット 白灯、両色灯KOITO(小糸製作所)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
LED探傷灯 三信船舶電具LED探傷灯三信船舶電具
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
電源(V)DC24電力(W)60光度(cd)230000
中継ボックスXB-209H 本多電子中継ボックスXB-209H本多電子
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途1個のヘディングセンサーHD03を2台で共有する(HD03+XB-209H+XC-133H)
ヘディングセンサーHD03 本多電子ヘディングセンサーHD03本多電子
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
用途1個のヘディングセンサーHD03を2台で共有する(HD03+XB-209H+XC-133H)
振動子切替ボックスXB-214H 本多電子振動子切替ボックスXB-214H本多電子
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途2個の振動子(フロントとリアなど)を切り替える
ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナGP-16HD 本多電子ヘディングセンサー内蔵GPSアンテナGP-16HD本多電子
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
用途プロッター魚探にヘディングセンサー内蔵GPSアンテナを接続する
リンクケーブルXC-133H 本多電子リンクケーブルXC-133H本多電子
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
用途2台のポイントデータを共有する
振動子 TD43 本多電子振動子 TD43本多電子
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
周波数(kHz)400
振動子 TD02 本多電子振動子 TD02本多電子
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
周波数(kHz)107
スマートデューサ振動子TD802 本多電子スマートデューサ振動子TD802本多電子
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
ワイドスキャン・サイドスキャンはビームで細かく切り刻むようにスキャンすることで、ボートをゆっくり走らせると、ウィード・ストラクチャー・漁礁などの画像を捉えることができます。
周波数(kHz)200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン)
15型液晶プロッター HE-152S 本多電子15型液晶プロッター HE-152S本多電子
419,800税込461,780
1セット
6日以内出荷
XGA液晶搭載、高精細プロッター。 高視野角で明るい大画面。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。 マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。
仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【地図データ】全国詳細地図セット内容本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06タイプ15型液晶消費電力(W)約36表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆本体質量(kg)約7電源電圧(V)DC11~35機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384アンテナGPS外付画素数1024×768消費電流約3A/12V縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
10.4型液晶プロッター HE-732S 本多電子10.4型液晶プロッター HE-732S本多電子
229,800税込252,780
1台ほか
6日以内出荷
スリムボディにLEDバックライト搭載の高輝度10.4型液晶プロッター。 GPSアンテナ内蔵。 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 地図2画面表示。マーク位置の日時・水温表示。 対応オプションも豊富。
仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【ルート航法】20ルート【地図データ】全国詳細地図セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02タイプ10.4型液晶消費電力(W)約20表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268表示色(航跡)7色画素数640×480消費電流約1.6A/12V縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
航海計器