絞り込み
ブランド
- ファインジャパン[釣具](25)
- オーシャンライフ(19)
- 高階救命器具(10)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 東洋物産(ESPADA)(9)
- 日本救命器具(7)
- EverGreen INTERNATIONAL(7)
- 藤倉航装(6)
- ツナガード(4)
- RESTUBE(レスチューブ)(4)
- エスコ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- シーウルフマリン(3)
- PLASTIMO(3)
- ブルーストーム(Bluestorm)(3)
- ノーブランド(2)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](2)
- アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣)
谷沢製作所¥53,980税込¥59,3781着11日以内出荷ST#573AP専用の膨張式救命胴衣 落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。 保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。 フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。 フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。 国土交通省型式承認品材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)750色(本体)レッド浮力(kg)15~
BSP-6120RS
ブルーストーム(Bluestorm)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷着用前の点検が容易。炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい。体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適。様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT型式TK-6120RS 型サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm質量(g)700浮力(kg)【初期】11各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
TK-18ARSX YELLOW
TK¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型色イエローサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
VF-275W サーフトリッパーベスト ブラック
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷フィットシステム搭載フラッグシップベスト。BOA(R)フィットシステムでサイズ調整がしやすいフラッグシップベスト。タックルの荷重を分散するウエストパッドや、バックパックへのスイングアクセスを採用しています。また、通気性を向上したベンチレーションにより熱がこもりにくい構造になっています。
VF-229X ロックショアタフベスト ブラック
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷ロックショアの現場で作り上げた、機動性と収納力にこだわったベスト。ロックショアでの移動や操作を妨げないことを追求したベストです。着脱式マクラは首の保護機能だけなく、ジャケットのフードが収まりやすいようマクラをたためるように進化。浮力材は、サイドを広く開放した配置にしたことで、動きやすさと通気性を可能にしました。ポケットは伸縮素材を採用することで張り出しを抑えられ、視野も確保することもできました。ポケット内部は、一瞬のチャンスにも対応できるようジグホルダーやルアーローテーションケースを設定。機動性と収納力を兼備した機能を充実させたコンセプトベストです。サイズFREE裾廻り(cm)136
VF-068T ゲームベストライト
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト。軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。材質浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE肩幅(cm)36.5着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145裾幅(cm)47身幅(cm)76.5
VF-024U ゲームベスト
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145
VF-274W アクトゲームベスト
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷BOA(R)フィットシステムのサイズ調整着脱性とベンチレーション機能を搭載したゲームベスト。BOA(R) フィットシステム採用で、着脱性やフィット感を高めたゲームベスト。暑い時期に嬉しい「ベンチレーション」機能も搭載しています。材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ポリエステル100%
ラフトエアジャケット ウエストタイプ(膨張式救命具) VF-052K
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781着欠品中気室が取り外し可能で、洗濯可能。 型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。 磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください) 国土交通省型式承認品(船検対応) 装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載 落水センサーは水分に反応して自動で膨張 手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください) 外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付 補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ アフター交換パーツ(BP-100A) 収納が簡単なたたみやすい気室 ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感サイズFREE浮力(N)膨張時:74(24時間以上)
エバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,398税込¥3,7381個欠品中備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
エバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリング
EverGreen INTERNATIONAL¥29,980税込¥32,9781着6日以内出荷備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ有効ウエストサイズ(cm)60~100自重(g)約432
エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷E.G.ライフベルトミニ専用のボンベ、ボビン(スプール)、インジケータークリップをセットにしたスベアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷E.G.ライフベルト タイプ4専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5
EverGreen INTERNATIONAL¥31,980税込¥35,1781着6日以内出荷国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):インフレータブルジャケットタイプ5はバッククロスベルトに3Dメッシュパッドを採用し、よりフィット感がアップ。激しいロッドワークによるベルトのズレも軽減し快適性が向上。強度を必要とする部位には、耐摩耗性に優れたCORDURA®;を採用しました。 ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約9.7kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。 バッククロスシステム&3Dメッシュパッド:体にフィットし、ジャケットがズレにくいバッククロスシステム。さらに、フィット感と通気性を高めるために3Dメッシュパッドを採用。体との接点を減らし、長時間の着用でも蒸れを防ぎます。 YKKバックル&ラダーロック:改定基準に対応出来る高強度YKKバックルとラダーロックを使用しています。安全性が向上しています。 充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。 ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。 リフレクター:安全性を考慮し、両肩部分にリフレクターを装着。 海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケットタイプ5専用スペアボンベサイズフリー
保温具
国際化工¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得用途落水者の保温に使用形状封筒型厚さ(mm)0.2寸法(mm)1950×1020質量(g)約340熱貫流率(W/m2・K)7800以下
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A
高階救命器具¥6,698税込¥7,3681着5日以内出荷から6日以内出荷小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。仕様小児用浮力(kg)初期浮力:約6.4適応体重(kg)15~25未満




![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ブルー ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036897-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036687-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト ピンク ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036556-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036486-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト グリーンイエロー ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036730-260713-02.jpg)
![FV-6127 簡易フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036931-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(花火) ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036477-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036800-260713-02.jpg)
![FV-6019 セーフティフローティングベスト ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036827-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ピンク ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036590-260713-02.jpg)
![FV-6093 自動膨張式(ウエスト式) 非検定モデル ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036818-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト カモ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036468-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト BL(マリン) ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036915-260713-02.jpg)
![FV-6168 簡易型フローティングベスト ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036547-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036757-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036705-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036809-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036678-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036495-260713-02.jpg)
![FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036581-260713-02.jpg)






















![FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具] FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036581-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具] FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036495-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036678-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036809-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036705-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036757-260713-02.jpg)
![FV-6168 簡易型フローティングベスト ファインジャパン[釣具] FV-6168 簡易型フローティングベスト ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036547-260713-02.jpg)
![FV-6155 フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具] FV-6155 フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036538-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト BL(マリン) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト BL(マリン) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036915-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト カモ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト カモ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036468-260713-02.jpg)
![FV-6093 自動膨張式(ウエスト式) 非検定モデル ファインジャパン[釣具] FV-6093 自動膨張式(ウエスト式) 非検定モデル ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036818-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ピンク ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ピンク ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036590-260713-02.jpg)
![FV-6019 セーフティフローティングベスト ファインジャパン[釣具] FV-6019 セーフティフローティングベスト ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036827-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036800-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(花火) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(花火) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036477-260713-02.jpg)
![FV-6127 簡易フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具] FV-6127 簡易フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036931-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト グリーンイエロー ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト グリーンイエロー ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036730-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具] FV-6165 Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036486-260713-02.jpg)