絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 船舶救命器具

140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レスチューブ エクストリーム RESTUBE(レスチューブ)

    レスチューブ エクストリーム

    RESTUBE(レスチューブ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。
    用途スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、あらゆるマリンスポーツセット内容30mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書質量(g)340サイズ(mm)150×80×40浮力(N)75
  • RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ

    RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット

    オーシャンライフ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
  • 膨張式救命胴衣 WP-2 藤倉航装

    膨張式救命胴衣 WP-2

    藤倉航装
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    国土交通省の新型式承認基準適合品。 よりコンパクトになって着用感がUPしました。 収納時、約15cm短くなりました。
    付属品炭酸ガスボンベ、カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気室)ナイロン片側ポリウレタン引布質量(g)600充填方法(膨張式)水感知機能・手動浮力(kg)7.5以上適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS YAMAHA(ヤマハ)

    水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
    用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)590ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
  • レスチューブ ビーチ RESTUBE(レスチューブ)

    レスチューブ ビーチ

    RESTUBE(レスチューブ)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。
    用途浮力5kgの海水浴や川遊び、シュノーケル、スタンドアップパドル等のレジャー用モデル。セット内容25mm幅ベルト、10.9g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ)マリンブルー質量(g)160サイズ(mm)150×60×40浮力(N)50
  • ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ウォッシャブルライフジャケット(肩掛けタイプ自動・手動膨脹式)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    釣りの動きを妨げないセンターバランス機構を採用。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 気室格納部を身体の中心に寄せたセンターバランス機構を採用することでライフジャケットと袖の干渉を大幅に軽減。釣りへの集中力を切らさない実釣モデル。ボンベとカートリッジの装着状態が一目でわかる、ダブルインジケーター搭載。 センターバランス機構:従来の肩掛け式ライフジャケットではロッド操作の際に内袖側とライフジャケットが干渉することがあった。気室を格納部を身体の中心に寄せることで干渉を解消。ロッド操作のストレスを軽減する新機構。 脇ベルトアジャスト:従来品は着用前に自分の胴周りにサイズを合わせなければならなかったが、新型は着用して左右で調整が可能に。フィット感調整も脱ぎ着も容易になりました。 背面アジャスト:身長に合わせて調整が可能です。首回りのフィット感が気になる際には締め上げてえり抜きをすることで圧迫感が軽減されます。
    サイズフリー浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)55~150
  • 救命胴衣灯 日本船燈

    救命胴衣灯

    日本船燈
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    救命胴衣に装着し、遭難者および避難者の位置を知らせる夜間の位置表示信号です。
  • 小型船舶用消火用バケツ 高階救命器具

    小型船舶用消火用バケツ

    高階救命器具
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
    付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
  • 小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用 PROX(プロックス)

    小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用

    PROX(プロックス)
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    国土交通省型式の改定基準に対応した子供用の救命胴衣。国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した子供用救命胴衣です。成長の著しいお子様のため、SとMの2サイズをご用意。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・小型船舶用救命胴衣(タイプA)。・国土交通省型式承認品2013年改定基準対応モデル。・型式:TK-13B型。・表地:ポリエステル100%。・裏地:ポリエステル100%。・浮力材:EPE
  • VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具) SHIMANO(シマノ)

    VF-051K ラフトエアジャケット(自動膨張式救命具)

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    気室が取り外し可能で、洗濯できるショルダータイプの膨脹式ベスト。国土交通省型式承認品(船検対応)。浮力性能(膨張時)7.5kg/24時間以上。装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載。落水センサーが水分に反応して自動で膨張。手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)。外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ。ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付。補助送気装置、ホイッスル付。内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ。※アフター交換パーツ(BP-100A)。立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適。サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応。首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材。左胸にファスナーポケット。ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
    材質外カバー:ナイロン100%、気室:ナイロン100%(ポリウレタン加工)サイズFREE裾廻り(cm)130
  • 水難救助ロープ エスコ

    水難救助ロープ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1本
    翌日出荷
    先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
    材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体質量(g)530構造ポリエチレンロープ+フロート寸法(Φmm×m)ロープ:8×15折径(mm)片側フロート・輪状部:約750引張強度(kN)6.5
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器

    高階救命器具
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
    用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器材質発泡ポリエチレン
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 (固型式) 小児用 TypeA

    高階救命器具
    6,698税込7,368
    1着
    6日以内出荷
    小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
    仕様小児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A型式TK-210Y適応身長(cm)120~140型式承認番号第5434号浮力(kg)初期浮力:約6.7適応体重(kg)25~40未満
  • 再起反射テープ T-ISS

    再起反射テープ

    T-ISS
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、 SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。 また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、 米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、 世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、 船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。
    厚さ(mm)0.1質量(kg)1.2寸法(mm×m)50×45.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリン

    オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク)

    ナショナルマリン
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
  • 小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)

    小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)
    9,398税込10,338
    1着
    10日以内出荷
    国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
    用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 045
  • LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)

    LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1着
    9日以内出荷
    スタンダードな背抜き型。脇調整付。
    仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)27(前身浮力材)サイズフリー質量(g)400ウエスト(cm)最大130着丈(cm)49浮力(kg)8.6
  • BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)

    BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)
    29,980税込32,978
    1着
    9日以内出荷から14日以内出荷
    2013年基準改正適合品。 作業性抜群のウエストベルトモデル。 独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。 外装布取外し可能。
    仕様撥水加工種別手動+自動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PUサイズフリー質量(g)700ウエスト(cm)最大125浮力(kg)10.8
  • BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)

    BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)
    26,980税込29,678
    1着
    9日以内出荷
    2013年基準改正適合品。 背中が蒸れない首掛けモデル。 インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。 外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。
    仕様撥水加工種別手動+自動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PUサイズフリー質量(g)640ウエスト(cm)最大125浮力(kg)11.1
  • 小型船舶用救命胴衣 PWC用 オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣 PWC用

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
    仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工胴囲(cm)115まで型式承認番号第3395号適応体重(kg)95まで各種認証桜マーク
  • FV-6155 フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具]

    FV-6155 フローティングベスト フリーサイズ

    ファインジャパン[釣具]
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
  • VF-053U ラフトエアジャケット (コンパクトタイプ・膨脹式救命具) SHIMANO(シマノ)

    VF-053U ラフトエアジャケット (コンパクトタイプ・膨脹式救命具)

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    軽量かつコンパクトなラフトエアジャケット。国土交通省型式承認品(TypeA)取得済で、船での着用義務に対応したライフジャケットです。従来のコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%コンパクトになり、重量は約100g軽くなりました。コンパクトな設計は、アングラーに多くの恩恵をもたらします。キャストやしゃくり、やり取りの動作、狭い船上でのすれ違いや休憩時に干渉しづらく、ストレスの軽減につながります。ウエストの調整幅は70~100cmと余裕があり、真冬に防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できます。
    サイズFREE
  • トランプホーン PLASTIMO

    トランプホーン

    PLASTIMO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
    直径(Φmm)【ホーン部】50質量(g)50タイプミニモデル
  • トランプホーン PLASTIMO

    トランプホーン

    PLASTIMO
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
    直径(Φmm)【ホーン部】70質量(g)140
  • レスチューブ アクティブ RESTUBE(レスチューブ)

    レスチューブ アクティブ

    RESTUBE(レスチューブ)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。
    用途小さければ小さいほど、軽ければ駆るほど良いという、競技スイミングを意識した最小・最軽量モデルです。セット内容25mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ)質量(g)195サイズ(mm)140×70×40浮力(N)75
  • レスチューブ専用カートリッジ16g RESTUBE(レスチューブ)

    レスチューブ専用カートリッジ16g

    RESTUBE(レスチューブ)
    1,998税込2,198
    1パック
    6日以内出荷
    用途レスチューブ専用カートリッジ 16g入数CO2カートリッジ 16g×2本入
  • ショートライフジャケット(ネックタイプ手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ショートライフジャケット(ネックタイプ手動膨脹式)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    フィッシングベストと併用可能な小型タイプ。 国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G) 手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
    ブラックサイズフリー混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100浮力(kg)膨脹時5.8/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)フリー: ~120
  • チャイルドフローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    チャイルドフローティングベスト

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    水辺レジャーから船釣りまで幅広く対応。国土交通省型式承認のチャイルドモデル。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 小児用小型船舶用救命胴衣TYPE-Aのライフジャケット。バックルを留めて、ベルトを締めるだけで着せつけが簡単。調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応。 桜マークに適合する高反射リフレクタープレートを搭載。 夜間の落水遭難ではリフレクターの再帰度(反射度)が生死を分かつキーポイントになります。
    材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、浮力材:発泡ポリエチレン
  • エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ

    EverGreen INTERNATIONAL
    26,980税込29,678
    1着
    欠品中
    国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):ライフベルトミニは、コンパクトで軽量なボディが特徴の腰巻型自動膨張式救命胴衣です。体への接地面積が小さいため小柄な女性から大柄な男性まで様々な体形に無理なくフィット。また、軽いため長時間の着用でも負担が小さく快適です。 さらに、特許技術・レールシステム採用により、従来モデルの約半分のボディサイズでありながら浮力・浮遊性能・落水時の膨張性能において従来モデルに引けを取らない安全性を実現。 国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 タイプAを取得していますので、小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応、法定備品として使用できます。(ご使用前に取り扱い説明書を必ずお読みください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】:浮力7.5kg/24時間(初期浮力約9.0kg) 充気装置:充気装置ハルキーロバーツ社製HR6Fが水を感知して自動的に気室を膨張させます。(16g炭酸ガスボンベ使用) レールシステム:コンパクトボディと高い安全性能を両立する特許技術・レールシステム採用。本体ベルトに縫製した少し細いベルトがレールの役割を果たし、気室がレール部に沿って身体に巻き付くように膨張することで、安定した浮遊姿勢を実現。気室を小さく折り畳み収納したコンパクトボディながら、従来モデルに引けを取らない安全性を実現しました。 ベルト巻き取り構造:本体ベルトの余りは、巻き取って面テープで固定できる仕様。余りベルトの遊びやベルトの緩みをなくすことができます。(ベルト巻き取り手順 1.ベルトサイズ調整後、余ったベルトを矢印の方向に巻き取ります。2.巻き取ったベルトを、本体ベルトのバックル付近に固定します。) YKKバックル:高品質・高耐久で安全性の高いYKKバックルを使用しています。 カバー:耐摩耗性に優れたCORDURA®;生地を採用しています。 緊急通報用電話番号:製品右側にある118は、いざという時のために海上保安庁緊急通報用電話番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
  • 日光信号鏡 日本船燈

    日光信号鏡

    日本船燈(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    遭難時、鏡に太陽光を反射させることにより自身の位置を知らせることができます。携帯用救命用品として
  • 救命胴衣 NSQ-7 日本救命器具

    救命胴衣 NSQ-7

    日本救命器具
    12,980税込14,278
    1着
    5日以内出荷
    船舶検査対応、国交省認定品です。
    用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号2696号
  • 膨張式救命胴衣 ベルトn型 日本救命器具

    膨張式救命胴衣 ベルトn型

    日本救命器具
    19,980税込21,978
    1着
    5日以内出荷
    膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
    用途作業用救命衣仕様膨張方式:手動、自動膨張方式容量ボンベ:C02、17g、A付き質量(g)690ウエスト(cm)最大120分類Type A型式承認番号4538号浮力(kg)約11.1
  • 膨張式救命胴衣 NQV-Atn型 日本救命器具

    膨張式救命胴衣 NQV-Atn型

    日本救命器具
    19,980税込21,978
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!
    用途作業用救命衣仕様膨張方式:手動、自動膨張方式容量ボンベ:C02、17g、A付き質量(g)800ウエスト(cm)最大130分類Type A型式承認番号4489号浮力(kg)約11.1
  • 【JCI認定品】消防用布バケツ TMS-1 東洋物産(ESPADA)

    【JCI認定品】消防用布バケツ TMS-1

    東洋物産(ESPADA)
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    船検で必要な、小型船舶用法定備品の消防用布バケツです。
    仕様2気室製材質帆布直径(Φmm)230
  • mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 オレンジブルー

    mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926

    オレンジブルー
    12,980税込14,278
    1着
    6日以内出荷
    【ポケットレスの極薄デザイン!足元の視界をしっかり確保したいシーンや、タックルをバッグやバッカンに収納して使用するスタイルに最適な設計です】道具をバッグやバッカンに収納するシーンではライフジャケット本体に収納スペースは必要ありません。必要な浮力を維持したうえで可能な限り全面をフラットにすることで、足元の視界の確保や、釣りの各動作を妨げないことを最優先にデザインしました。特筆すべきは、本製品にもウエストハーネスシステムを採用していること。システムは、着用後にセンターバックルとファスナーをしてから、両サイドのストラップを引き、フィットさせるという簡単な手順で設定OKです。さらにわきの下にあるチェストハーネスも同じようにサイドストラップを引いてフィットさせ、ダブルでフィット。より安全性と着やすさを追求しているモデルです。不便さを感じないようにiPhoneProMAXがカバー付きで入る薄型ショルダーポーチとプライヤーホルダーが付属しています。
    サイズフリー着丈(cm)51.5(首の付け根から計測)胴囲(cm)~125浮力(kg)7.5
  • FV-6165 Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具]

    FV-6165 Jr.フローティングベスト イエロー

    ファインジャパン[釣具]
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • FV-6165 Jr.フローティングベスト ブルー ファインジャパン[釣具]

    FV-6165 Jr.フローティングベスト ブルー

    ファインジャパン[釣具]
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • FV-6014 自動膨張式用 リペアキット ファインジャパン[釣具]

    FV-6014 自動膨張式用 リペアキット

    ファインジャパン[釣具]
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • FV-6153 Jr.フローティングベスト RD(恐竜) ファインジャパン[釣具]

    FV-6153 Jr.フローティングベスト RD(恐竜)

    ファインジャパン[釣具]
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ブルー ファインジャパン[釣具]

    FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ブルー

    ファインジャパン[釣具]
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

船舶救命器具