3ページ目: 船体艤装品

313件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デラックスオフショアフォールディングデッキチェア インターコムマリンデラックスオフショアフォールディングデッキチェアインターコムマリン
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアです。 シート面各部はしっかりと固定されて取り外しはできませんが、ゆったりと座っていただけます、完成度は高く今までのデッキチェアでは最高級の商品です。 広めの肘置きにはステンレス製のドリンクホルダーがセットされています。
厚さ(mm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×800
フリップアップスポーツバケットシート インターコムマリンフリップアップスポーツバケットシートインターコムマリン(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。
機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600
船用ちょう形締付金物 ステンレス用 AS受金 ノーブランド船用ちょう形締付金物 ステンレス用 AS受金ノーブランド
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
ステンレスシーブ 浅野金属工業ステンレスシーブ浅野金属工業
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から6日以内出荷
固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
防蝕アルミ アラノード ジンクエクセル防蝕アルミ アラノードジンクエクセル
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。
用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器
船用鎖ひも用アイプレート ノーブランド船用鎖ひも用アイプレートノーブランド
149税込164
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
船用鎖ひもの一端を固定する金具(アイプレート)です日本工業規格(JIS)F3908に準拠して製作しております
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付ノーブランド
3,398税込3,738
1本
当日出荷から54日以内出荷
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環ノーブランド
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付ノーブランド
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用一般チェーン 長鎖環(ロングチェーン) ステンレス304製 衣川機械製鎖船用一般チェーン 長鎖環(ロングチェーン) ステンレス304製衣川機械製鎖(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(5m)ほか
11日以内出荷
この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
ステン重量フック(鍛造品) 浅野金属工業ステン重量フック(鍛造品)浅野金属工業
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質SUS304、ピン、バネ、ラッチ=SUS304
アルミイカリ巻きローラー 浅野金属工業アルミイカリ巻きローラー浅野金属工業
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304表面処理アルマイト処理
ドアクリップN型 浅野金属工業ドアクリップN型浅野金属工業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)、ナット、ねじ=SUS304質量(g)1000ドア厚(mm)4まで
スイベルフックⅡ型 浅野金属工業スイベルフックⅡ型浅野金属工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。
材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
パースオートシャックル 浅野金属工業パースオートシャックル浅野金属工業
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
オートシャックルⅡ型 浅野金属工業オートシャックルⅡ型浅野金属工業
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(HighStainless1)サイズL質量(g)1200使用荷重(kg)2000長さL(mm)150.5
スナップリング 浅野金属工業スナップリング浅野金属工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
スーパーデッキチェアⅡ インターコムマリンスーパーデッキチェアⅡインターコムマリン
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアです。支柱部分には25mmのアルミフレームをダブルで使用。重厚な合皮製クッションやサイドの肘あては65mmもあり体を優しくサポートします。欧米の高級ヨット、ボートで使われている豪華なデッキチェアです。ボートやアウトドアだけでなく別荘やベランダでゆったりとくつろぐにはベストアイテムです。
仕様アルミ足底、ノンスリップラバー 折り畳み可能 、クッション取り外し可能材質アルミフレーム 合皮製クッション厚さ(mm)クッション:55質量(kg)8.1直径(Φmm)アルミフレーム:25高さ(mm)800縦(mm)500横(mm)650
フリップアップデラックスシート インターコムマリンフリップアップデラックスシートインターコムマリン
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
米国ではオープン艇に多く使われている大人気の新製品のボートシート座面全面がアップリフトするので立って操船する時に立ち座りができます。ひじ掛け付きの背もたれ反転タイプのヘルムシートです。
寸法(mm)肘掛込部分:510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×600
AKブロックⅢ-A型オーフ 浅野金属工業AKブロックⅢ-A型オーフ浅野金属工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ 浅野金属工業ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ浅野金属工業
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304ロープ径(Φmm)(最大)16シーブ数1
クランプオンスイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプオンスイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
FRPボートなどの凸部分にクランプして固定するタイプのスイベルベースです。 ボートを加工せずに使用でき、脱着も簡単にできるので便利です。
材質スチール(ブラックペイント)質量(kg)2.3取付可能寸法(mm)215~520ねじ穴(Φmm)8間隔(mm)【ビス】130~148×130~148
スイベルシートマウント BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スイベルシートマウントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
スチール製とステンレス製のスイベルシートマウントです。
寸法(mm)175×175ねじ穴(Φmm)8
スイングシート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スイングシートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
長時間の操船でも疲れにくい背もたれ 背骨のS字ラインに合わせた背もたれで、背骨が伸びるため腰に優しく、筋肉や内臓にも負担をかけず圧迫感を感じにくい。 そのため、長時間の操船でも疲れにくい、人間の体の構造に適したシートです。
付属品【取付用ねじ】4本ねじサイズ1/4-20UNC×1"1/2
キャスティングシート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)キャスティングシートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。 4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。
付属品スイベルベースなど用取付ねじ付属(4本)
T-トップヘビー用ロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップヘビー用ロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,598税込5,058
1個
予約販売
T-トップヘビー用パーツ
材質樹脂適合パイプ径(Φmm)44
パイプベース丸型台座30° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース丸型台座30°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)30
パイプベース丸型台座45° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース丸型台座45°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)45
パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプフォーク クランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
パイプジョイント 3方エルボ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント 3方エルボBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。3方向からパイプを接続して、分岐、合流、曲がりを可能にしする継手(エルボ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント 十字 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント 十字BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。上下・左右(4方向)を十字に繋ぐ時に使用するジョイントパーツです。パイプの分岐、合流、曲がりを可能にします。
材質ステンレス316寸法(幅W×高さH)(mm)83.5×83.5仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント T字60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
パイプフォーク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプフォークBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。
材質ステンレス316D1M6寸法E(mm)7.5仕上鏡面仕上げ
パイプエンドフォーク 22Φ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンドフォーク 22ΦBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、アイキャップタイプの台座(ベース)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法(mm)30×28×55寸法D1(mm)6.5寸法W(mm)8.2仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)22
パイプエンド ハンドレール60° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンド ハンドレール60°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプのエンドに取付して、ハンドレール(手すり)の台座として使用可能なブラケット(取付金具)です。
材質ステンレス316寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31×35×52仕上鏡面仕上げねじ穴M5ねじ穴間隔(mm)20
パイプアイキャップ丸型台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップ丸型台座BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)34×34直径×高さ(mm)66×36
パイプアイキャップスリム台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップスリム台座BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316寸法(mm)65×25xH31仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)48
パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプトップアイキャップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
パラソルスタンド(BMベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(BMベースセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,098税込7,808
1セット
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!ボートやツールボックスなどへの設置に便利な、BMベース付きパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。ボートの縁(上面、平面)に取付することに適したパーツ構成となっています。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベースセット内容パイプベース(ソケット)II×1、ギア付シャフトII(樹脂ナット付き)×2、ノブソケットL×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/ゴムタイプ水平面取付ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
船体艤装品