283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • パラソル(単品) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソル(単品)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
    材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
  • 防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事

    防蝕亜鉛 ZAP

    三井金属商事
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
    用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
  • 船用アイプレート 大洋製器工業

    船用アイプレート

    大洋製器工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
    用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
  • 船用トグルピン 鉄製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 本体のみ

    ノーブランド
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
  • 防蝕亜鉛板 へドンメタル(HAEDON METAL)

    防蝕亜鉛板

    へドンメタル(HAEDON METAL)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
    用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
  • 防蝕亜鉛 CPZ ジンクエクセル

    防蝕亜鉛 CPZ

    ジンクエクセル
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
    用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
  • シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シートカバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
    生地厚(mm)0.2材質ポリエステル
  • パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプトップアイキャップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
    材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
  • パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプフォーク クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
  • CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 中央工産

    CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板

    中央工産
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
    用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
  • ローバックフォールディングシート インターコムマリン

    ローバックフォールディングシート

    インターコムマリン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。サイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460
  • ヒッチボール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヒッチボール

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
    ボール径(inch)2
  • スイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スイベルベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
  • ダブルパイプクランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ダブルパイプクランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビミニトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)25
  • カムクリート ステンレス316製 トップウォーター

    カムクリート ステンレス316製

    トップウォーター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。
    材質SUS316寸法(mm)可能ライン:3~12寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35ねじ穴間隔(mm)40
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイプベース(ソケット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース(ソケット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
    材質樹脂/ゴムブラック取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
  • パイプフォーク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプフォーク

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。
    材質ステンレス316D1M6寸法E(mm)7.5仕上鏡面仕上げ
  • 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    3WAYクッション

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
    付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
  • 船用アイプレート C型 コンドーテック

    船用アイプレート C型

    コンドーテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
  • ウエルカムデッキマット インターコムマリン

    ウエルカムデッキマット

    インターコムマリン
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    インターコムマリンブランドのデッキ汚れ防止のフロアマット。フロアマットは愛艇を汚さないと言う用途だけでなく、艇にワンポイントのデザインを添えて、大切なゲストをお迎えするウェルカムマットとしても活躍するアイテムにもなります。カーペット調のパイル地が埃・汚れや水気をしっかりキャッチし、キャビンに入る前に泥汚れや砂ぼこりを落とすことで掃除回数を減らせるだけでなく、艇の印象もアップします。薄手でドアの開閉にも引っかかりにくく、裏面には防滑加工を施し、愛艇のデッキなど濡れた場所に置いても安心なアイテムです。
    寸法(mm)幅455×横750ブルー
  • デラックスオフショアフォールディングデッキチェア インターコムマリン

    デラックスオフショアフォールディングデッキチェア

    インターコムマリン
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアです。 シート面各部はしっかりと固定されて取り外しはできませんが、ゆったりと座っていただけます、完成度は高く今までのデッキチェアでは最高級の商品です。 広めの肘置きにはステンレス製のドリンクホルダーがセットされています。
    厚さ(mm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×800
  • CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産

    CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板

    中央工産
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
    用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    3,188税込3,507特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事

    樹脂製船用電線貫通金物

    船舶商事
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
    材質PBT樹脂グレーガスケット合成ゴム
  • フットコンチェアーフルセットII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フットコンチェアーフルセットII

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    22,980税込25,278
    1セット
    8日以内出荷
    収納性・携帯性に優れた脚立型フィッシングチェアーに、。バスボートなどでもおなじみのキャスティングシートと。スイベルシートマウントを組み合わせた、機能性抜群のフィッシングチェアーセットです。収納性、携帯性、安定性、そして快適性を1セットにまとめた、釣り好き必携のチェアーセットです。 フィッシングチェアー(脚立型)。? 折りたたみ式でコンパクト収納&持ち運びラクラク。? アルミ&樹脂製フレームで、防腐性・耐久性に優れ、マリンユースにも最適。? 脚は独立して長さ調整が可能。高低差のある段差や船上でも安定感抜群。? 滑り止め付きゴム脚で濡れたデッキでも安心。? 座面の高さは40~58cmの9段階調整に対応。? 座面にはソケット加工済みでシートの取り付けが簡単。 キャスティングシート+シートマウント。? 長時間の釣行でも疲れにくい、身体をしっかり支えるシート形状。? シートマウントはスイベル(回転)機能付きで、ボート操船やキャスティング時の動作がスムーズ。? シートマウントのシャフトをチェアー天面のソケットに差し込むだけでセッティング完了
    用途【こんなシーンに最適】。? レンタルボートでの釣行に。? フットコンエレキ搭載ボートでの操船用チェアーとして。? 場所を選ばず使える折りたたみ式チェアーを探している方に!セット内容キャスティングシート、シートマウント、フィッシングチェアー II質量(kg)【キャスティングシート】1.2【シートマウント】1.1【チェアー】2.3高さ(cm)【チェアー】40~58(9段階)
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5
  • ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
    仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
  • 船用アイプレートC形(メッキ) 関西マリーン

    船用アイプレートC形(メッキ)

    関西マリーン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
  • 船用鎖ひも両S形環付200mm ステンレス製 ノーブランド

    船用鎖ひも両S形環付200mm ステンレス製

    ノーブランド
    479税込527
    1本
    6日以内出荷
    この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
    用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
  • アルミ三方ローラー 浅野金属工業

    アルミ三方ローラー

    浅野金属工業
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304穴径(Φmm)9表面処理アルマイト処理
  • 船用アイプレート F型 コンドーテック

    船用アイプレート F型

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
    仕様JIS F 3410-1995
  • キャスティングシート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    キャスティングシート

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。 4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。
    付属品スイベルベースなど用取付ねじ付属(4本)
  • パイプベース丸型台座90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース丸型台座90°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • パイプエンド ホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプエンド ホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法W1(mm)26ねじ穴M5
  • パイプジョイント T字90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字90°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • パイプジョイント エルボ135° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント エルボ135°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法H2(mm)35傾斜角度(°)135
  • パラソルスタンド(ステップレール用) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソルスタンド(ステップレール用) II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    9,998税込10,998
    1セット
    8日以内出荷
    進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
    セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/アルミ/ゴムタイプステップレール専用取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
  • ジンクアノード ラダー・トリムタブアノード マーター

    ジンクアノード ラダー・トリムタブアノード

    マーター
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    取付場所ラダー
船体艤装品