77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船用アイプレート 大洋製器工業

    船用アイプレート

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接タイプ
    用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • パラソル(単品) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パラソル(単品)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
    材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
  • 防蝕亜鉛 ZAP 三井金属商事

    防蝕亜鉛 ZAP

    三井金属商事
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。
    用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
  • 船用アイプレート 大洋製器工業

    船用アイプレート

    大洋製器工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
    用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
  • 船用トグルピン 鉄製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 本体のみ

    ノーブランド
    1,098税込1,208特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
  • 防蝕亜鉛板 へドンメタル(HAEDON METAL)

    防蝕亜鉛板

    へドンメタル(HAEDON METAL)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
    用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
  • 防蝕亜鉛 CPZ ジンクエクセル

    防蝕亜鉛 CPZ

    ジンクエクセル
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます
    用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
  • シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シートカバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
    生地厚(mm)0.2材質ポリエステル
  • パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプトップアイキャップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
    材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ローバックフォールディングシート インターコムマリン

    ローバックフォールディングシート

    インターコムマリン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。サイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460
  • ヒッチボール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヒッチボール

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
    ボール径(inch)2
  • スイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スイベルベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
  • ダブルパイプクランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ダブルパイプクランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビミニトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)25
  • 船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板 中央工産

    CA-LINE ANODE 防蝕アルミ板

    中央工産
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
    用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
  • パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプフォーク クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
  • カムクリート ステンレス316製 トップウォーター

    カムクリート ステンレス316製

    トップウォーター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。
    材質SUS316寸法(mm)可能ライン:3~12寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35ねじ穴間隔(mm)40
  • 船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • ステンレスシーブ 浅野金属工業

    ステンレスシーブ

    浅野金属工業
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    3,298税込3,628特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    3WAYクッション

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
    付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
  • 船用アイプレート C型 コンドーテック

    船用アイプレート C型

    コンドーテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
  • 船用アイプレートC形(錆止め塗装) 関西マリーン

    船用アイプレートC形(錆止め塗装)

    関西マリーン
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質:鉄/表面加工:防錆プライマー
  • 船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
  • 樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事

    樹脂製船用電線貫通金物

    船舶商事
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
    材質PBT樹脂グレーガスケット合成ゴム
  • 船用アイプレートC形(メッキ) 関西マリーン

    船用アイプレートC形(メッキ)

    関西マリーン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
  • 防蝕アルミ アラノード ジンクエクセル

    防蝕アルミ アラノード

    ジンクエクセル
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。
    用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器
  • CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産

    CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板

    中央工産
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節
    用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
  • 船用アイプレート F型 コンドーテック

    船用アイプレート F型

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
    仕様JIS F 3410-1995
  • パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字90°クランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
    材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • スナップシャックル Wichard

    スナップシャックル

    Wichard
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウイチャード社のセイルボート用スナップシャックル。ピストンプランガーがセットされていますのでリングピンが外れてもピンが飛び出さない構造です。
    用途セイルボート用材質ステンレス316L
  • スイブルスナップシャックル Wichard

    スイブルスナップシャックル

    Wichard
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ウイチャード社のセイルボート用スイブルスナップシャックル。17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。
    用途セイルボートのスピンハリヤード等に使用。材質17-4PHステンレス
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • 船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS) 関西マリーン

    船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)

    関西マリーン
    4,398税込4,838
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
    用途船の小形ハッチカバーなど寸法L(mm)120寸法L1(mm)119寸法D(mm)36寸法B(mm)50寸法l(mm)85寸法L2(mm)19寸法T(mm)16寸法H1(mm)35寸法H2(mm)40ボルト径dM20
  • コンポジットカムクリートL Nautos

    コンポジットカムクリートL

    Nautos
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    破断強度(kg)220適合ロープ径(Φmm)5~10取付ビス(付属しません)5mm皿ビス
  • アルミカムクリート Nautos

    アルミカムクリート

    Nautos
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    破断強度(kg)350適合ロープ径(Φmm)5~12取付ビス(付属しません)5mm皿ビス
  • 船用ヒンジ(A形/B形) 関西マリーン

    船用ヒンジ(A形/B形)

    関西マリーン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)。
  • 船用ちょう形締付金物 ステンレス用 AS受金 ノーブランド

    船用ちょう形締付金物 ステンレス用 AS受金

    ノーブランド
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
    用途船のハッチカバー等の締付けに
船体艤装品