313件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質 表面処理錆止め塗装 型式楕円形 板厚t(mm)6
1袋(2個)
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。ペデスタルとセットになってます。
直径(Φmm)ペデスタル土台:230 高さ(mm)ペデスタル:330~450 機能フリップアップ機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600 パイプ外径(Φmm)ペデスタル:100
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。
機能フリップアップ機能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

最高のコストパフォーマンスを追求したインターコムマリン社製ヘルムシートの新製品です。フォールディング(折りたたみ式)でシート素材はスポーツバケットシートと同様レザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。インターコムローバックフォールディングシートと比べると背もたれ部分が高くなっており、素材感・座り心地もグレードアップした新製品です。固定式ペデスタルとパッケージになっています。
直径(Φmm)ペデスタル土台:225 高さ(mm)ペデスタル:300 タイプフォールディング(折りたたみ式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×520(背もたれを上げた状態) パイプ外径(Φmm)ペデスタル:75
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

インターコムマリンフリップバックシート
シートは反転するのでどちらの向きでも使える、とても便利でお洒落なオリジナルボートシートです。背もたれはとても厚みがあり背中をしっかりとサポートしてくれます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×500
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
1枚
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
1枚
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
1枚
279 税込307
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

浅野金属工業固定滑車 横型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

浅野金属工業固定滑車 横型1車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)300 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業固定滑車 縦型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業壁付用ブロック
材質(本体)SUS304 使用ロープ径(mm)Φ14まで 材質(シーブ)SCS13
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。また、本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。
質量(kg)1.6 寸法L(mm)171 使用荷重(t)1 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)31 寸法B(mm)112 寸法D1(mm)76 ロープ径(Φmm)25 寸法L2(mm)60 寸法B1(mm)26 寸法t1(mm)63.5 シーブ径(mm)100
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。
厚さ(mm)背もたれ:50 ホワイト/ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440 取付ねじ4本付属 座面高さ(mm)110 ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ専用シート(ホロ)
アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。
適合MA063-4B(30A0009) 濃紺
1枚
25,980 税込28,578
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クロスジョイント(21087)
タルガトップ用のスペアパーツです。パイプをクロスさせて取付する際に使用します。
材質ナイロン 適合パイプ径(Φmm)32
1個
929 税込1,022
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ユニバーサルマウント5度(左右セット)(21086)
タルガトップ用のスペアパーツです。左右セットです。
材質ナイロン 適合パイプ径(Φmm)32
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-ジョイント5度(左右セット)(21085)
タルガトップ用のスペアパーツです。左右セットです。
材質ナイロン 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ
艇の縁部分に取付するボート用オーニングです。完全自立型のオーニングなので、コンソールやハードトップの形状に影響されずに取付することができます。マリングレードのの32mmのアルミフレーム&ステーとマリングレードの樹脂パーツで構成されています。
材質アルミ/樹脂 生地:ブラック 高さ(mm)1470
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ専用シート(ホロ)
アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。
濃紺
1枚
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ビクター工業船舶断熱材留め具
RoHS
船舶の断熱材を固定する留め具
材質SUS 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)3 外形(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
1本
479 税込527
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
1本
519 税込571
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船用鎖ひもの一端を固定する金具(アイプレート)です。日本工業規格(JIS)F3908に準拠して製作しております
1個
149 税込164
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

浅野金属工業スナップフック 3SH
手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
材質特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304 サイズ3SH 質量(g)1600 寸法L(mm)177 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)128 使用荷重(kg)2500 寸法D(mm)30 寸法B(mm)109 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)30
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール 材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304 種類1車 寸法L(mm)334 使用荷重(t)2.5 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)54 ベアリング呼び番号:6207 寸法(Φmm)シープ:125 寸法B(mm)138 寸法D1(mm)111 ロープ径(Φmm)最大:20 寸法L2(mm)159 寸法B2(mm)12 寸法B1(mm)27 材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付) 寸法t1(mm)76 使用荷重(N)6.2 六角レンチ径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(デッキベース)II
デッキに薄型ベースで固定!頑丈なステンレス製!ボートのデッキ部分に立てるパラソルスタンドです。デッキベースからスタンド部分を簡単に取り外す事ができます。スタンドが不要なときは取り外しておけば薄型ベースはデッキの邪魔になりません
材質樹脂/アルミ/ステンレス 深さ(mm)刺さり:205 適用支柱径(mm)25 パイプ内径(Φmm)(スタンドパイプ)29.6
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

船舶用の信号旗滑車です。
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。 万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。
材質ステンレス/樹脂/ゴム 取付方向縦方向/横方向 対応板厚(mm)10~37 適用支柱径(mm)20~25
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷