24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器 質量(kg)0.2 ポート数3 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~70 使用流体ドライエア 面積最小通路:4mm2 最低使用圧力(MPa)0.2 関連資料(1.85MB) 遅延時間(秒)1~10
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体ドライエア 角度精度(°)90±3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.52MB) 繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクチュエータの動作確認を行うオートスイッチ(高精度シリンダセンサ)です。
用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に 保護構造IP67 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.11MB) 使用周囲湿度(%RH)20~95 リード線長さ(m)1
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に 保護構造IP67(IEC規格) 表示灯赤色LED(ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.55MB)
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数3枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。
用途切削環境・加工設備内へのワーク自動搬入出ハンドに ストローク(mm)1(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 使用温度範囲(℃)0~70 許容偏心量(mm)±0.3(拡径部フローティング量) 分類拡径部フローティングタイプ、グリッパ数2枚 使用流体ドライエア 流量(L/min)推奨エアブロー:15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力1900(0.5MPa供給時) 関連資料(8.37MB) クランプ力(N)160(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:5.3 、ロック側4.6 圧力(MPa)推奨エアブロー:0.2~0.3
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に ストローク(mm)0.5(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 分類基準位置決め、グリッパ数3枚 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 把持力2020(0.5MPa供給時) 関連資料(5.25MB) クランプ力(N)188(0.5MPa供給時) 位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時) シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定に ストローク(mm)0.5(ワーク引込み) 形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 分類1方向位置決め、グリッパ数2枚 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 把持力2020(0.5MPa供給時) 関連資料(5.25MB) クランプ力(N)188(0.5MPa供給時) シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コスメックピンクランプ
RoHS
薄板を高精度位置決めしてクランプ 対象ワーク穴径Φ8からラインナップ 対スパッタ対策
用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa) 使用流体ドライエア 配管接続口径Rc1/8ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.01MB)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コスメック昇降ホールクランプ
RoHS
1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
用途リフトし位置決め後クランプ 仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時) ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体ドライエア リリース起動圧力(MPa)最低:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時) 関連資料(5.75MB) 適合穴径(Φmm)10±0.2 位置決め精度(mm)0.10
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

WPW-C用プルボルト
用途ワーク搬送、ロボットハンドに RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.9MB)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WPW-C用ロケートピンです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.9MB)
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメック3方チャック
RoHS
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(22.58MB)
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コスメック小型平行ハンド
コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスメック支点ハンド
アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 位置決め精度(mm)±0.1
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)シリコンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメック平行ハンド
開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)±0.05
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.9MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスメック広角支点ハンド
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア 開き角度(度)-5~180 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)60 位置決め精度(mm)±0.1
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色) 最大使用サイクル(cycle/min)90 位置決め精度(mm)±0.01
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスメック2方チャック
RoHS
大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(22.58MB)
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コスメック薄型平行ハンド
コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
用途ワーク搬送、ロボットハンドに 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体ドライエア 関連資料(22.58MB) 最大使用サイクル(cycle/min)80 位置決め精度(mm)±0.01
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります