最適な調子を追求した落とし込み釣り専用モデル!
付属品ロッドベルト
元径(mm)13.3
継数(本)2
仕舞(cm)125
標準全長(m)2.4
海中からの情報を武器に、圧倒的なパワーで青物を仕留める軽量細身1ピースロッド
付属品ギンバル着脱式デカ腹当て、竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
継数(本)1
大口径90mmスプールにこだわりのサミングゾーンを搭載したハイスペックマシンカットリール。使い易いダブルハンドル仕様で、ヘチ・落とし込みに対応。
ベアリングベアリングボール:2
自重(g)90
ギア比1
糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
最高クラスの軽さ、感度、操作性、携行性を併せ持つ
用途タチウオ(テンビン/テンヤ)・アマダイ・ヒラメ・エギタコ・メジロ(ワラサ)・落とし込み・アジ・イサキ・マダイ・トラフグ・タイラバ
クラス以上のパフォーマンスを発揮する防波堤用玉の柄。頑丈でキレの良い操作性とコンパクトな小継仕様は落とし込み釣りで真価を発揮する。また携行性に優れるため磯フカセ釣りにも最適。
元径(mm)32.3
継数(本)9
先径(mm)16.8
カーボン含有率(%)98
最高クラスの軽さ、感度、操作性、携行性を併せ持つ
用途タチウオ(テンビン)・ライトアジ・アマダイ・ヒラメ・メジロ(ワラサ)・ライト落とし込み・カサゴ・イサキ・マダイ・トラフグ・タイラバ
胴ブレの少ないしなやかな本調子を追求。
仕様マルチレングス:―
種別落し込み ZERO37・R
自重(g)130
元径(mm)20.6
継数(本)4
仕舞(cm)105
錘負荷(号)0.5-1.5
先径(mm)0.7
標準全長(m)3.70
適合ハリス(号)ナイロン:0.4-1.5
カーボン含有率(%)98
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
仕掛けをセットしたまま仕舞える振り出しモデル。ランガンするスタイルに最適。
元径(mm)21.8
継数(本)5
錘負荷(号)1-5
先径(mm)0.7
適合ハリス(号)ナイロン:0.8-4
カーボン含有率(%)99
機動力に優れたテレガイド・モンスター対応モデル。
仕様マルチレングス:40⇔35
種別落し込み MS40TLM・R
自重(g)175
元径(mm)21.9
継数(本)5
仕舞(cm)101
錘負荷(号)1-5
先径(mm)0.7
標準全長(m)4.00
適合ハリス(号)ナイロン:1-4
カーボン含有率(%)99
1本
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
確実にフッキングまで持ち込魚をコントロールするパワー。魚をあばれさせない粘り。
仕様マルチレングス:40⇔35
元径(mm)21.8
継数(本)5
仕舞(cm)102
錘負荷(号)1-5
先径(mm)0.7
標準全長(m)4.00
適合ハリス(号)ナイロン:1-4
カーボン含有率(%)98
ハイプレッシャーな海上釣堀において、スレた魚や釣れない時間帯に有効なミャク釣り&ズボ釣り(エサをノーシンカーまたは軽い錘にてゆっくり落とし込んでいく釣法)に特化したスペシャルモデル。白色グラスソリッド穂先は目感度・食い込み性能に優れ、押さえ込むようなアタリも確実に食い込ませてフッキングに持ち込む。ブランクスのネジレを抑制する「X45」と「V-ジョイント」の相乗効果で、大物とのやり取りでもためて浮かせる調子に仕上げており、暴れさせずかつ確実にターゲットとの間合いを詰めてランディングに持ち込む。穂先~2番節の固定ガイドにはIMガイドを採用し、実釣中における糸絡みを減少。ストレスなく集中して攻めることができる。リールシートはリールがぐらつきにくいスクリューシート仕様。
付属品竿袋
先径(mm)0.8(0.75)
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。