釣具 :「crc」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未知なるトラウトとの邂逅。ジギングでトラウトを釣る。日本各地の湖でメタルジグを巧みに操り、狡猾な大型トラウトを仕留める、新たなるトラウトとの出会いを叶える釣法「レイクジギング」専用ロッド「SilverCreek Lake Jigging」。「SilverCreek Lake Jigging」は、日本各地の湖で釣ることができるトラウト(イワナ、ニジマス、サクラマス、ブラウントラウト)や固有種(ビワマスやレイクトラウト)を対象としたロッドです。このロッドは、スプーンやミノーではなくメタルジグを使ってバーチカルに釣るために設計されています。TGベイトを中心とした軽量ジグに生命感を与え、繊細なティップセクションはシビアな状況でもバイトを逃しません。また、掛けた後のスムーズな曲がりは、確実なランディングを約束します。このロッドにはエアセンサーショートトリガーシートが採用されており、カウンター付きリール、丸形リール、ロープロリールなど、さまざまな形状のリールを選んでも快適に使用できます。さらに、長さにこだわったリアグリップは、脇挟みやひじに当ててのしゃくりなど、様々な釣り方に高度に対応します。
全長(m)1.91 元径(mm)7.9 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)0.9 標準自重(g)85 適合ライン(号)0.4-0.8 カーボン含有率(%)86
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷

グラスロッドの新境地、シルバークリークにSVF GLASSを採用。カーボンのSVF(Super Volume Fiber)と同様の技術を用いて、レジン量を減らし、グラス繊維を密に配置。その結果、従来のグラスロッドと比べて軽量になり、キャストフィールもダルさが減少。しかし、釣りの際には、グラスロッド独特の粘りを活かして、魚の動きに追従し、バラすことがない。また、このロッドは、特にシンキングミノーを使用する際に考慮されたロッドアクションを持っている。PEラインを使ったノーマルリトリーブでも、ルアーの泳ぎを最大限に引き出すことが可能。さらに、キャスト時には2g台の軽量ルアーでもアキュラシーキャストが可能。このロッドには、SilverCreekのラインアップの一部として、大口径ガイドが採用。これにより、ラインの抜けが良く、キャストフィールが抜群。また、ガイドにはチタンSic(シリコンカーバイド)が使用されている。ロッドのデザインにもこだわりがあり、キャスト、アクション、ファイト、ランディングなど、釣りの一連の動作を行いやすくするために工夫されている。ベイトロッドには、手首を使った自在なキャストを行いやすいショートトリガータイプのグリップが採用されている。
全長(m)1.85 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)95 先径(mm)1.4 標準自重(g)87 適合ライン(号)0.3~0.8 適合ライン(lb)3~8 カーボン含有率(%)44
1本
51,980 税込57,178
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング