43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業水中ライト・集魚ライト SY66山田実業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト本体長さ(mm)133最大径(Φmm)38
小型LED強力水中ライト Hapyson小型LED強力水中ライトHapyson
6,598税込7,258
1台
欠品中
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。 明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55質量(g)約260(電池含む)光源ハイパワーLED×1電池寿命(時間)強:約2、弱:約6使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lmRoHS指令(10物質対応)対応防水60m防水
漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)山田実業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト) 山田実業FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト)山田実業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。
用途漁具・水中ライト・集魚灯質量(g)130(電池込)電池寿命(時間)400サイズ(mm)120×43LED寿命(時間)30000耐圧水深(m)700
延長ソケット E39口金 マリンテック延長ソケット E39口金マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
磁器製規格品ソケットE39用60mm延長 E39-E39メーカー製品 LED電球MLB80W-AC-B(ラムダ3使用時)に使用出来ます。
型式E39-60規格E39口金
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 2KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 2KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)電流(A)9電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
LED強力水中ライト HapysonLED強力水中ライトHapyson
7,098税込7,808
1台
11日以内出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380質量(g)陸上:約1100(電池含む)光源ハイパワーLED×3電池寿命(時間)約8使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPx7
延長ソケット E39口金 マリンテック延長ソケット E39口金マリンテック
3,898税込4,288
1式
欠品中
磁器製規格品ソケットE39用87mm延長 E39-E39
型式E39-87L規格E39口金
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)電流(A)4.5電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 500W 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 500W江東電気
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)500(定格)電流(A)5電圧(V)AC110口金E39安定器必要なし
川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器川原電機製作所
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。
入力電圧(V)AC240/220周波数60Hz
ハロゲン電球 1KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 1KWセット AC200Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球1KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 1KWセット AC100V マリンテックハロゲン電球 1KWセット AC100Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球1KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
LED電球 集魚灯セット DC24V用 マリンテックLED電球 集魚灯セット DC24V用マリンテック
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
AC100/200V用コーンライト50W電球を使用!LED電球だから消費電力わずか50W専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利
セット内容LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-24消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)DC24
乾電池式LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式LED水中集魚灯Hapyson
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き寸法(mm)Φ123×300質量(g)1600光源白色LED×8、青色LED×12電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなどRoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式高輝度LED水中集魚灯 Hapyson乾電池式高輝度LED水中集魚灯Hapyson
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。 魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)光束(Lm)最高:500RoHS指令(10物質対応)対応
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ冨士電球工業
37,980税込41,778
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプ(船上灯)!ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。・イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。・安定器を選ばない・安全を最優先させた設計と品質。・バルブに赤外線カットガラスを採用しています。※本製品は安定器が必要となります。ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
型式FN-3QN(MAX)出力(W)3,000(定格)電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW江東電気
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)5,000(定格)電流(A)22電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW江東電気
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)電流(A)10電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW江東電気
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)4,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)15電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW江東電気
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)6.8電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
長い年月を超えて堂々復活!!これぞ日本品質。光力がメーカー比10%以上増大。安定した光束維持率。お好みに合わせた色味をご用意。大玉タイプ。
出力(W)2,700(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)290000ランプ効率(Lm/W)109色温度(K)5200安定器必要
江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器江東電気
94,980税込104,478
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。
周波数60Hz
冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ冨士電球工業
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4,800安定器必要
冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター 冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター冨士電球工業
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。
電圧(V)AC230口金E39色温度(K)4800安定器必要
ハロゲン電球 2KWセット AC100V マリンテックハロゲン電球 2KWセット AC100Vマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球2KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 2KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 2KWセット AC200Vマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球2KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 3KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 3KWセット AC200Vマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!ハロゲン電球3KWセット専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利!ハロゲン電球:HA3000-2ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA3000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC200
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー)江東電気
48,980税込53,878
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3900000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4500安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)376000ランプ効率(Lm/W)125色温度(K)5300安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
電圧(V)AC230口金E39安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4850安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4850安定器必要
LED電球 集魚灯セット AC100/200V マリンテックLED電球 集魚灯セット AC100/200Vマリンテック
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
AC100/200V用コーンライト50W電球を使用!LED電球だから消費電力わずか50W専用ソケット・配線ケーブル付きデッキの照明としても便利周波数範囲 : 60Hz専用
セット内容LED電球:MLB50W-AC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-100消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100/200
マイクロX OWNER(オーナーばり)マイクロXOWNER(オーナーばり)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
鈎先ストレートで掛かりが早く、重量をもたせることにより、小鈎使用時に発生しがちなケラレを効果的に防ぐ。天然そ上河川ではほとんどの時期で対応できるパワーに設計。
形態バラ
ヘラクレス・ライト マルシン漁具ヘラクレス・ライトマルシン漁具
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
グリップ部は握りやすいEVA素材を採用。 持ち運びが便利で取り扱いがカンタンなヘラクレスライトを是非あなたのツールボックスに!
用途軽量フィッシュグリップ。 従来品(ヘラクレスG)よりも30%の軽量化を達成。 ボディもコンパクトに進化しました。また、小型軽量化されてもシッカリ掴めるように先端形状を最適化、従来以上のホールド性も確保しました。全長(mm)230質量(g)148
乾電池式高輝度LED水中集魚灯ミニ Hapyson乾電池式高輝度LED水中集魚灯ミニHapyson
7,998税込8,798
1台
11日以内出荷
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。 機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品10mロープ、収納ポーチ質量(g)約440(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×164光源青緑LED×6、白色LED×3電池寿命(時間)全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応

漁網/漁具』には他にこんなカテゴリがあります

集魚灯ソケット特集
おすすめ人気ランキング
集魚灯