43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業水中ライト・集魚ライト SY66山田実業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト本体長さ(mm)133最大径(Φmm)38
漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト) 山田実業漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)山田実業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
ハロゲン電球 1KWセット AC100V マリンテックハロゲン電球 1KWセット AC100Vマリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
江東電気製 メタルハライド船上灯 マリンテック江東電気製 メタルハライド船上灯マリンテック
37,980税込41,778
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
電圧(V)AC230口金E39安定器必要
江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1.5KW マリンテック江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1.5KWマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW 冨士電球工業冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW冨士電球工業
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
LED電球 集魚灯セット AC100/200V マリンテックLED電球 集魚灯セット AC100/200Vマリンテック
31,980税込35,178
1式
6日以内出荷
AC100/200V用。コーンライト50W電球を使用!。LED電球だから消費電力わずか50W。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利。周波数範囲 : 60Hz専用
セット内容LED電球:MLB50W-AC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-100消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100/200
小型LED強力水中ライト Hapyson(ハピソン)小型LED強力水中ライトHapyson(ハピソン)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。 明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)約Φ55 × 140 × 55質量(g)約260(電池含む)光源ハイパワーLED×1電池寿命(時間)強:約2、弱:約6使用電池アルカリ乾電池単3×4(別売り)明るさ強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lmRoHS指令(10物質対応)対応防水60m防水
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW マリンテック江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KWマリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW マリンテック江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KWマリンテック
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW 冨士電球工業冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW冨士電球工業
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW 冨士電球工業冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW冨士電球工業
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1.5KW 冨士電球工業冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1.5KW冨士電球工業
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
ミライト 316タイプ ヒロミ産業ミライト 316タイプヒロミ産業
469税込516
1個
7日以内出荷
【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き
用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)3Φx16質量(g)0.23内蔵電池リチウム電池3V
江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 マリンテック江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器マリンテック
93,980税込103,378
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。
周波数60Hz
川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器 川原電機製作所川原製 メタルハライド集魚灯用 安定器川原電機製作所
86,980税込95,678
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。
入力電圧(V)AC240/220周波数60Hz
LED電球 集魚灯セット DC24V用 マリンテックLED電球 集魚灯セット DC24V用マリンテック(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1式
6日以内出荷
DC24V用。コーンライト50W電球を使用!。LED電球だから消費電力わずか50W。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利
セット内容LED電球:MLB50W-DC-B、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m型式CL50W-24消費電力(W)50保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)DC24
LED強力水中ライト Hapyson(ハピソン)LED強力水中ライトHapyson(ハピソン)
7,098税込7,808
1台
4日以内出荷
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380質量(g)陸上:約1100(電池含む)光源ハイパワーLED×3電池寿命(時間)約8使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPx7
漁火ファイバーライト P5[ホタル](水中ライト) 山田実業漁火ファイバーライト P5[ホタル](水中ライト)山田実業
1,898税込2,088
1個ほか
6日以内出荷
業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ 明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
用途水中ライト・集魚ライト全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)22耐水圧(mm)1000000発光時間(時間)1000
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW マリンテック江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KWマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW マリンテック江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KWマリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KW マリンテック江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 2KWマリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
冨士製 ハロゲンランプ 100V 500W 冨士電球工業冨士製 ハロゲンランプ 100V 500W冨士電球工業
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
冨士製 ハロゲンランプ 200V 3KW 冨士電球工業冨士製 ハロゲンランプ 200V 3KW冨士電球工業
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
用途集魚灯、作業灯として
2灯式水中ライト 点灯 ヒロミ産業2灯式水中ライト 点灯ヒロミ産業
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
【2灯式水中ライト】高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。集魚力もバツグン。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。様々な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ないので繊細な仕掛けにも最適。耐水圧200mで、様々なフィールドで使える、安心設計ボディー。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。上下2灯の組み合わせは自由自在なので、様々な自分だけのオリジナルの組み合わせパターンが可能です。
寸法(mm)12Φx104質量(g)5.7(電池含む)タイプ点灯使用電池リチウム電池BR425(別売)x2本使用耐圧水深(m)200
ミライト 435タイプ ヒロミ産業ミライト 435タイプヒロミ産業
469税込516
1個
7日以内出荷
【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き
用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)4Φx35質量(g)0.85内蔵電池リチウム電池3V
ミライト 327タイプ ヒロミ産業ミライト 327タイプヒロミ産業
469税込516
1個
7日以内出荷
【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き
用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)3Φx27質量(g)0.36内蔵電池リチウム電池3V
ミライト 点滅(フラッシュ)タイプ ヒロミ産業ミライト 点滅(フラッシュ)タイプヒロミ産業
629税込692
1個
7日以内出荷
【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き
用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)4Φx35質量(g)0.85品名435FG発光色緑色(点滅)電池寿命(時間)30以上内蔵電池リチウム電池3V
トップライト2 ヒロミ産業トップライト2ヒロミ産業
799税込879
1個
7日以内出荷
*使用電池:リチウム電池BR435(別売)*発光体50用アダプター付
用途【替えトップ適合表】小:e-センター(5~15)、e-スター(G2~3B)、e-ナノ、e-テクノ(B~0.5) 中:e-スター(0.5~1)、e-ロケット(B~0.5)、e-ソフト(3~8)、e-センター(18~25)、e-テクノ(0.8~1) 大:e-ロケット(0.8~3)、e-ソフト(10~15)、e-キャスト、αトビコン最大径(Φmm)8使用電池リチウム電池BR435(別売)
2灯式水中ライト 点滅 ヒロミ産業2灯式水中ライト 点滅ヒロミ産業
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
【2灯式水中ライト】高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。集魚力もバツグン。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。様々な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ないので繊細な仕掛けにも最適。耐水圧200mで、様々なフィールドで使える、安心設計ボディー。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。上下2灯の組み合わせは自由自在なので、様々な自分だけのオリジナルの組み合わせパターンが可能です。
寸法(mm)12Φx104質量(g)5.7(電池含む)タイプ点滅使用電池リチウム電池BR425(別売)x2本使用耐圧水深(m)200
水中ライト ヒロミ産業水中ライトヒロミ産業
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
【水中ライト】高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。ルアーでのメバリングをはじめ、繊細な仕掛けにも対応。水中重量は限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ない。高輝度LED採用で集魚力もバツグン。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。
付属品ストッパーゴム付寸法(mm)9.5Φx80質量(g)2.9(電池含む)使用電池リチウム電池BR435(別売)耐圧水深(m)200
延長ソケット E39口金 マリンテック延長ソケット E39口金マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
磁器製。規格品ソケットE39用。87mm延長 E39-E39
型式E39-87L規格E39口金
延長ソケット E39口金 マリンテック延長ソケット E39口金マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
磁器製。規格品ソケットE39用。60mm延長 E39-E39。メーカー製品 LED電球MLB80W-AC-B(ラムダ3使用時)に使用出来ます。
型式E39-60規格E39口金
ハロゲン電球 2KWセット AC100V マリンテックハロゲン電球 2KWセット AC100Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球2KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 2KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 2KWセット AC200Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球2KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 1KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 1KWセット AC200Vマリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 3KWセット AC200V マリンテックハロゲン電球 3KWセット AC200Vマリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
ハロゲン集魚灯用電球を使用!。。ハロゲン電球3KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA3000-2。ソケット:ラムダmini
セット内容フジ ハロゲン船上灯HA3000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC200
マイクロX OWNER(オーナーばり)マイクロXOWNER(オーナーばり)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
鈎先ストレートで掛かりが早く、重量をもたせることにより、小鈎使用時に発生しがちなケラレを効果的に防ぐ。天然そ上河川ではほとんどの時期で対応できるパワーに設計。
形態バラ
ヘラクレス・ライト マルシン漁具ヘラクレス・ライトマルシン漁具
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
グリップ部は握りやすいEVA素材を採用。 持ち運びが便利で取り扱いがカンタンなヘラクレスライトを是非あなたのツールボックスに!
用途軽量フィッシュグリップ。 従来品(ヘラクレスG)よりも30%の軽量化を達成。 ボディもコンパクトに進化しました。また、小型軽量化されてもシッカリ掴めるように先端形状を最適化、従来以上のホールド性も確保しました。全長(mm)230質量(g)148
漁火ファイバーライト P5[点灯](水中ライト) 山田実業漁火ファイバーライト P5[点灯](水中ライト)山田実業
1,898税込2,088
1個ほか
5日以内出荷
業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ 明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。
用途水中ライト・集魚ライト全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)22耐水圧(mm)1000000発光時間(時間)500

漁網/漁具』には他にこんなカテゴリがあります

集魚灯ソケット特集
おすすめ人気ランキング
集魚灯