絞り込み
ブランド
- 山田実業
- マリンテック(17)
- ヒロミ産業(8)
- 冨士電球工業(6)
- Hapyson(ハピソン)(1)
- 川原電機製作所(1)
- OWNER(オーナーばり)(1)
- マルシン漁具(1)

水中ライト・集魚ライト SY66
山田実業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。用途水中ライト・集魚ライト最大径(Φmm)38本体長さ(mm)133
漁火 ファイバーライト N5 (水中ライト)
山田実業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
FISHING LIGHT DYP200 ディスコ(水中ライト)
山田実業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷電池交換式の水中ライトです。 単3電池2本使用します。 カラーはレインボー(ディスコ)に点灯します。用途漁具・水中ライト・集魚灯質量(g)130(電池込)電池寿命(時間)400サイズ(mm)120×43LED寿命(時間)30000耐圧水深(m)700 山田実業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00518886-220818-02.jpg)
漁火ファイバーライト P5[ホタル](水中ライト)
山田実業¥1,898~税込¥2,088~1個ほか6日以内出荷業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ 明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。用途水中ライト・集魚ライト全長(mm)80色青質量(g)36径(Φmm)22耐水圧(mm)1000000発光時間(時間)1000
ルモリード 鉛・錘・シンカー
山田実業¥629~税込¥692~1個4日以内出荷鉛の真ん中にラインを通し好きな場所で固定できるスライド式の固定なります。 本体蓄光の為、暗闇で緑色に発光し、集魚効果を発揮します。用途鉛・錘・シンカー発光色緑本体長さ(mm)73~77適合号数#50~250径(mm)14
漁火ハイパワーPV 集魚チューブ、夜行チューブ
山田実業¥18,980税込¥20,8781巻(100m)4日以内出荷漁火ハイパワービニールは暗闇で発光し集魚効果を上昇させるチューブ(夜光浮きゴム)です。従来の緑と青をラインナップ。2色のラインナップにより全魚種に対応可能です。用途漁業 釣元 集魚材質ビニール外径(mm)4.5穴径(mm)2.5







 山田実業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00518886-220818-02.jpg)















![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82033510-260713-02.jpg)
![Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79413690-260519-02.jpg)