絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • AZ(エーゼット)(5)
  • ヤンマー(4)
  • ゼノア(3)
  • 未来のアグリ(3)
  • ノウキナビプラス(3)
  • ノーブランド(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • シングウ(新宮商行)(1)
  • Max Factory(1)
  • やまびこジャパン(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0

    ホンダ
    97,980税込107,778
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11

    ホンダ(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/8.3:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント内径(Φmm)60最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346乾燥質量(kg)13.2燃料タンク容量(L)2.0潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)43.5最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.56排気量(cm3)122
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG

    ホンダ
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    最大トルク(N・m)ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7 (5.0 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)54最大出力(kW)ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm圧縮機8.5:1内径(mm)68排気量196 cm3オイル量(L)0.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)313×376×339
農機用バッテリー/オイル