瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断
砥材A
結合剤BAF
シリーズスーパーリトル
使用工具ディスクグラインダー
補強ネット両面
最高使用周速度(m/s)80
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
硬度M
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等)
・薄板鋼板
・小径パイプ
等の切断作業
穴径(Φmm)25.4
粒度30
砥材A
仕様両面補強
硬度P
結合剤BAF
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。
砥材A
最高使用周速度(m/s)72
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。
スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)22
粒度30
砥材A
仕様両面補強
シリーズスーパーリトル
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等
最高使用周速度(m/s)80
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。
仕様砥粒・粒度・硬度:A36P
材質砥材:アルミナ、リング鉄
最高使用周速度(m/s)72m/s
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
主要切断材料金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)72
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)2.5
品種A36PBF
最高使用周速度(m/s)80
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。
砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)
SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)
粒度30
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒MA
最高使用速度(m/s)72
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
適合機種高速切断機
粒度36
砥材A36S
穴径(Φmm)25.4
適合材金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)72
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等
粒度36
砥材A
硬度T
対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等
適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等
最高使用周速度(m/s)80
従来の砥石に比べて非常に長持ち。
鉄はもちろんステンレスだってばっちり。
長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。
軽天材料の切断には抜群!!
厚さ(mm)2.5
粒度36
砥材AZ
タイプ両面補強
硬度T
主要切断材料一般鋼材、軽天材料
最高使用周速度(m/s)80
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の切断作業
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断
厚さ(mm)2.5
砥材C材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材アルミ
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA
材質特殊鋼材
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。
材質A・レジンボンド・ファイバー
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材金属(一般鋼・ステンレス)
最高使用周速度(m/s)72
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46
穴径(mm)15
砥材WAX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
最高周速度(m/min)4800
寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
厚さ(mm)2.5
粒度30
砥粒PW(酸化アルミニウム)
抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に
粒度46
砥材A
硬度S
適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途鉄、非鉄金属の切断作業
粒度#30
厚さ(mm)2.5
砥材A
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤BF
1パック(25枚)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。
主要切断材料ステンレス・金属類
砥材A46P
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。
砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
砥材A
硬度Q
粒度30
穴径(Φmm)25.4
対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材
研削材A
BMC230専用のレジノイド砥石(非金属用)です。
用途コンクリート、鋳鉄の切断等に
厚さ(mm)2.5
砥材レジノイド砥石
外径(Φmm)230
適合材コンクリート、鋳鉄
取付穴径(Φmm)22.23
1箱(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1
2
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。