絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(8)
  • 105(12)
  • 106(4)
  • 125(12)
  • 150(6)
  • 180(6)
  • 205(2)
  • 230(2)
  • 255(4)
  • 305(18)
  • 335(1)
  • 355(4)
  • 405(2)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(3)
  • アルミ(11)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(25)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • (31)
  • 銅・真鍮(4)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(23)
  • 16(1)
  • 20(6)
  • 22(13)
  • 22.23(4)
  • 25.4(22)
  • 31.75(1)
厚さ(mm)
  • 2.5
  • 0.5(35)
  • 0.7(26)
  • 0.8(61)
  • 1(141)
  • 1.0(13)
  • 1.2(49)
  • 1.3(25)
  • 1.4(13)
  • 1.5(31)
  • 1.6(43)
  • 2(59)
  • 2.2(29)
  • 2.3(26)
  • 2.8(31)
  • 3(51)
  • 3.5(18)
  • 4(23)
  • 4.5(13)
  • 6(11)
粒度・番手
  • 30(17)
  • 36(12)
  • 46(9)
シリーズ
  • スーパーカット(1)
  • スーパーリトル(3)
  • 金の卵(1)
  • 雷鳥(2)
  • 飛騨の匠(1)
スーパーカット・スーパーリトル・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
  • A(21)
  • AC(1)
  • AX(1)
  • AZ(3)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GCX(1)
  • MA(1)
  • PA(2)
  • PW(1)
  • SG(1)
  • WA(1)
  • WAX(2)
  • その他(3)
A・AC・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GCX・MA・PA・PW・SG・WA・WAX・その他
硬度
  • K(1)
  • M(3)
  • P(11)
  • Q(2)
  • R(2)
  • S(7)
  • T(3)
K・M・P・Q・R・S・T
ブランド
  • レヂトン(12)
  • NORITAKE(ノリタケ)(6)
  • Lifework(ライフワーク)(4)
  • SK11(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 新ダイワ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • トーケン(2)
  • 日本レヂボン(2)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • フジケン(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • クレトイシ(1)
  • ニューレジストン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
レヂトン・NORITAKE(ノリタケ)・Lifework(ライフワーク)・SK11・HiKOKI(ハイコーキ)・新ダイワ・タジマツール(TJMデザイン)・トーケン・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ノートン(サンゴバン)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・フジケン・E-Value・エスコ・クレトイシ・ニューレジストン・BOSCH(ボッシュ)・ヤナセ(柳瀬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(5枚)
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
909税込1,000
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(10枚)
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトンゴールド (一般鋼材用切断砥石)レヂトン(11件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトルNORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材A結合剤BAFシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトンシルバー (重量鋼材用切断砥石)レヂトン(5件のレビュー)
549税込604
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
切断砥石 SK11切断砥石SK11(1件のレビュー)
419税込461
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
切断砥石鉄工用A36P レヂトン切断砥石鉄工用A36Pレヂトン
359税込395
1枚
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
メタルカット レヂトンメタルカットレヂトン
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
スーパービック NORITAKE(ノリタケ)スーパービックNORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業穴径(Φmm)25.4粒度30砥材A仕様両面補強硬度P結合剤BAF
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 鉄工 SK11切断砥石 鉄工SK11(1件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトンハイブリッド(可変密度型切断砥石)レヂトン(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル2.5NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
519税込571特価
1枚
当日出荷
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度30砥材A仕様両面補強シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 鉄工3枚 E-Value切断砥石 鉄工3枚E-Value
1,198税込1,318
1セット(3枚組)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
スーパーリトルⅡ NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトルⅡNORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強種別オフセット型粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
ウルフゴールド 切断砥石 加研工業ウルフゴールド 切断砥石加研工業(3件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
従来の砥石に比べて非常に長持ち。 鉄はもちろんステンレスだってばっちり。 長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。 軽天材料の切断には抜群!!厚さ(mm)2.5粒度36砥材AZタイプ両面補強硬度T主要切断材料一般鋼材、軽天材料最高使用周速度(m/s)80
切断砥石(X-LOCK用) エスコ切断砥石(X-LOCK用)エスコ
575税込633
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)BOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1パック(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
切断砥石 黒砥切削SUPER SK11切断砥石 黒砥切削SUPERSK11(1件のレビュー)
349税込384
1枚ほか
当日出荷
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)切断砥石NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
粒度30穴径(Φmm)25.4対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材研削材A
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
35,980税込39,578
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA材質特殊鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 黒砥 切削 SK11切断砥石 黒砥 切削SK11
319税込351
1枚ほか
当日出荷
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)切断砥石HiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
砥石寸法(mm)厚さ2.5砥石取付穴径(Φmm)25.4
スーパーアトム ローデウススーパーアトムローデウス
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷
世界30ヶ国以上で使われています。あらゆる用途の切断砥石を用意しています。切れ味・寿命とも最高の品質を保証致します。
用途スエーデン鋼、鋼材、アングル鋼、鉄板、バネ鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等。厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)2.5
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 政宗 ノートン(サンゴバン)切断砥石 政宗ノートン(サンゴバン)
489税込538
1枚ほか
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)レヂトン
1,998税込2,198
1箱(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
SGカット クレトイシSGカットクレトイシ
3,500税込3,850
1箱(10枚)
当日出荷
高性能セラミックと粒SGの使用で驚異的な切れ味と耐久力を発揮します。
用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなどの切断。外径(Φmm)100厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15粒度SG36最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)補強ネット両面主要切断材料軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなど
切断砥石ブルーファイヤー ノートン(サンゴバン)切断砥石ブルーファイヤーノートン(サンゴバン)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
切断砥石255mmステンレス用 トーケン切断砥石255mmステンレス用トーケン
7,798税込8,578
1セット(10枚)
3日以内出荷
外径(Φmm)255厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2453質量(g)300適合材ステンレス
切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用 サンフレックス切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用サンフレックス
299税込329
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断厚さ(mm)2.5砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材アルミ
ジャーンカット 軽天用 ニューレジストンジャーンカット 軽天用ニューレジストン
6,798税込7,478
1箱(5枚)
当日出荷
粒度36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4主要切断材料軽天材研削材AZ
レヂノイド砥石(非金属用) 新ダイワレヂノイド砥石(非金属用)新ダイワ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
BMC230専用のレジノイド砥石(非金属用)です。
用途コンクリート、鋳鉄の切断等に厚さ(mm)2.5砥材レジノイド砥石外径(Φmm)230適合材コンクリート、鋳鉄取付穴径(Φmm)22.23
レヂノイド砥石(金属用) 新ダイワレヂノイド砥石(金属用)新ダイワ
17,980税込19,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。
用途金属の切断に厚さ(mm)2.5砥材レヂノイド砥石外径(Φmm)230適合材金属取付穴径(Φmm)22.23
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
1,498税込1,648
1個(5枚)
当日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断