商品豆知識
3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能
砥材精密成型砥粒
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)80
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります
軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。
砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム)
適合材一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(m/min)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
硬度R
取付穴径10mmタイプの切断砥石です。
精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。
砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。
従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。
用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に
トラスコ品番207-2090
粒度#60
砥材精密成型砥粒
質量(g)120
穴径(Φmm)9.53
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
硬度S
使用工具ロンググラインダー、ディスクグラインダー
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1
適合材ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑
アズワン品番64-8366-54
1箱(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。