1,156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断機用切断砥石です。
用途切断機用切断砥石として。 砥石寸法(Φmm)外径160 粒度#46 砥石寸法(Φmm)穴径20.1 砥石寸法(mm)厚さ1.6 適合機種CS-160PA 回転速度(min-1[r.p.m])8800
1枚
689 税込758
翌々日出荷

1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用。プロ仕様!高精度合金+高精度チップ研磨。軽快さと長寿命を両立!
穴径(Φmm)20 外径(Φmm)150 刃数(p)30 刃厚(mm)2 適合材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼用
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!。軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)20 外径(Φmm)150 刃数(p)56 刃厚(mm)1.2 適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

125×1.2 切断機用カッター(チップソー) アイウッド 動画あり
モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計。鋭角研磨で軽快な切れ味。ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃数(p)40 刃厚(mm)1.2 適合材一般木材・集成材・化粧合板等 関連資料(1.52MB)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

ノリタケカンパニー精密切断機用 フリーカット
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材 最高使用周速度(m/min)3420
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 刃数60 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)3600
1枚
21,980 税込24,178
5日以内出荷

用途軟鋼材・ステンレス用 外径(Φmm)305 取付穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)(鋸身厚)1.7、(アサリ幅)1.9 刃数81 適合材軟鋼材・ステンレス
1枚
31,980 税込35,178
翌々日出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 穴径(Φmm)25.4 適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)1400
1枚
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 刃数80 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 刃数80 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)3800
1枚
28,980 税込31,878
5日以内出荷

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm)20 材質(本体)SK5 切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ)超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 穴径(Φmm)20 仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 付属品19mmワッシャー 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート 切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。 内径(Φmm)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用 穴径(Φmm)20 仕様両側面研磨刃 適合材木工
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TC-JM12540 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用) トラスコ品番813-4863 本体質量(g)68
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。 穴径(mm)20 適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど スリットなし
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くろプラス(木工チップソー) SK11 動画あり
鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 動画あり
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール 刃形高低刃
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD 動画あり
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに スリット
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くろ(木工チップソー) SK11 動画あり
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用 適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他 刃形AN15
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)