絞り込み
ブランド
  • レヂトン(2)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(2)
  • アックスブレーン(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 加研工業(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • モトユキ(2)
  • フジケン(2)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • Y'sGOD(1)
  • JAPPY(1)
  • 龍宝丸(1)
外径(Φmm)
  • 105(14)
  • 106(1)
  • 125(9)
  • 150(1)
  • 180(2)
  • 305(6)
  • 355(5)
厚さ(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(7)
  • 1.0(1)
  • 1.3(4)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.2(2)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 15(1)
  • 22(1)
穴径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 15(15)
  • 20(3)
  • 22(7)
  • 22.23(2)
  • 25.4(6)
  • 30.5(2)
  • 222(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(1)
  • アルミ(6)
  • コンクリート(1)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(9)
  • スレート(1)
  • セラミックス(1)
  • タイル(3)
  • ブロック(1)
  • 樹脂(3)
  • (10)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 24(3)
  • 30(1)
  • 36(5)
  • 46(8)
  • 60(7)
24・30・36・46・60
砥材
  • A(10)
  • ACS(1)
  • AS(1)
  • AZ(3)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(1)
  • HA(1)
  • SA(1)
  • SZ(1)
  • WA(1)
  • Z(2)
  • ZA(1)
A・ACS・AS・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・HA・SA・SZ・WA・Z・ZA
硬度
  • T
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A46S(2)
  • A60P(3)
  • AC30T(1)
  • B2F(1)
  • BF(3)
  • K(7)
  • M(19)
  • N(8)
  • P(78)
  • Q(15)
  • R(49)
  • RB2F(3)
  • S(58)
  • U(3)
  • V(5)
  • X(3)
  • その他(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切断 :「切断砥石」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
関連キーワード
  • 切断砥石 100
  • 切断砥石 125mm
  • 切断砥石 405
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
105(14)
106(1)
125(9)
150(1)
180(2)
305(6)
355(5)
グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 モトユキグローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石モトユキ
259税込285
1枚
当日出荷
キワギリ・コーナーカットに最適充電式グラインダーにも最適
用途一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番469-1012適合機種ディスクグラインダー粒度46(#)砥材ZA最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420硬度T刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)106穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
フジケンカット フジケンフジケンカットフジケン
2,498税込2,748
1箱(10枚)
4日以内出荷
世界初の三重補強!卓越した安全性!フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適粒度36砥材A硬度T適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
切断砥石ブルーファイヤー ノートン(サンゴバン)切断砥石ブルーファイヤーノートン(サンゴバン)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
切断砥石(超快速王) JAPPY切断砥石(超快速王)JAPPY
1,998税込2,198
1箱(10枚)
翌日出荷
金属専用薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制長時間の使用可能疲れにくいスムーズな切れ味
用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます粒度46厚さ(mm)1.0砥材A(アルミナ)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度T使用工具100mmディスクグラインダー用外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)80
ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸ドーベルマン 切断砥石 万能龍宝丸
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS穴径(Φmm)1.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)BOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1パック(25枚)
8日以内出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)BOSCH(ボッシュ)
3,298税込3,628
1缶(10枚)ほか
当日出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄 アックスブレーン一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄アックスブレーン
4,898税込5,388
1箱(10枚)
4日以内出荷
充電グラインダーに最適!!
粒度46厚さ(mm)1.3砥材A穴径(Φmm)22硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)125結合剤B/2F
一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄 アックスブレーン一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄アックスブレーン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石
粒度36厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/2F
切断砥石 レヂトン切断砥石レヂトン
29,980税込32,978
1箱(25個)
当日出荷から5日以内出荷
切断砥石 金の虎 レヂトン切断砥石 金の虎レヂトン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
5日以内出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)仕様B3F粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ硬度T最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石ウルフゴールド「鋭」 加研工業切断砥石ウルフゴールド「鋭」加研工業
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。
用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60適合材ステンレス・鉄・アルミ砥材AZ寸法(mm)105×1.0×15硬度Tノコ刃周速(m/s)80
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)セツダントイシVシリーズBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
93税込102
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石モトユキ(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(5枚)
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
スーパーコブラバイキール Y'sGODスーパーコブラバイキールY'sGOD(7件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
ウルフゴールド 切断砥石 加研工業ウルフゴールド 切断砥石加研工業(3件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
従来の砥石に比べて非常に長持ち。 鉄はもちろんステンレスだってばっちり。 長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。 軽天材料の切断には抜群!!厚さ(mm)2.5粒度36砥材AZタイプ両面補強硬度T主要切断材料一般鋼材、軽天材料最高使用周速度(m/s)80
スーパースリム 切断砥石 加研工業スーパースリム 切断砥石加研工業
279税込307
1枚
6日以内出荷
ステンレス・薄板金属向き切断砥石。 「ウルフ」をベースに、切れ味重視の両面補強切断砥石。 切断時間は大幅短縮、だけど砥石は長持ち。 ホコリだって少なく、環境にもやさしい。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの薄板の切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)15タイプ両面補強最高使用周速度(m/s)80
一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm アックスブレーン一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mmアックスブレーン(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷
超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
切断
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら