絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SK11(13)
  • KOVAX(コバックス)(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • ノートン(サンゴバン)(4)
  • EARTH MAN(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • サンフレックス(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • イチグチ(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本研紙(1)
  • RELIEF(1)
  • ムラコ(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • NRS(1)
外径(Φmm)
  • 25(2)
  • 38(2)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 102(2)
  • 125(12)
  • 150(2)
  • 152(1)
適合材
  • アルミ(108)
  • ガラス(10)
  • コンクリート(4)
  • ステンレス(117)
  • セラミックス(3)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(104)
  • 樹脂(42)
  • 石材(9)
  • 超硬合金(3)
  • 銅・真鍮(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なしモノタロウ(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質安全性参考資料(0.4MB)
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴ありモノタロウ(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
タックロール KOVAX(コバックス)タックロールKOVAX(コバックス)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(25m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランダムサンダー用ペーパーSK11(11件のレビュー)
619税込681
1パック(5枚)
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
電動サンダー用ペーパー SK11電動サンダー用ペーパーSK11(9件のレビュー)
659税込725
1袋(6枚)ほか
当日出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合材木材・樹脂・金属適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93基材A砥粒A寸法(縦×横)(mm)230×93
タックロールGIG KOVAX(コバックス)タックロールGIGKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(25m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
ハイピッチシートタイプ S3-5P FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチシートタイプ S3-5PFUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
329税込362
1セット(5枚)
当日出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×240RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチシートタイプ S1-5P FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチシートタイプ S1-5PFUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)
219税込241
1セット(5枚)
当日出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×110RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク(N) A イチグチスカットディスク(N) Aイチグチ(5件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材A対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランダムサンダー用ペーパーSK11(2件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。粒度60・120・240適合材木材・金属適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125
マジックペーパー100mm SK11マジックペーパー100mmSK11(9件のレビュー)
569税込626
1袋(2枚)
当日出荷
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)100直径(Φmm)100基材
電動サンダー用ネット SK11電動サンダー用ネットSK11(10件のレビュー)
739税込813
1袋(3枚)ほか
当日出荷
目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合材木材・樹脂・金属適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93寸法(縦×横)(mm)230×93
サンディングネット RELIEFサンディングネットRELIEF(3件のレビュー)
639税込703
1セット(3枚)
当日出荷
網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。基材ポリエステルクロス種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材A材タイプ乾式/湿式兼用砥粒A材適合材木材、金属、樹脂
ハイピッチシートタイプ S2-5P FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチシートタイプ S2-5PFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
289税込318
1セット(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×170RoHS指令(10物質対応)対応
スティッコン Pソフト KOVAX(コバックス)スティッコン PソフトKOVAX(コバックス)
3,298税込3,628
1箱(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
サンディングロール布 金属用 SK11サンディングロール布 金属用SK11
649税込714
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途中荒目ペーパーの目ならし、塗装前研磨。粒度180適合材金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中目
サンディングロール布 金属用 SK11サンディングロール布 金属用SK11(1件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途荒目ペーパーの目ならし、金属の荒研磨、サビ落とし。粒度100適合材金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中荒目
サンディングロール布 木工用 SK11サンディングロール布 木工用SK11
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨、金属研磨。粒度120適合材木工、金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中荒目
ランダムサンダー用フェルト SK11ランダムサンダー用フェルトSK11(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。適合機種ランダムサンダータイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ適合材金属
マジックタッチサンダー サンフレックスマジックタッチサンダーサンフレックス(1件のレビュー)
599税込659
1パック(5枚組)
当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)100材質A材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材木材・金属・石材
ポリッシャー用マジック式フェルトΦ125 ヤナセ(柳瀬)ポリッシャー用マジック式フェルトΦ125ヤナセ(柳瀬)
859税込945
1個
当日出荷
用途鉄、ステンレスなどのツヤ出しに最適寸法(Φmm)125適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
サンディングロール布 木工用 SK11サンディングロール布 木工用SK11
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途木工素地の荒削り、金属の荒研磨、塗装はがし。粒度60適合材木工、金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ荒目
スカットディスク(N) Z イチグチスカットディスク(N) Zイチグチ(1件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から3日以内出荷
砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクロール Gソフト KOVAX(コバックス)ディスクロール GソフトKOVAX(コバックス)
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。適合材金属、FRP、プラスチックなどRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート 鷲印研磨布 KOVAX(コバックス)研磨布シート 鷲印研磨布KOVAX(コバックス)
5,698税込6,268
1箱(50枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
サンディングロール布 金属用 SK11サンディングロール布 金属用SK11(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途金属の荒研磨、塗装はがし、サビ落とし。粒度40適合材金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ超荒目
ネットサンディングディスク M480 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)ネットサンディングディスク M480 125mmΦBOSCH(ボッシュ)
949税込1,044
1箱(5枚)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット外径(Φmm)125適合材木材、金属穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
EXベルト KOVAX(コバックス)EXベルトKOVAX(コバックス)
4,998税込5,498
1箱(20本)
3日以内出荷
ソフトなタッチで研磨できる為、金属素地に深い傷をいれることなく、塗膜のみを剥がすことができます。 スポット溶接痕を残して塗膜剥がしできます。 溶接部を削りすぎることなく、溶接後のこげ取り研磨ができます。 特に使用頻度の高い#80、#120、#180は色分けしてある為、粒度を容易に見分けることができます。
用途塗膜剥がし、溶接後のこげ取り適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク 日本研紙研磨ディスク日本研紙
1,198税込1,318
1パック(10枚)
3日以内出荷
一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
用途薄鋼板面の研磨・非金属の粗研磨及び仕上げ研磨用に。形状円形砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材薄鋼板面、非金属
ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDHノートン(サンゴバン)
239税込263
1枚
翌々日出荷
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
ランダムサンダー用スポンジ SK11ランダムサンダー用スポンジSK11
789税込868
1個
当日出荷
自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。
用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。適合機種ランダムサンダータイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ適合材金属
(TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)(TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500基材最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533)外径(Φmm)152適合材金属
オービタルサンダー用研磨メッシュシート3枚入 EARTH MANオービタルサンダー用研磨メッシュシート3枚入EARTH MAN
719税込791
1袋(3枚)
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ/クランプ式にも取付け可能/手研磨でも使える/快適!目詰まりしない網目状シート
用途木材・金属の研磨に、さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230適合材木材・金属
精密研磨材 ラピカ KOVAX(コバックス)精密研磨材 ラピカKOVAX(コバックス)
13,980税込15,378
1箱(50枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー用 フェルトバフ EARTH MANオービタルサンダー用 フェルトバフEARTH MAN(1件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
用途金属の鏡面研磨に。適合材金属寸法(mm)約93×228
ネットサンディングディスク M480 150mmΦ BOSCH(ボッシュ)ネットサンディングディスク M480 150mmΦBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1箱(5枚)
翌日出荷から9日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット外径(Φmm)150適合材木材、金属穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
ネットサンディングシート M480 93×186mm BOSCH(ボッシュ)ネットサンディングシート M480 93×186mmBOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 シート全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて3倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット寸法(mm)93×186適合材木材、金属穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
フリースディスク N880 150mmΦ BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 150mmΦBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ないです。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途ステンレス、金属の表面仕上げ。 錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布外径(Φmm)150適合材ステンレス、金属
フリースディスク N880 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)フリースディスク N880 125mmΦBOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ないです。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途ステンレス、金属の表面仕上げ。 錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布外径(Φmm)125適合材ステンレス、金属
ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDHノートン(サンゴバン)
259税込285
1枚
翌々日出荷
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

マジックディスク・サンディングペーパー