6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし 外径(Φmm)50 その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。 研磨材の構造不織布 適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質不織布/酸化アルミナ 適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ
1箱(10枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に 適合専用パッド:TSパッド ライト 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)102 関連資料(1.97MB)
1箱(25枚)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に 適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T) 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(mm)100 穴径(mm)16 関連資料(1.97MB)
1箱(10枚)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。 外径(mm)100 穴径(Φmm)16 厚さ(mm)4 砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3780
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります