スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク3M当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16関連資料(1.97MB)
ディスクペーパー”テクノディスクZAC翌々日出荷
空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。
用途バリ取り。溶接のビート取り。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研削研磨。トラスコ品番806-3976材質ジルコニア砥材粒度80(#)厚さ(mm)13.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数90羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー