強靭で柔軟性に富んだ基材、精選された研磨材、最高の接着在を使用しています。
作業中、基材に破損を生じたり脱砂したりすることがありません。
高速回転に対応できるため、エアーサンダーの使用にも十分に耐えます。
用途一般鋼類の研磨、錆落し、塗装はがし、その他研削研磨
適合材一般鋼
空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。
用途バリ取り。溶接のビート取り。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研削研磨。
トラスコ品番806-3976
材質ジルコニア砥材
粒度80(#)
厚さ(mm)13.5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
羽根枚数90
羽根の長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。
スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。
粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。
耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。
袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨
あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨
彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨
メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り
トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。
スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。
粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。
耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。
袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨
あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨
彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨
メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り
トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マジックディスク・サンディングペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。