絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • ステンレス(2)
  • 真鍮(10)
  • 鋼線(1)
外径(Φmm)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(4)
  • 75(9)
  • 85(3)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 175(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(4)
  • (1)
  • 銅・真鍮(4)
ねじの呼び
  • M10(8)
  • M16(2)
線径(Φmm)
  • 0.15
  • 0.03(5)
  • 0.1(4)
  • 0.2(5)
  • 0.22(3)
  • 0.25(45)
  • 0.27(26)
  • 0.3(86)
  • 0.35(35)
  • 0.38(6)
  • 0.45(5)
  • 0.5(62)
  • 0.55(8)
  • 0.7(3)
  • 0.75(4)
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.0(4)
  • 1.2(8)
  • 1.25(4)
毛丈(mm)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 25(6)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 38(2)
10・13・20・24・25・27・30・38
ブランド
  • 高島産業(7)
  • FBK(フタバ)(3)
  • Minimo(3)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
  • サンフレックス(2)
  • RELIEF(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
高島産業・FBK(フタバ)・Minimo・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・サンフレックス・RELIEF・エスコ・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジスクカップワイヤー サンフレックス

    ジスクカップワイヤー

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線
  • カップブラシ 真鍮 TRUSCO

    カップブラシ 真鍮

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
  • 真鍮ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合100mmグラインダーその他賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)13外径(Φmm)85砥石径(Φmm)100ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)65
  • ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    ワイヤブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
  • 32mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) エスコ

    32mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30材質(ブラシ部)メッキ鋼線外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
  • 真鍮カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    真鍮カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
    線径(Φmm)真鍮 Φ0.15適合材真鍮、銅、合金、木工最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワン型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ 真鍮線

    FBK(フタバ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ65適合材真鍮、銅、木RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ブラシ(カップ型) 真鍮 Minimo

    金属ブラシ(カップ型) 真鍮

    Minimo
    1,898税込2,088
    1本
    11日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    トラスコ品番853-0375軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24毛材真鍮外径(mm)40
  • 金属ブラシ(カップ型) ステンレス Minimo

    金属ブラシ(カップ型) ステンレス

    Minimo
    2,598税込2,858
    1本
    11日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    トラスコ品番853-0378軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)50
  • 金属ブラシ(カップ型) Minimo

    金属ブラシ(カップ型)

    Minimo
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番853-0376軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)24外径(Φmm)50毛材真鍮
  • 真鍮ベベルブラシ 空気工具用 高島産業

    真鍮ベベルブラシ 空気工具用

    高島産業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    真鍮ベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付きミニカップブラシ真鍮 高島産業

    真鍮 軸付きミニカップブラシ真鍮

    高島産業
    2,298税込2,528
    1本
    15日以内出荷
    毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付きミニカップブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付きミニカップブラシ

    高島産業
    2,298税込2,528
    1本
    15日以内出荷
    毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 軸付きミニカップブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きミニカップブラシ

    高島産業
    2,198税込2,418
    1本
    15日以内出荷
    毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップブラシ 空気工具用 高島産業

    真鍮カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップブラシ 電動工具用 高島産業

    真鍮カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15ねじ径(mm)M10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレにくいベベルブラシ RELIEF

    ブレにくいベベルブラシ

    RELIEF
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
    サイズ(mm)Φ85×M10
  • ブレにくいカップブラシ RELIEF

    ブレにくいカップブラシ

    RELIEF
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
    サイズ(mm)Φ75×M10
  • クイック真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック真鍮カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    その他賠償保険付種別クイックブラシ材質真鍮軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)60
  • ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ 真鍮線 エアー用

    FBK(フタバ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25外径(Φmm)75金具径(mm)Φ65適合材真鍮、銅、木RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル型ブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ 真鍮線

    FBK(フタバ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)85金具径(mm)Φ65適合材真鍮・銅、木製品などRoHS指令(10物質対応)対応

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)
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
研磨ブラシ(グラインダー用) 【通販モノタロウ】 研磨材