絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(2)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 75(1)
- 100(1)
ねじの呼び
- M10(2)
線径(Φmm)
- 0.2
- 0.03(5)
- 0.1(4)
- 0.15(23)
- 0.22(3)
- 0.25(45)
- 0.27(26)
- 0.3(86)
- 0.35(35)
- 0.38(6)
- 0.45(5)
- 0.5(62)
- 0.55(8)
- 0.7(3)
- 0.75(4)
- 0.9(5)
- 1(4)
- 1.0(4)
- 1.2(8)
- 1.25(4)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 20(1)
ブランド
- オズボーン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 高島産業(2)
オズボーン・京セラインダストリアルツールズ・高島産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

工業用精密ブラシ
オズボーン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000毛材ハイカーボンスチールねじ径(M×P)10×1.5
工業用ベベルブラシ
オズボーン¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
ナイロン 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥4,598~税込¥5,058~1本15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン 軸付きミニカップブラシ
高島産業¥2,798税込¥3,0781本15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛丈(mm)10毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応