材質SUS304
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(Φmm)0.3
質量(kg)0.183
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ワイヤー径(Φmm)0.3
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。
外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。
トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。
カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。
高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。
オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。
ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.35
質量(g)265
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)
ねじ径(mm)10
砥石径(Φmm)100
金具径(mm)60
トリム長(m/m)20
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。
ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。
適合材ステンレス、鉄板など
材質(ワイヤー部)ステンレス
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)80
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。
塗装はがし・下地処理。
外径(Φmm)75
質量(g)270
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
ねじ径(mm)10
形状ジスクカップ型
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質SUS
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.3
トラスコ品番124-7638
質量(g)310
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
金具径(mm)71
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)外径:75、線径1:0.35
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
欠品中
材質ステンレス
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ75×M10
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。
毛材ハイカーボンスチール
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ径(M×P)10×1.5
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
軸径6.35 六角
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別クイックブラシ
材質ステンレス線(SUS304)
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
外径(Φmm)70
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質線材/ステンレス線(SUS304)
毛材ステンレス
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)75
適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用
トラスコ品番820-6429
全長(mm)120
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径M10(P1.5)
2018年トラスコ掲載ページ5 1362
用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等
材質ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.27
関連資料(2.27MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質ステンレス線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)75
アズワン品番64-8358-93
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
材質ステン線
軸径(Φmm)2.34
ねじ径(mm)10
セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65
穴径(Φmm)M10(P1.5)
毛丈(mm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
適合材金属
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
外径(Φmm)75
毛材ステンレス
適合材鉄・一般金属・ステンレス
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
ねじ径(mm)M10
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
仕様最高使用回転数(rpm):11500
適合機種X-LOCKグラインダー
外径(mm)85
線径(mm)0.5
寸法(mm)外径:75、線径:0.5
毛丈(mm)22
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質ステンレス線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)75
アズワン品番64-8358-92
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径M10(P1.5)
線径(mm)0.5
2018年トラスコ掲載ページ5 1362
材質ステンレス
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
材質ステンレス線(SUS304)
線径(Φmm)0.50
仕様賠償保険付
種別電動工具用ベベルブラシ
適合ツール電動・空気工具グラインダー
電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質ステンレス鋼線 (SUS304)
色緑
ねじ径M10×1.5mm
全高(mm)43
外径(Φmm)65
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
適合材鉄鋼、非鉄金属
線径(mm)0.35
1袋(2本)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.1
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り
材質ステンレスヒネリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)75
取り付け工具100mmディスクグラインダー
線径(Φ)0.5
関連資料(0.99MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)10
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。
弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1
2
次へ
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。