絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・12・12.5・13・16.5・18.5・20・21・22・22.5・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(16)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- TRUSCO(9)
- 錦(7)
- サンフレックス(6)
- バーテック(5)
- 鳴門屋(4)
- ミタチ(3)
- E-Value(2)
- エスコ(2)
- オズボーン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SK11(2)
- アマガサ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- LESSMANN(1)
- 極龍(1)
- FBK(フタバ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・錦・サンフレックス・バーテック・鳴門屋・ミタチ・E-Value・エスコ・オズボーン・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・アマガサ・BOSCH(ボッシュ)・LESSMANN・極龍・FBK(フタバ)・京セラインダストリアルツールズ

剛腕カップブラシ
E-Value(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80研磨対象ステンレス材、鉄板材質(ワイヤー部)硬鋼線
電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
鋼線ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3適合材鋳物、ゴムなど
アジャストピンレンチ
TRUSCO(20件のレビュー)¥749税込¥8241丁当日出荷ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。用途ロックナットの脱着用トラスコ品番232-5705質量(g)148使用範囲(mm)10~30
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ステン剛腕カップブラシ
E-Value(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレス
鋼線鋸刃ホイールブラシ
鳴門屋(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5外径(mm)80穴径(mm)6.5
鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ
オズボーン(21件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
電動工具用ベベルブラシ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
真鍮 ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から12日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.15
ヒネリブラシ
極龍(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)80ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5直径×高さ(mm)約75×55
鋼線プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
鋼線ゴールドホイールブラシ
鳴門屋(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
電動工具用カップブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
クイック真鍮ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮(BS)
スーパーシリーズ プライムグリット
錦(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。ねじ径M10外径(Φmm)95RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ線ベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型
錦(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
クイックステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質ステンレス厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
鋼線カップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ強力ベベルブラシ
SK11(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
SUS304 ステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から10日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線
ホイルブラシ(0.15真鍮線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.22ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60適合材鉄など材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキRoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)75
MPグリッドブラシ 粒度#46
ミタチ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去にトラスコ品番791-9191質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.9外径(Φmm)95毛材N-GRIT線番手46
カップブラシ TN型
錦(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヒネリ線材質硬鋼線ヒネリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.50