絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・12・12.5・13・15・16.5・18.5・20・21・22・22.5・23・25・30・31・35・37.5・50・62.5・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・錦・バーテック・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・ミニター・LESSMANN・鳴門屋・FBK(フタバ)・サンフレックス・オズボーン・H&H・オフィスマイン・SK11・BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・ミタチ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剛腕カップブラシ E-Value

    剛腕カップブラシ

    E-Value(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
    用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80研磨対象ステンレス材、鉄板材質(ワイヤー部)硬鋼線
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
    用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3適合材鋳物、ゴムなど
  • アジャストピンレンチ TRUSCO

    アジャストピンレンチ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    749税込824
    1丁
    当日出荷
    ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
    用途ロックナットの脱着用トラスコ品番232-5705質量(g)148使用範囲(mm)10~30
  • 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 鋼線鋸刃ホイールブラシ 鳴門屋

    鋼線鋸刃ホイールブラシ

    鳴門屋(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
    用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5外径(mm)80穴径(mm)6.5
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質適合材一般鋼
  • ステン剛腕カップブラシ E-Value

    ステン剛腕カップブラシ

    E-Value(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
    用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80適合材ステンレス、鉄板など材質(ワイヤー部)ステンレス
  • カップブラシ オズボーン

    カップブラシ

    オズボーン(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
    質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
  • エアー工具用カップブラシ TRUSCO

    エアー工具用カップブラシ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
  • 鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシ

    バイソンひねりワイヤーカップブラシ

    クロダブラシ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
    用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)65
  • 電動工具用ベベルブラシ TRUSCO

    電動工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
  • 真鍮 ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮 ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.15
  • ミニカップブラシ SK11

    ミニカップブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
    用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5対応機種ディスクグラインダー材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ線径(mm)0.27
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
  • スラストブラシ アマガサ

    スラストブラシ

    アマガサ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
    仕様電動工具用接続部のサイズM10ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • ワイヤブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ワイヤブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
    タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
  • ヒネリブラシ 極龍

    ヒネリブラシ

    極龍(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
    用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)80ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5直径×高さ(mm)約75×55
  • ノットベベルブラシ LESSMANN

    ノットベベルブラシ

    LESSMANN(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用厚さ(mm)12全長(mm)35ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.5ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属など
  • 鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
  • ワイヤーホイル SK11

    ワイヤーホイル

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
    用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。穴径(Φmm)12.7適合材金属
  • ジスクカップワイヤー サンフレックス

    ジスクカップワイヤー

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO

    電動工具用カップブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • 鋼線ゴールドホイールブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドホイールブラシ

    鳴門屋(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • スーパーシリーズ プライムグリット 錦

    スーパーシリーズ プライムグリット

    (1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
    ねじ径M10外径(Φmm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック真鍮ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック真鍮ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮(BS)
  • 鋼線カップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイックステンレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質ステンレス厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
  • エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦

    エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型

    (2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 ステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3
  • 六角軸ワイヤーホイル SK11

    六角軸ワイヤーホイル

    SK11
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷
    鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
    用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
  • セーフティ強力ベベルブラシ SK11

    セーフティ強力ベベルブラシ

    SK11(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
    用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
  • 電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO

    電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
    用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
  • スーパーカップ SN型 錦

    スーパーカップ SN型

    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)