絞り込み
ブランド
  • 高島産業(26)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • TRUSCO(5)
  • サンフレックス(4)
  • (4)
  • LESSMANN(3)
  • フタバ(FBK)(3)
  • オズボーン(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • リニア・ビズ(2)
  • 東安(2)
  • コーワ(1)
  • クロダブラシ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(10)
  • ナイロン(1)
  • ワイヤー(2)
  • 真鍮(3)
  • 銅線(2)
  • 鋼線(15)
外径(Φmm)
  • 65
  • 25(19)
  • 32(16)
  • 38(15)
  • 40(16)
  • 50(72)
  • 60(19)
  • 75(183)
  • 85(53)
  • 90(53)
  • 95(21)
  • 100(104)
  • 120(56)
  • 125(52)
  • 150(54)
  • 175(12)
  • 200(40)
  • 250(39)
  • 300(31)
  • その他(14)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(8)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(3)
  • (11)
  • 銅・真鍮(4)
ねじの呼び
  • M10(24)
線径(Φmm)
  • 0.15(4)
  • 0.25(7)
  • 0.27(2)
  • 0.3(14)
  • 0.35(9)
  • 0.45(2)
  • 0.5(6)
  • 0.55(2)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(1)
  • 1.25(2)
0.15・0.25・0.27・0.3・0.35・0.45・0.5・0.55・0.75・1・1.0・1.2・1.25
毛丈(mm)
  • 16.5(16)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(7)
16.5・20・22・25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ鋼線サンフレックス(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
カップブラシ オズボーンカップブラシオズボーン(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.35質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシバイソンひねりワイヤーカップブラシクロダブラシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。外径(mm)65ねじ径M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)265
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
ワイヤーホイールブラシ 高島産業ワイヤーホイールブラシ高島産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
クイック真鍮ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック真鍮ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15種別クイックブラシ軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮(BS)
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシステンレス線サンフレックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
クイックステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
カップブラシ 真鍮 TRUSCOカップブラシ 真鍮TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属
ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・真鍮ヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ真鍮Φ0.15
真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(ワイヤー部)真鍮波線ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別電動・空気工具グラインダー用材質真鍮波線ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100適合材真鍮、木材
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ適合材一般鋼
カップブラシ AH型 錦カップブラシ AH型
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・無砥粒ユニロンヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシキンセンサンフレックス
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCOホイルブラシ(0.15真鍮線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.15材質真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質線径(Φmm)0.25その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
ホイールブラシ 鋼線 フタバ(FBK)ホイールブラシ 鋼線フタバ(FBK)
969税込1,066
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
ホイールブラシ 真鍮線 フタバ(FBK)ホイールブラシ 真鍮線フタバ(FBK)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ AN型 錦カップブラシ AN型
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCOホイルブラシ(0.3ステンレス線)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
真鍮ホイールブラシ 高島産業真鍮ホイールブラシ高島産業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ワイヤーベベルブラシ 電動工具用 高島産業ワイヤーベベルブラシ 電動工具用高島産業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロングリットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
工業用カップブラシ LESSMANN工業用カップブラシLESSMANN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5
クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイック鋼線カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)銅線(SW)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
クイックステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
カップブラシ 錦カップブラシ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー関連資料(2.27MB)
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)高島産業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ナイロン ホイールブラシ 高島産業ナイロン ホイールブラシ高島産業
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシBIGMAN(ビッグマン)
919税込1,011
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)