絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(11)
  • ナイロン(1)
  • ワイヤー(2)
  • 真鍮(3)
  • 銅線(2)
  • 鋼線(15)
外径(Φmm)
  • 65
  • 13(7)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 40(10)
  • 50(31)
  • 55(12)
  • 60(18)
  • 70(8)
  • 75(141)
  • 80(8)
  • 85(7)
  • 90(46)
  • 95(8)
  • 100(18)
  • 115(2)
  • 120(44)
  • 125(6)
  • 150(8)
ねじの呼び
  • M10(18)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(6)
  • 木工(1)
  • (8)
  • 銅・真鍮(3)
線径(Φmm)
  • 0.15(2)
  • 0.25(5)
  • 0.27(2)
  • 0.3(10)
  • 0.35(9)
  • 0.5(6)
  • 1.2(1)
毛丈(mm)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(7)
20・22・25
ブランド
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
  • サンフレックス(4)
  • (4)
  • LESSMANN(3)
  • オズボーン(2)
  • TRUSCO(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • リニア・ビズ(2)
  • 東安(2)
  • コーワ(1)
  • クロダブラシ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・サンフレックス・錦・LESSMANN・オズボーン・TRUSCO・PFERD 馬印・リニア・ビズ・東安・コーワ・クロダブラシ・BIGMAN(ビッグマン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(4)
ステンレス(11)
その他(1)
ナイロン(1)
ワイヤー(2)
真鍮(3)
銅線(2)
鋼線(15)
  • 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • カップブラシ オズボーン

    カップブラシ

    オズボーン(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
    質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質適合材一般鋼
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
  • バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシ

    バイソンひねりワイヤーカップブラシ

    クロダブラシ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
    用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)65
  • 六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線

    サンフレックス(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線
  • 鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質適合材一般鋼
  • 六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシステンレス線

    サンフレックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線
  • 真鍮カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動・空気工具グラインダー用材質真鍮波線ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.30ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100適合材真鍮、木材材質(ワイヤー部)真鍮波線
  • 六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシキンセン

    サンフレックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.25許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
  • カップブラシ AH型 錦

    カップブラシ AH型

    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • カップブラシ 真鍮 TRUSCO

    カップブラシ 真鍮

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
  • 鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質
  • カップブラシ AN型 錦

    カップブラシ AN型

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • 工業用精密ブラシ オズボーン

    工業用精密ブラシ

    オズボーン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000毛材ハイカーボンスチールねじ径(M×P)10×1.5
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質線径(Φmm)0.25
  • カップブラシ コーワ

    カップブラシ

    コーワ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    電動工具用。広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応。用途に合わせて毛材を選択いただけます
    用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
  • カップブラシ ゴールドメッキ TRUSCO

    カップブラシ ゴールドメッキ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
  • クイックステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイックステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質ステンレス
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
  • 6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    6角軸カップブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
    用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
  • 左右逆ノットカップブラシ LESSMANN

    左右逆ノットカップブラシ

    LESSMANN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
  • 工業用カップブラシ LESSMANN

    工業用カップブラシ

    LESSMANN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    3,198税込3,518
    1袋(2本)
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
  • ヒネリカップブラシ 東安

    ヒネリカップブラシ

    東安
    3,198税込3,518
    1袋(3本)
    3日以内出荷
    電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチールねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
  • ノットカップブラシ LESSMANN

    ノットカップブラシ

    LESSMANN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
  • TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印

    TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2

    PFERD 馬印
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
  • TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2 PFERD 馬印

    TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2

    PFERD 馬印
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
  • クイック鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)黄より線(STC)
  • ヒネリカップブラシ リニア・ビズ

    ヒネリカップブラシ

    リニア・ビズ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
  • ヒネリカップブラシ リニア・ビズ

    ヒネリカップブラシ

    リニア・ビズ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
    穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)65毛丈(mm)22適合材金属

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ