絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(1)
  • 真鍮(1)
  • 鋼線(2)
外径(Φmm)
  • 75(4)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • (2)
  • 銅・真鍮(2)
ねじの呼び
  • M10(7)
線径(Φmm)
  • 0.25(2)
  • 0.3(3)
  • 0.5(2)
  • 1.2(1)
毛丈(mm)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(2)
18・20・22・25
ブランド
  • モノタロウ
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
  • 高島産業(69)
  • ヤナセ(柳瀬)(59)
  • (40)
  • バーテック(39)
  • エスコ(28)
  • FBK(フタバ)(25)
  • TRUSCO(20)
  • ミニター(19)
  • オズボーン(16)
  • サンフレックス(15)
  • PFERD 馬印(14)
  • LESSMANN(12)
  • 鳴門屋(11)
  • オフィスマイン(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • H&H(8)
  • ミヤキ(8)
  • SK11(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒネリカップブラシ モノタロウヒネリカップブラシモノタロウ(156件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール
カップブラシ モノタロウカップブラシモノタロウ(16件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
ホイールブラシ 鋼線 モノタロウホイールブラシ 鋼線モノタロウ(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3
カップブラシ ステンレス モノタロウカップブラシ ステンレスモノタロウ(50件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
材質SUS304外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3質量(kg)0.183最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ワイヤー径(Φmm)0.3
ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウベベルブラシ メッキ付 鋼線モノタロウ(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×15毛丈(mm)18線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
カップブラシ ナイロン モノタロウカップブラシ ナイロンモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)95粒度60適合材ステンレス、アルミ等ねじ径M10×P1.5材質ナイロン(砥粒入り)最高回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
ベベルブラシ 鋼線 モノタロウベベルブラシ 鋼線モノタロウ(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×1.5毛丈(mm)18線径(Φmm)0.3金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合スパナ22mm(二面幅)ねじ径(Φmm)10
真鍮カップブラシ モノタロウ真鍮カップブラシモノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。適合材真鍮、銅など材質真鍮波線ねじ径M10線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75ねじ径(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5
ホイールブラシ 真鍮線 モノタロウホイールブラシ 真鍮線モノタロウ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。材質真鍮厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.15外径(Φmm)150金具径(Φmm)82
ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用 モノタロウヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用モノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り材質(ワイヤー部)鋼線外径(Φmm)75毛丈(mm)25線径(Φmm)0.5穴径(Φmm)16金具径(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500種別空気工具用カップブラシ

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)