絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 真鍮(3)
- 鋼線(3)
外径(Φmm)
- 50(4)
- 65(4)
- 75(8)
- 85(5)
ねじの呼び
- M10(8)
線径(Φmm)
- 0.15(2)
- 0.25(4)
- 0.3(5)
- 0.5(2)
毛丈(mm)
- 21(1)
- 22(1)
ブランド
- サンフレックス
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- 錦(40)
- バーテック(39)
- エスコ(28)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
特価

六角軸カップワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線
サンフレックス¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線
六角軸カップワイヤーブラシキンセン
サンフレックス¥979~税込¥1,077~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.25許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
ホイルワイヤー 75Φ (鋼線)
サンフレックス(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線形状ホイール型厚さ(mm)10内径(Φmm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)75穴径(mm)12.7線径(mm)0.3
75Φ強力キンセンワイヤーブラシ
サンフレックス¥999税込¥1,0991枚当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ軸径(Φmm)6(丸軸)形状軸付ホイール型厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])7000
ジスクベベルワイヤー
サンフレックス¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)85穴径M10ピッチ1.5
ジスクベベルワイヤー
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)85許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径M10ピッチ1.5
Φ75 カップブラシ キンセン
サンフレックス¥629税込¥6921個6日以内出荷4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10毛丈(mm)22材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])12500取付ネジ径M10
ジスクベベルワイヤー(ステン線)
サンフレックス¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.3
ジスクベベルワイヤー(キンセン)
サンフレックス(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.25
精密毛ブラシ3本セット
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481箱(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ステンブラシ 3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ジスクベベルワイヤー(強力捻線)
サンフレックス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質硬鋼線ヒネリ形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.5