絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(1)
- 鋼線(1)
外径(Φmm)
- 15(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 75(3)
- 85(1)
- 95(2)
- 100(1)
- 150(1)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(3)
- 木工(1)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(1)
ねじの呼び
- M10(6)
線径(Φmm)
- 0.25(2)
- 0.27(2)
ブランド
- SK11
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- 錦(40)
- バーテック(39)
- エスコ(28)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイヤーホイル
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。穴径(Φmm)12.7適合材金属
六角軸ワイヤーホイル
SK11¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
セーフティ強力ベベルブラシ
SK11(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
ベベルワイヤー
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合材鋼板など
スーパーカップブラシ2
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5ボルト径寸法(Φmm)(六角)22外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー
カップワイヤー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
スーパーベベルワイヤーブラシ
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。 曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)95適合材鋼板など