絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- 真鍮(1)
- 鋼線(6)
外径(Φmm)
- 65(3)
- 75(2)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 115(7)
- 200(1)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(2)
ねじの呼び
- M10(5)
線径(Φmm)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.35(2)
- 0.5(6)
毛丈(mm)
- 20(1)
- 23(1)
- 38(1)
20・23・38
ブランド
- LESSMANN
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- 錦(40)
- バーテック(39)
- エスコ(28)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ホイールブラシ
LESSMANN¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。全長(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10(P1.5)
左右逆ノットカップブラシ
LESSMANN¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
パイプラインブラシ
LESSMANN¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。厚さ(mm)6全長(mm)20ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5
ホイルブラシ
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
ノットカップブラシ
LESSMANN¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5全高(mm)75ねじ径(mm)10外径(Φmm)80毛材高張度鋼(HT)線適合材鉄鋼、非鉄金属など
ホイールブラシX-LOCK ステンレス線
LESSMANN¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):12500トラスコ品番255-4565材質ステンレス厚さ(mm)14外径(mm)115線径(mm)0.5
ホイールブラシX-LOCK 高張度鋼線
LESSMANN¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):12500トラスコ品番255-4566材質高張度鋼線厚さ(mm)14外径(mm)115線径(mm)0.5
X-LOCK ノットコニカルブラシ
LESSMANN¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500トラスコ品番255-4559適合機種X-LOCKグラインダー材質高張度鋼線厚さ(mm)20毛材高張度鋼線外径(mm)115線径(mm)0.5
工業用カップブラシX-LOCK
LESSMANN¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500適合機種X-LOCKグラインダー外径(mm)85線径(mm)0.5
ノットカップブラシ
LESSMANN¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362