商品豆知識
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。
トラスコ品番407-5202
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
毛材真鍮
金具径(mm)15
外径(mm)25
金具幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.15
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。