電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO当日出荷
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質線材/ステンレス線(SUS304)毛材ステンレスねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO当日出荷
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質(線材)鋼線毛材鋼線ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ヒネリカップブラシリニア・ビズ3日以内出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)
ヒネリカップブラシリニア・ビズ当日出荷から3日以内出荷
ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
外径D(Φmm)65穴径(Φmm)M10(P1.5)毛丈(mm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798